カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • バイク純正部品(8)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「a1611」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
マンドレール ミニターマンドレールミニター
3,198税込3,518
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
かんざし 日本紐釦貿易かんざし日本紐釦貿易
659税込725
1袋(2本)
翌日出荷から7日以内出荷
ファインチップソー マキタファインチップソーマキタ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
チップの飛びにくい長寿命タイプ
フエンダ,リヤ 5RMF1611A0 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,リヤ 5RMF1611A0YAMAHA(ヤマハ)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)タイミングプーリ用フランジ(2枚)SETKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングガイドピン タカノスプリングガイドピンタカノ
379税込417
1個
3日以内出荷
材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
(1A16)メタル,クランクシヤフトーロアー MAZDA(マツダ)(1A16)メタル,クランクシヤフトーロアーMAZDA(マツダ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
プーリー クランクシャフト (1A) MAZDA(マツダ)プーリー クランクシャフト (1A)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
(1A16)リング セット、ピストン MAZDA(マツダ)(1A16)リング セット、ピストンMAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
CMZ/CMA用コレット WinwellCMZ/CMA用コレットWinwell
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
質量(kg)0.1仕様CMZ/CMA用コレット
ピストン セット (1A16) MAZDA(マツダ)ピストン セット (1A16)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390 肩削りカッターサンドビック
32,980税込36,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量タイプです。
用途肩削り用
ギア プライマリドライブ 3AA-16111-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア プライマリドライブ 3AA-16111-00YAMAHA(ヤマハ)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ギア プライマリドライブ 5PA-16111-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア プライマリドライブ 5PA-16111-00YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
メタル セット メイン ベアリング (1A) MAZDA(マツダ)メタル セット メイン ベアリング (1A)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ギア プライマリドライブ 8FA-16111-01 YAMAHA(ヤマハ)ギア プライマリドライブ 8FA-16111-01YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8FA-16111-00
ギア プライマリドライブ 5TA-16111-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア プライマリドライブ 5TA-16111-00YAMAHA(ヤマハ)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ギア,プライマリドライブ 3FA-16111-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,プライマリドライブ 3FA-16111-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
CMZ/CMA用クーラントコレット WinwellCMZ/CMA用クーラントコレットWinwell
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.1仕様CMZ/CMA用クーラントコレット
ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト サンドビックファインボーリングヘッド用ボーリングバイトサンドビック
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
高精度ボーリング工具です。
用途小径ファインボーリング加工用
刃先交換式ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト サンドビック刃先交換式ファインボーリングヘッド用ボーリングバイトサンドビック
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
寸法D1(mm)-
ベアリングレースシールセット JTCベアリングレースシールセットJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューセット 16016165A11 ホンダスクリューセット 16016165A11ホンダ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合純正品番16016-165-A11
短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C omron(オムロン)短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8Comron(オムロン)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ブラケットブロアー (1A) MAZDA(マツダ)ブラケットブロアー (1A)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ボタン.フット MAZDA(マツダ)ボタン.フットMAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
ボルト (1N16) MAZDA(マツダ)ボルト (1N16)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
デフロスター ボタン MAZDA(マツダ)デフロスター ボタンMAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
リサーク ボタン MAZDA(マツダ)リサーク ボタンMAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
ボタン.バイレベル MAZDA(マツダ)ボタン.バイレベルMAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
ベンチレーター ボタン MAZDA(マツダ)ベンチレーター ボタンMAZDA(マツダ)
619税込681
1個
翌々日出荷
フット ボタン デフロスター アント MAZDA(マツダ)フット ボタン デフロスター アントMAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
クランクシャフト (16) MAZDA(マツダ)クランクシャフト (16)MAZDA(マツダ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
ROHM LED, 赤, 表面実装, 1613, SML-A12UTT86 ROHMROHM LED, 赤, 表面実装, 1613, SML-A12UTT86ROHM
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1613 (0605)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 100 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 1.6×1.15×0.55mm●ロームチップLED SML-A1 EXCELEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-A1 EXCELEDシリーズのLEDは、1611 (0605)パッケージチップLEDです。 SML-A1 EXCELED LEDは、フラットトップのライトアングルパッケージに収められたサイドビュータイプのデバイスです。RoHS指令(10物質対応)対応