カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(7)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1631」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーフェス・マウントリレー G6S Aratas(旧:omron)サーフェス・マウントリレー G6SAratas(旧:omron)(6件のレビュー)
529,800税込582,780
1パック(800個)
当日出荷から91日以内出荷
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から98日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
DINコネクタ XC5B Aratas(旧:omron)DINコネクタ XC5BAratas(旧:omron)
349税込384
1個
当日出荷から51日以内出荷
ピストン (STD) 3YJ-11631-11-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 3YJ-11631-11-A0YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
主な適合純正品番5SU-E1631-10-A0主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
クラッチブースター コングスバーグクラッチブースターコングスバーグ(8件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付きAratas(旧:omron)(5件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
(B1631)ホース ニッサン(B1631)ホースニッサン
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
タンクカバー BAGSTER (バグスター)タンクカバーBAGSTER (バグスター)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
スプロケット オイルポンプドリブン 16331-38A10 スズキスプロケット オイルポンプドリブン 16331-38A10スズキ
2,065税込2,272
1個
4日以内出荷
ピストン (STD) 4KP-E1631-11-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 4KP-E1631-11-A0YAMAHA(ヤマハ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4KP-E1631-00-A0
ピストン (STD) 4VP-E1631-10-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 4VP-E1631-10-A0YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) 7CR-E1631-10-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 7CR-E1631-10-A0YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7CR-E1631-00-A0
ピストン (STD) 093 7FK-11631-09-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 093 7FK-11631-09-A0YAMAHA(ヤマハ)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) 8EK-11631-00-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 8EK-11631-00-A0YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ボルト 1 XA1-21631-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 1 XA1-21631-00YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) 1FK-11631-00-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 1FK-11631-00-A0YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) 4DY-E1631-00-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 4DY-E1631-00-A0YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4DY-E1631-19
ピストン (STD) 7CT-E1631-10-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 7CT-E1631-10-A0YAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7CT-E1631-00-A0
ピストン (STD) 7CL-E1631-10-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 7CL-E1631-10-A0YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) 7CU-E1631-00-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 7CU-E1631-00-A0YAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) JA1-11631-00-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) JA1-11631-00-A0YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ピストン  (STD) 7CT-E1631-00-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 7CT-E1631-00-A0YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7RH-11631-00-A0
ピストン (STD) ,7CL-E1631-10-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) ,7CL-E1631-10-A0YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7CL-E1631-00
ピストン (STD) 1B6-E1631-00-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 1B6-E1631-00-A0YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1B6-E1631-00-A0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
ピストン (STD) 5HH-E1631-00-C0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 5HH-E1631-00-C0YAMAHA(ヤマハ)
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5HH-E1631-00-A0
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
組式鋳鉄用吊タン付 アカギ組式鋳鉄用吊タン付アカギ
459税込505
1個
7日以内出荷
排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10163組式鋳鉄用吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドアコード レフ メルヘンアートアウトドアコード レフメルヘンアート
399税込439
1個
7日以内出荷
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ライトに反射して光る反射テープ入りなので、夜間での自転車走行やマラソンなどで身につけておくと安心です。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
USB延長ケーブル 変換名人USB延長ケーブル変換名人
519税込571
1個
当日出荷
B-BタイプのUSB延長ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。
ブラック質量(g)19コネクタ形状USB B(オス) - USB B(メス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
動きやすく使いやすい胸当てエプロンです。静電気を抑える素材で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。ブラック・ネイビー・レッド・ブラウン・グリーンの5色展開。カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。
用途厨房・接客向けユニフォーム仕様両端に首紐調整用ループ付きサイズF混率(%)ポリエステル99・ナイロン1機能制電身幅(cm)66.5生地ツイルひも長(cm)132前中心丈(cm)85ひも幅(cm)3.5性別男女兼用
DINコネクタ XC5K Aratas(旧:omron)DINコネクタ XC5KAratas(旧:omron)
399税込439
1個
53日以内出荷から81日以内出荷
ポリカーボネイトチョコレートモールド MA1631 cottaポリカーボネイトチョコレートモールド MA1631cotta
8,098税込8,908
1個(1個)
4日以内出荷
イタリアのプロ用製菓器具の老舗メーカーである、マルテラート社のチョコレートモールド。 ポリカーボネイト製で柄や形がよりハッキリ出ます。1枚で30個取れます。
材質ポリカーボネイト寸法(mm)30×18×H15(一粒)
スパッタ保護カバー F3SJ omron(オムロン)スパッタ保護カバー F3SJomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
用途投光器・受光器共用
セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズomron(オムロン)
1,098,000税込1,207,800
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A14シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション指検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ14
軽量物品棚(120kgタイプ) 大阪製罐軽量物品棚(120kgタイプ)大阪製罐
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
天地の棚板にコーナープレート付きで、揺れを防止します。支柱の一番下にベース付きで、床が傷つきにくいです。軽量用物品棚です。棚板取付けピッチは50mmです。
セット内容単体:支柱4本、棚板、付属部品アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール棚段数(段)(天地)5均等積載量(kg/段)120グリーン購入法適合総耐荷重(kg)120
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-3~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら