カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「a165e-s」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キンキユウテイシスイッチ BIGM(丸山製作所)キンキユウテイシスイッチBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
規格A165E-S-01オムロン図解NoMSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 キンキユウテイシスイッチ_No.9
S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1mSUS(エスユーエス)
6,698税込7,368
1台
7日以内出荷
仕様配線あり寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
S-4545Uスイッチ1点/1点S1m SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ1点/1点S1mSUS(エスユーエス)
3,798税込4,178
1台
7日以内出荷から63日以内出荷
仕様配線あり寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
S-5057Nスイッチ3点(GR)防水1点1m SUS(エスユーエス)S-5057Nスイッチ3点(GR)防水1点1mSUS(エスユーエス)
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
Lスイッチ3点(GR)防水1点1m SUS(エスユーエス)Lスイッチ3点(GR)防水1点1mSUS(エスユーエス)
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
仕様配線あり形状非常停止スイッチ+照光式押ボタンスイッチ寸法(mm)45×45L質量(g)330タイプ照光式種類蓋ネジ(横)適合規格防水キャップ樹脂
Nスイッチ1点防水1点1m SUS(エスユーエス)Nスイッチ1点防水1点1mSUS(エスユーエス)
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
仕様配線あり種類蓋ネジ(横)適合規格防水キャップ樹脂
Lスイッチ1点防水1点1m SUS(エスユーエス)Lスイッチ1点防水1点1mSUS(エスユーエス)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様Φ16スイッチ用ボックスタイプ防水タイプ断面寸法(mm)45×45(L)
S-5057D起動スイッチボックス SUS(エスユーエス)S-5057D起動スイッチボックスSUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
形状起動スイッチボックス [小型]寸法(mm)50×57Dタイプ非照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,398税込5,938特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から9日以内出荷
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,098税込4,508
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165Eomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形状分離型保護構造IP65耐油形(パネル前面から)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子保護等級IP65保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)操作部色
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から86日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A16Eシリーズ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A16Eシリーズomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
30日以内出荷から70日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら