カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(8)
- 防犯用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業(4)
- エレコム(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- NEC(1)
- ELPA(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- マザーツール(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- ユニファイブ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ワンダーキット(1)
- ワンダーピュア(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- エフケイシステム(1)
エコロジープロダクト
「a19-045n1a」の検索結果

ノートPC用ACアダプター 75W 19V
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
ACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65W
エレコム¥5,298税込¥5,8281個当日出荷さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品変換コネクター×4色ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約178使用温度範囲(℃)0~35適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状【1】F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm・対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、【2】Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、【3】Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm・対応メーカー:Dell) ※付属品、【4】D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm ・対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×28.5×63(ケーブルを除く)定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)65使用地区日本定格出力電圧(V)19プラグ形状90度スイング構造定格出力電流3.42A
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
AC/DCマルチアダプター
ELPA(21件のレビュー)¥2,278~税込¥2,506~1個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応表付きパッケージで初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き RoHS基準値準拠適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2AC出力側:約1.8出力電圧(V)19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンドアズワン品番64-3773-10適合メーカー富士通入力電圧AC100V~240V
ACアダプタ DC19V 3.43A
ワンダーピュア¥4,898税込¥5,3881個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。付属品ACケーブル仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3.43(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護極性センタープラス定格出力電圧(DC V)19±5%プラグ形状Φ2.1センタープラス定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1
ACアダプタ
共立電子産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
ACアダプター12V5A
マザーツール(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷DC12V5AのACアダプタ-です。仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCアダプター
エフケイシステム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷海外対応の入力電圧100V~240Vの小型ACアダプターです。エフケイシステム製のRS-232Cモデルの電源供給用アダプターとしてお使いいただけます。コード長さ(m)1.6
ACアダプター ノートPC用 Type-C PD対応 ケーブル一体型 パソコン充電器 2m
エレコム(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。 Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。色ブラック定格出力電圧(V)5/9/12/15/20
最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷・ポケットに収まるパワフルな充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証色ブラック本体質量(g)約 121対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.5×52.2×54入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-C × 3ポート
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
PD対応充電コネクタ NEC
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。材質PVC、ポリ塩化ビニル色ブラック質量(g)約12消費電力(W)100まで定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10対応機種NEC、Lenovoケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK定格出力電圧(V)DC20/5A適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK適合メーカーNECコネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
AC/DCアダプター
大橋産業(BAL)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)質量(g)107出力電圧(V)DC12、DC5入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40