1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズ(ハールハーネスHS)フリーサイズ 質量(g)1200 種類フルハーネス 型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプX型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8 脚部構造平行型 胴ベルト ランヤード二丁掛
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

関連カテゴリ