サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
収納枚数200枚
ファイルボックス(A3-LFBN-M)にそれぞれ7冊収容することができます。
サイズA2
グリーン購入法適合
仕様二つ折り
材質色厚板紙(古紙パルプ配合)
高さ(mm)435
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)315
背幅(mm)13
収納量トレーシングペーパー:30~50枚、青焼き:15枚
エコマーク認定番号17 112 156
透明度が高く図面がよく見えます。
非塩ビ素材で軽量です。
用途図面・書類の保護や保管に最適。
材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)
面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):616×442●用紙サイズ:A1判・A2判●材質:色板紙製(再生紙)
アズワン品番65-2189-72
1冊
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
検索に便利なインデックスラベルが付いています。
図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。
収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2
材質R-PP
収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
大型で持ちやすく、フタの開閉時にも邪魔にならない可動式の大型取っ手をつけました。
材質R-PP
ハーフオープンにもできる2WAY仕様
フレームに切り欠け付きで手が当たりにくい
軽量設計で持ち運びに最適
サイズA4
材質PP(不透明)、マグネット、鉄(ハーフオープンロック部分)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×21×241
収納枚数(枚)約130/A4コピー用紙※一般的なコピー用紙64g/m2を基準としております
シックなイメージの黒、ハイグレードな質感のシルバーの2タイプからお選びください。
材質本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・エラストマー樹脂
厚さ(mm)33
大型図面や作品を持ち運びやすいキャリングケースです。
材質本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・エラストマー樹脂
厚さ(mm)33
グリーン購入法適合
カラー合紙製の図面ファイルです。
ワンタッチ開閉式で図面の出し入れが簡単に出来ます。
背(シール)にタイトルを記入できます。
材質色厚板紙(古紙パルプ配合)
紙質再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率80%)
グリーン購入法適合
面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):442×319●用紙サイズ:A2判・A3判●材質:色板紙製(再生紙)
アズワン品番65-2189-73
1冊
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
折り返し部分を噛み合わせた仕様になっていますので、ファイルの開閉がラクにできます。
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 156
非木材紙「バガス」+「再生紙」を表紙材に採用。優れたコストパフォーマンスを実現。バガスとは、砂糖を搾った後のサトウキビの搾りカスから作られた紙。非木材紙として、森林保護、地球温暖化防止に貢献する紙として使用されています。ワンタッチ操作の面ファスナー付き。折り返し部分は、簡単に開閉できる組そで式を採用。図面などの出し入れがスムーズです。
収納幅(mm)10
材質(表紙)再生紙
収納枚数(枚)200
表紙仕様クラフト
A3サイズの図面などの書類の収納に最適なファイルケースです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
サイズA3
色クリア
材質PP
外寸(mm)433×347×35
内寸(mm)420×307×27
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
図面に折り目をつけないブック型ファイルの廉価版。軽くて携帯に便利です。図面の巻きぐせや折り目がつかないブックタイプ。表紙は携帯に便利なボード製で、ワンタッチ操作の面ファスナー付き。
色青
グリーン購入法適合
付属品スクエアラベル
収納幅(mm)10
材質(表紙)再生紙
収納枚数(枚)200
表紙仕様ボード
再生紙使用マーク適合
中紙入りで、軽量ローコスト。
大型図面などの保管、持ち運びに便利です。
仕様ファスナー付
材質ナイロン、PP
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード用のクリアケースを収納して管理できるファイル型ケースです。メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納できる為、メモリーカードの種類を選ばず収納できます。1シートあたり最大12個のクリアケースを収納できます。FC-MMC8BKNの追加シートとして、また2穴、3穴、4穴の市販のA4リングファイルにも使用することができます。検索に便利なINDEXラベルを付属しています。
用途メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納して管理できるファイルシート。2穴・3穴・4穴リング対応。
セット内容ファイルシート×3枚、INDEXラベル
材質PP、PVC
色ブラック
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×2×297
収納量メモリーカード用クリアケース×12個(1シートあたり)
SDカード12
1セット(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
裏面シール付です。
図面などの保管にご利用ください。
BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。
BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
材質ポリスチレン
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
図面をファイルに入れたまま、書き込みができる図面ファイルです。現場で書き込みをして、そのままキャリングバッグとして持ち帰ることができます。見開きA2サイズも入ります。
トラスコ品番160-9506
色黒
サイズA3、見開きA2
質量(g)470
収納枚数20
背幅(mm)15
縦(mm)385
横(mm)440
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様●透明プラスチックの盤内図面保管ポケット●図面サイズと厚み:A4 20mm●ビス 穴:なし(印のみ)
材質AS樹脂 難燃グレード UL94 V-2、両面テープ:セキスイ#535
タイプ難燃タイプ
寸法A(mm)330
寸法B(mm)270
寸法C(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C'(mm)20
寸法B'(mm)224
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。
両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。
フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。
用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。
材質塩化ビニル樹脂
穴の有無あり
コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
Traco 15 V TMP 30 シリーズ、30 W 出力電源、AC/DC 電源モジュール。超コンパクトなケースに収められた、完全密閉型の電源サプライヤです。ねじ Terminal Block 接続を使用してシャーシに簡単に取り付けることができます。超コンパクト、低プロファイルプラスチックケース シングル、デュアル、トリプル出力モデル 過熱保護
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:2A●定格電力:30W●出力数:1●入力電圧:120 370 V dc, 120 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なし
アズワン品番65-7215-22
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ポスター・カレンダー・図面・画用紙などの梱包・宅配・保管に便利なポスターケース。組み立て簡単。軽くて丈夫なダンボール製です。
材質古紙80%以上再生紙使用
入数(枚)5
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
「とっておきの記事をそのまま残しておきたい」新聞紙がそのまま入る大判ホルダーです。その他、地図・A2サイズのポスターなども長期間キレイに収納・閲覧できます。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズA2
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)510
寸法(縦×横)(mm)610×441
収納寸法(mm)用紙:595×425
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット横入れ10
製本溶着式
1冊
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
関連資料商品使用方法(0.7MB)
鍵鍵付
グリーン購入法適合
仕様インデックスラベル付き
材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
紙質再生材配合率/筒:古紙パルプ配合率100%
雨天でも大切な図面や書類をガードします。(防水仕様ではありません)
PPCトナーの転写防止加工が施してあります。
2方向スライダーにより書類の出し入れが簡単にできます。
書類を中にいれた状態で水性ペンで記載すれば、原本に記入することなく打ち合わせ等に使用できます。
フォルダーのまま保管もできる穴加工しています。
寒冷地でもごわつかない塩ビ製です。
厚さ(mm)3
材質/仕上本体:塩ビ、ファスナー:ポリプロピレン(PP)
色透明
底を折り返し両側面の二方を溶着し袋状にしていますので、中に入れた図面などが脱落しません。
側面の1/3がオープンになっていますので、出し入れがしやすくなっています。
グリーン購入法適合
厚さ(mm)0.2
材質PPシート
大判の作品や図面を折らずに収容。小物なども同時に入るボックス型ケース。水や汚れに強く、丈夫なポリプロピレン製ですから、大判の作品や版下などを折らずに収容。しっかり守ります。
用途資料・サンプルや小物なども同時に入るボックス型、しかも軽量ですから携帯に便利です。開閉は軽いタッチのワンタッチ止め具で使いやすく、とても簡単です。中身の出し入れもスムーズに行えます。
色ブラック
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2内部Type-C Key-A PCIeホストカード SST-ECU07
エコ商品
・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ 内部USB Type-C Key-Aコネクタ。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度範囲(%)5~95 RH
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
検索に便利なインデックスラベルが付いています。
図面をクリヤーホルダーに収容後、マップケースや図面ケースファイルに入れて、原図保管用としてお使いください。
収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2。青焼きは厚口使用時の枚数です。
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
次へ