カテゴリ
- 梱包用品(21)
- 事務用品(8)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- HEIKO(3)
- SWAN(シモジマ)(4)
- エレコム(3)
- カクケイ(2)
- スマートバリュー(2)
- ナカバヤシ(5)
- モリヤマ化成(1)
- ワタナベ工業(1)
- 万丈(1)
- 今村紙工(2)
- 伊藤忠リーテイルリンク(1)
- 日本法令(1)
- 桜井(1)
- 福助工業(1)
エコロジープロダクト
「a2 opp袋」の検索結果

テープ付きOPP袋
モリヤマ化成¥2,398税込¥2,6381パック当日出荷から8日以内出荷小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
OPP袋(鞄・クッションサイズ)
HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚(50枚)当日出荷から6日以内出荷どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではおむつケーキ(大)やクッション、鞄など大きなものをラッピングするのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。サイズが大きいため商品下部に空気穴があいています。色透明入数(枚)50
OPP袋 テープ付き
(209件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(100枚)当日出荷封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100テープ部分(mm)40
OPP袋 テープ無し
(203件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(100枚)当日出荷封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ)
HEADS(ヘッズ)¥989~税込¥1,088~1枚(50枚)ほか当日出荷から6日以内出荷どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではお皿やぬいぐるみ、おむつケーキ(小)をラッピングするのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。色透明
OPP袋(シールなし)
スマートバリュー(9件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100枚)当日出荷シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋(シール付)
スマートバリュー(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(100枚)当日出荷シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)
HEIKO(13件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 ピュアパック S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 空気穴入り(シール付)
伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(100枚)当日出荷封をしたあとに中の空気が逃せるOPP袋。用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。材質OPP厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープあり
クリアパック フタ付 業務用
カクケイ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(500枚)ほか当日出荷から6日以内出荷テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。テープ部分(mm)40
OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入
今村紙工(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50枚)当日出荷空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。用途かさばるものや衣服の包装に最適仕様空気穴あり材質OPP厚さ(mm)0.03色透明フタありテープあり
業務用OPP袋 T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1包(1000枚)ほか当日出荷業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。色透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
業務用OPP袋 S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(1000枚)当日出荷業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。色透明種類平袋入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
ファッションバック手提げ袋
ワタナベ工業(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(50枚)当日出荷定番の無地手提げ袋。ファッション性に優れた光沢のある柔らかなソフトタイプ。厚み0.05mm以上、再利用推奨を明記しておりますので、レジ袋有料化対象外となり無料配布可能です。用途衣料品向け、プレゼント・ラッピング用・カタログ・書類入れ用など用途は色々。種類手提げ袋入数(枚)50
クリアポケット フタなし
カクケイ(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(30枚)ほか当日出荷から11日以内出荷豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色
今村紙工¥29,980税込¥32,9781ケース(100枚×15パック)当日出荷から4日以内出荷原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.025色透明種類平袋(テープ付)テープ種類アルミ蒸着テープフタありテープあり
HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable
エレコム¥639~税込¥703~1個当日出荷最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグアダプター型式パッシブシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダードコネクタ2HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDCP対応非対応HDR対応非対応
mini HDMI - HDMI 変換アダプタ 0.2m スーパースリム 4K/30Hz (ミニHDMI タイプCオス to HDMI タイプAメス)
エレコム¥899税込¥9891個当日出荷ビデオカメラやタブレットの映像や写真を、ディスプレイやテレビの大画面で楽しみたいときに。HDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。用途HDMI(R) Mini(タイプC)ポート搭載機器をHDMI(タイプA)ケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。すっきり配線できるスーパースリムタイプです。 。ビデオカメラやタブレットなどのHDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できます。HDMIポート搭載のディスプレイやテレビなどの大画面で撮影した映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(Type-A)ポートに接続したケーブルから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。ケーブルの長さは約20cmです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラックケーブル長(m)約0.2※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIポート(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)対応機種HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなどプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージヘッダー付きOPP袋ケーブルタイプスーパースリム
mini HDMI - HDMI 変換ケーブル スリムケーブル 4K/30Hz HEC/ARC対応 双方向通信
エレコム¥999~税込¥1,099~1個当日出荷高音質・高解像度の映像を大画面で楽しめる!ビデオカメラなどのHDMI(R) Miniポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMIポートに接続できる、イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。ビデオカメラやレコーダーなどのHDMI Mini(タイプC)ポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMI(タイプA)ポートを接続。大画面で高音質・高解像度の映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(タイプA)ポートから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなどプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージヘッダー付きOPP袋ケーブルタイプスリム
壁掛けカレンダー2027文字月表セブンカラー
ナカバヤシ¥889税込¥9781冊4日以内出荷六曜、節気、雑説、行事あり。予定を書きやすい記入スペース。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®;認証製品。環境保全に寄与しています。用途カラフルな7 色の週間表示その他ヘッダー付OPP袋入り製本短冊式製本FSC認証認定FSC認証番号C018024
壁掛けカレンダー2027文字月表ボールド 【誕生石】【旬のもの】【二十四節気と雑節】
ナカバヤシ¥889税込¥9781冊4日以内出荷元号、六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®;認証製品。環境保全に寄与しています。用途大きな文字で見やすく情報量も多いデザインです。その他ヘッダー付OPP袋入り製本短冊式製本レイアウト日曜始まり(ブロック)FSC認証認定FSC認証番号C018024
壁貼り年間カレンダー2027ポスター
ナカバヤシ¥599税込¥6591組4日以内出荷日曜始まり、元号・六曜・二十四節気・月相入り。用途1枚で必要な情報を素早く把握できるポスタータイプのカレンダーです。仕様【本文】上質紙180kg・1枚その他ヘッダー付OPP袋入りレイアウト日曜始まり(ブロック)FSC認証認定FSC認証番号C018024
壁貼り年間カレンダー2027ハビットトラッカー ポスタータイプ
ナカバヤシ¥599税込¥6591組4日以内出荷習慣化したいことを書く。達成したらマーカーでチェック。こんな習慣のチェックに便利です。毎日の血圧や体重など健康の記録。お薬の記録。仕事や勉強の工程管理やスケジュール管理。トレーニングの記録用途1枚で年間のハビットトラッカーとして使えるポスタータイプのカレンダーです。仕様【本文】上質紙180kg・1枚その他ヘッダー付OPP袋入りFSC認証認定FSC認証番号C018024
壁掛けカレンダー2027浮世絵 歌川広重
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381冊4日以内出荷12ヶ月の季節を感じられる浮世絵カレンダー用途歌川広重の連作浮世絵名所絵『名所江戸百景』仕様【本文】マット紙90kg・14枚(表紙、1月~12月、裏表紙)その他OPP袋入り製本短冊式製本FSC認証認定FSC認証番号C018024
フォトフレーム A3・多窓・A4 兼用
万丈¥1,598税込¥1,7581枚5日以内出荷2枚の付属マットで飾り方いろいろ、フォトフレーム A3・多窓・A4 兼用。多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます。その他縦横 兼用・掛けのみ、マット2枚付属:[A4判窓寸]200×287mm、[多窓]7窓材質面材:PET寸法(mm)窓:287×410色ホワイト材質(本体)樹脂製質量(g)700外形寸法(mm)328×451内形寸法(mm)297×420適合サイズL判/ポスト判/A4判/A3判柄木目パッケージ白下箱+OPP袋
徳用 工事請負契約書(簡易型)
日本法令¥2,498税込¥2,7481組6日以内出荷【概要】A4判・集中記入方式を採用した、新しい簡易型工事請負契約書。本商品は、従来よりご好評いただいている「建設26-2N 工事請負契約書(簡易型)」をベースに、用紙サイズをA4判化した新しい簡易型の工事請負契約書です。1.A4判化で利便性アップ。用紙サイズをA4判に変更。コピー・保管・ファイリングがしやすく、現場や事務所でも扱いやすい仕様です。2.記入しやすい”集中記入方式”を採用。表面の工事請負契約書は、必要事項の記載欄を集約した集中記入方式を採用。契約時に必要な情報を効率よく記入できる、わかりやすいレイアウトとしています。3.約款をさらにスリム化。裏面約款部分は、国土交通省制定「建設工事標準請負契約約款(乙)」を基に、内容を整理・簡素化。実務でより扱いやすい内容としました。4.クーリング・オフ説明書も一体化。従来は別紙としていたクーリング・オフに関する説明書を約款と併記。契約書類をコンパクトにまとめることで、割り印等も必要なく管理のしやすさと実務効率の向上を実現しています。用途実務での記入・管理のしやすさを追求した、新しい簡易型の工事請負契約書です。仕様A4判 ・ノーカーボン2枚複写×50組 ・天糊、平綴じ、クロス巻き製本、OPP袋入りその他【監修】(弁護士) 水村元晴