ナカバヤシ
壁貼り年間カレンダー2027ポスター
日曜始まり、元号・六曜・二十四節気・月相入り。
用途
1枚で必要な情報を素早く把握できるポスタータイプのカレンダーです。
仕様
【本文】上質紙180kg・1枚
その他
ヘッダー付OPP袋入り
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1組
注意
※名入れ不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79799347
COC-CLP-A2-27
55
425×610
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
79799566
COC-CLP-B3-27
43
380×538.5
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください