カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(67)
- 六角ボルト(21)
- 六角穴付ボルト(21)
- 小ねじ(8)
- 機構部品(25)
- アルミフレーム用ボルトセット(11)
- 農業機械(207)
- 制御機器(129)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 自動車補修部品(36)
- 切削工具(34)
- 事務用品(30)
- パソコン/周辺機器(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 測定用品(23)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- メカニカル部品(14)
- 作業工具(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 家電(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 卓上消耗品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 電動工具(9)
- 物流用品(8)
- バイク部品(7)
- 建築金物(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 研磨材(6)
- 溶接用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 学童・教育用品(4)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- 作業服(3)
- 塗料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(2)
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(6)
- 0.5(22)
- 0.7(36山)(24)
- 0.8(25)
- 1(27)
- 1.25(28)
- 1.5(22)
- 1.58(16山)(2)
- 1.75(17)
- 2(11)
- 2.5(12)
- 2.54(10山)(1)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(2)
- その他(1)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・その他
ブランド
- 大阪魂(22)
- TRUSCO(22)
- HI-LEAD(1)
- 由良産商(10)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
- 三菱(90)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- コガネイ(54)
- ホンダ(33)
- AMPHENOL(29)
- ナカバヤシ(23)
- ヤンマー(22)
- エスコ(19)
- 十川ゴム(10)
- ATEN(10)
- コンサス(9)
- Schutzinger(9)
- サンドビック(8)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TRUSCO・HI-LEAD・由良産商・NIC(エヌアイシ・オートテック)・三菱・BIGM(丸山製作所)・コガネイ・ホンダ・AMPHENOL・ナカバヤシ・ヤンマー・エスコ・十川ゴム・ATEN・コンサス・Schutzinger・サンドビック・水本機械製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「a2-70」の検索結果

ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(5本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角
ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,398~税込¥1,538~1パック(100本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,198~税込¥1,318~1パック(100本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
ステンレスアーム棚受
ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。板厚(mm)2材質SUS304付属品ステンレス丸頭ネジ付棚受け金具L型棚受け
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル)
工進(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。用途交換・補修用として
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手用座金(3型)
栃木屋(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。材質/処理SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル
変換名人¥829税込¥9121個当日出荷USB3.0AをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。色ホワイト質量(g)16ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(上L型 オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
打撃六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。用途六角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品
BenQ Mac向けモニター MAシリーズ MA270S(27インチ/5K/Nano Gloss グレア)
BenQ(ベンキュー)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷BenQのMac向けモニターMAシリーズのMA270S(27インチ)は、Macと調和するシルバー筐体に高機能スタンドを備え、5K解像度、Nano Gloss、M-bookモードによりMacBookと一貫した色味を表現。Display Pilot 2で設定も連動し、Thunderbolt 4一本で給電・接続もシンプル。用途1洗練されたミニマルデザイン。・Macと統一感あるシルバー筐体。・MacBookの収納時にフィットするラバーパッド。・高さ調整、ピボット、スウィーベル、ティルト機能付きのエルゴノミクスデザイン。2MacBookと一貫性のある色味の表現。・Display P3の色域を99%カバー。・カラーモード「M-bookモード」でMacBookの色味と自動マッチ。・5K解像度で精細な映像表現。・Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒やクリアな映像表現。・2000:1の高コントラスト比。3画面設定ソフト「Display Pilot 2」でMacともっと連動。・MAモニターの輝度や音量の調整を、Appleキーボードと連動。・MAモニターとMacBookの 輝度の連動。・MAモニター設定を、Macの 集中モードと連動。4シンプルでフレキシブルな接続性。・Thunderbolt 4ケーブル1本で映像入力とMacBookへの給電。・映像入力はThunderbolt 4のほかにもUSB-C、HDMIポートを搭載。・2台目のモニターにつなぐデイジーチェーン対応仕様【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI【画素密度】218 ppi【色域】Display P3 99%、sRGB 99%サイズ27角度(°)【スウィーベル】左右:15/15表示サイズ(mm)596.7×335.6表面処理グレアコントラスト比2000:1画素ピッチ0.1166mm表示色約10億7000万色解像度5120×2880視野角178°/178°(左右/上下)ケーブル電源ケーブル×1 (約1.8m)、Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1m)、USB-C (USB3.2 Gen2) ケーブル×1 (約1m)入力端子【映像】Thunderbolt 4 (96W給電)×1、USB Type-C (35W給電)×1、HDMI 2.1×2スピーカー3W×2色(本体)シルバー出力端子【映像】Thunderbolt 4 (15W給電) x 1傾斜角度(°)下上:-5/20高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)90グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)70輝度(cd/m2)450(HDR時400)USB【映像入出力端子以外】USB-C (USB3.2 Gen2、15W給電)×1、USB-A (USB3.2 Gen2、7.5W給電)×2HDR対応HDR10 / VESA DisplayHDR 400 対応
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ハード #220 Φ18X2 10入
ミニター¥2,598税込¥2,8581パック(10個)当日出荷から翌々日出荷内径(Φmm)1.8厚さ(mm)2粒度220砥粒WA対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
フォーアームハンドル FA
MIYOSHI(小西製作所)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷種類4アーム材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法d(mm)10(H9)寸法S(mm)33材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法l(mm)38寸法d2(mm)34寸法l1(mm)3寸法S1(mm)16寸法D86寸法G54材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ寸法L41寸法d135
...