カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
    • 六角ボルト(5)
    • 六角穴付ボルト(9)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(15)
  • TRUSCO(6)
  • 由良産商(5)
  • コノエ(1)
  • 冨士精密(1)
ねじの呼び
  • M10(28)
長さ(mm)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(7)
  • 16(6)
  • 18(5)
  • 20(10)
  • 22(1)
  • 25(10)
  • 30(10)
  • 35(10)
  • 40(12)
  • 45(8)
  • 50(8)
  • 55(8)
  • 60(8)
  • 65(7)
  • 70(8)
  • 75(4)
頭部形状
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(9)
種別
  • 種別全ねじ(9)
  • 種別半ねじ(8)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(10)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5
  • 0.31(80山)(2)
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(4)
  • 0.5(19)
  • 0.7(36山)(21)
  • 0.8(24)
  • 1(27)
  • 1.25(34)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.75(21)
  • 2(16)
  • 2.5(18)
  • 2.54(10山)(1)
  • 3(8)
  • 3.5(6)
  • 4(2)
  • その他(1)
材質
  • ステンレスすべて(20)
  • SUS304(11)
  • SUSXM7(2)
ステンレス
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • パシペート(5)
3価ホワイト・パシペート
ねじ山種類
  • メートル並目(11)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2-70」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジオメットSUSハ-ドロックNリム(H1 大阪魂ジオメットSUSハ-ドロックNリム(H1大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)18ピッチ(mm)1.5呼び径M10寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13.2寸法B(mm)17寸法C(mm)13.2寸法l(mm)13.2寸法H1(mm)8
3カ-W SCM ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W SCM ハ-ドロックNリム大阪魂
1,076税込1,184
1個
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ダクロハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ダクロハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1 大阪魂FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
SGメッキハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂SGメッキハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
表面処理3価ホワイト
3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ゆるみ止めナット UーNUT SUS304 冨士精密ゆるみ止めナット UーNUT SUS304冨士精密
6,498税込7,148
1袋(30個)
当日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット由良産商(1件のレビュー)
839税込923
1個ほか
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100表面処理パシペート公差6H
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット由良産商
589税込648
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-100表面処理パシペート公差6H
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
579税込637
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
619税込681
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
569税込626
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
ステンレス六角ナット1種 コノエステンレス六角ナット1種コノエ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(300個)
当日出荷から翌々日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)仕様JIS B1181規格品ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上ステンレス種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先大阪魂(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70)大阪魂
569税込626
1パック(3個)
翌日出荷
材質ステンレス種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(5個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(11個)ほか
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(20個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)TRUSCO
899税込989
1パック(6本)ほか
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(281件のレビュー)
699税込769
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
739税込813
1パック(4個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト a2-70特集