3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載。米国Luminous SST40 × 1個搭載。内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個。OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能。明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル。5種類の明るさモード搭載。Type-C充電式(5V/2A)。テールスイッチ→点灯消灯。再度プッシュスイッチ→照射モード切替等。小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A) 寸法(mm)128×25.4×25.4 質量(g)135(電池含む) 連続使用時間(時間)最大220 使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1 防塵防水性能IP68 耐衝撃性能1.5メートル 明るさ(Lm)最大2000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大322
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O 材質PC+銅 寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67 質量(g)144.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.83MB)
1台
3,619 税込3,981
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)