カテゴリ
- 制御機器(189)
- 農業機械(184)
- 測定用品(126)
- パソコン/周辺機器(101)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- 切削工具(66)
- 安全標識(53)
- 研磨材(49)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 科学研究・開発用品(30)
- バイク部品(29)
- 電気材料(25)
- 自動車補修部品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 防災用品(17)
- 家電(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- メカニカル部品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 電動工具(11)
- エンジン工具(11)
- 安全用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 事務用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建築金物(8)
- 空圧工具(8)
- 自転車部品(7)
- 溶接用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- 作業服(5)
- 食品・飲料(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- カー用品(4)
- マスク(4)
- 介護用品(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 測定関連サービス(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- コガネイ(60)
- 新ダイワ(58)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(52)
- ホンダ(44)
- メディアカバーマーケット(39)
- 三菱電機(38)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- RS PRO(26)
- A&D(エー・アンド・デイ)(24)
- 南国フレキ工業(24)
- ケナメタル(23)
- ニチコン(21)
- 共立(20)
- サンドビック(18)
- サンワサプライ(16)
- 東和制電工業(TOWA)(15)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(15)
- ヤマグチ(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a2000」の検索結果

バナナプラグ
サトーパーツ(16件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
A-2000
SARAYA(サラヤ)¥3,698~税込¥4,068~1個(5kg)ほか9日以内出荷から11日以内出荷低起泡性のため、パブリング洗浄に適しています。 生野菜や果物の予備洗浄に。希釈倍率野菜・果物には1000倍、食器・調理器具には500倍
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥469税込¥5161個(20g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
鉄工ヤスリ 半丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
マイティ アームカバー(1双)
ワコウ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れています。性能抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性材質ナイロン100%・特殊ポリウレタン加工サイズフリー質量(g)70全長(cm)39特性抗菌、防カビ、防血、耐薬品
鉄工用ヤスリ 丸
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸適合材鉄工
NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン
イハラサイエンス(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
鉄工ヤスリ 丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(ホビー材)
光(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から10日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です厚さ(mm)2
マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り
SK11(9件のレビュー)¥869税込¥9561袋(2枚)当日出荷基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
耐水ペーパー 228X280 100枚入
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(100枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材形状半丸目の粗さ中目適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
A ヘリ2000/チップ 超硬
イスカル¥34,980税込¥38,4781セット(10個)翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。用途アルミ切削向け
普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機ワイドハンドル
TRUSCO¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から翌日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
ステンレス(切削用)ヤスリ
ツボサン(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。形状半丸目の粗さトリカット適合材ステンレス鋼など
CVJ用 BJグリースUR
神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(150g)ほか当日出荷から3日以内出荷ウレアグリースに有機モリブデンを配合した、耐熱用の等速ジョイント用グリース 剪断安定性、付着性、耐熱性に優れ、高温・高速・高荷重下でも安定した性能を発揮します。用途自動車の等速ボールジョイントの主にインナー側ブーツ用仕様基油動粘度(40℃)性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.784 W.P.2452 L.W.I.372色黄褐使用温度範囲(℃)-20~150混和ちょう度350増ちょう剤ウレア基油鉱油特性剪断安定性、付性、耐熱性
高集塵マウスサンダー
BLACK&DECKER(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)質量(kg)1.1形式ワンタッチ式(サンドペーパー)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])14000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130ペーパー寸法(mm)135×94ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ
イハラサイエンス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
鉄工ヤスリ 三角型
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 V溝を削りたいとき、底面だけ削りたいときに使用します。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
ゼノア¥619税込¥6811個当日出荷から5日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合(本体品番)G2000T
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ
三木ネツレン¥41,980税込¥46,1781台当日出荷吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。トラスコ品番448-6072質量(kg)1.6寸法L(mm)32寸法H(mm)91基本使用荷重(t)0.5寸法A(mm)218寸法F(mm)20寸法D(mm)50寸法E(mm)22寸法B(mm)128寸法C(mm)40寸法D1(mm)35寸法D2(mm)50寸法I(mm)30寸法J(mm)44最小内径(Φmm)200寸法G(mm)49寸法C1(mm)60
...