カテゴリ

  • バイク純正部品(1,127)
  • 制御機器(829)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(479)
  • 農業機械(208)
  • 測定用品(170)
  • パソコン/周辺機器(123)
  • 科学研究・開発用品(95)
  • メカニカル部品(87)
  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • 切削工具(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • 研磨材(60)
  • 安全標識(53)
  • 整備工具・収納(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 建材・エクステリア(35)
  • バイク部品(30)
  • 建築金物(27)
  • 電気材料(26)
  • 防災用品(23)
  • エンジン工具(21)
  • 自動車純正部品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • バッテリー・電装(16)
  • 機構部品(15)
  • 家電(15)
  • 電動工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 安全用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 住設機器(10)
  • 事務用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 作業工具(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • カー用品(7)
  • 作業服(7)
  • 自転車部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • 医療(6)
  • マスク(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 厨房用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 介護用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2000」の検索結果

4,106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイティーアームカバー A2000シリーズ ワコウ

    マイティーアームカバー A2000シリーズ

    ワコウ
    2,098税込2,308
    1双
    当日出荷
    耐熱・抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れたマイティクロス(R)使用のアームカバー。
    用途手の保護・給食調理・その他材質ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。ベージュ長さ(cm)40アズワン品番64-6226-62
  • B65687A2000X000 EPCOS

    B65687A2000X000

    EPCOS
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HEAD,CYLINDER  120A0KA2000 ホンダ

    HEAD,CYLINDER 120A0KA2000

    ホンダ
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0HA2000 ホンダ

    GASKET KIT 061A0HA2000

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • GASKET KIT A   061A1MA2000 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1MA2000

    ホンダ
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1KA2000 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1KA2000

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • 棚板 KCL-2000A・2000W型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板 KCL-2000A・2000W型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    コード241630アズワン品番65-0574-28
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • A-2000 SARAYA(サラヤ)

    A-2000

    SARAYA(サラヤ)
    3,698税込4,068
    1個(5kg)ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    低起泡性のため、パブリング洗浄に適しています。 生野菜や果物の予備洗浄に。
    希釈倍率野菜・果物には1000倍、食器・調理器具には500倍
  • SUB HARNESS,A   32101MA2000 ホンダ

    SUB HARNESS,A 32101MA2000

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE A  90185MA2000 ホンダ

    BOLT,FLANGE A 90185MA2000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    469税込516
    1個(20g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • CLLR,CUSH.CONN.A    52467HA2000 ホンダ

    CLLR,CUSH.CONN.A 52467HA2000

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • 鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 半丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • マイティ アームカバー(1双) ワコウ

    マイティ アームカバー(1双)

    ワコウ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れています。
    性能抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性材質ナイロン100%・特殊ポリウレタン加工サイズフリー質量(g)70全長(cm)39特性抗菌、防カビ、防血、耐薬品
  • 鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 丸

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
    材質炭素工具鋼(SK-2)形状適合材鉄工
  • RUBBER A,HOOK  81233MA2000 ホンダ

    RUBBER A,HOOK 81233MA2000

    ホンダ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • 変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DE200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4488アズワン品番65-7321-13
  • 変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DC200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 25 V ac 及びクラス 1 @ 30 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DC200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:125mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4478アズワン品番65-7321-09
  • PLATE A,HOOK  81231MA2000 ホンダ

    PLATE A,HOOK 81231MA2000

    ホンダ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • 変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DH200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DH200 は、VDE0414
    仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:98mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7319-81
  • NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
  • 耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 5枚入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    309税込340
    1袋(5枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • ジアイーノ用塩タブレット パナソニックエイジフリー・ライフテック

    ジアイーノ用塩タブレット

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
  • 火花用衝立 モノタロウ

    火花用衝立

    モノタロウ(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    溶接作業中の安全を守ります。 優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。 シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。 JIS A 1323 B種合格品
    仕様キャスター付セット内容2mパイプ 4本ジョイント 2ケキャスター足 2本Sカン 20ヶ 1火花衝立用シート 1枚型式B種合格品厚さ(mm)0.38質量(kg)9.4枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000販売区分業務用
  • FENDER*NH-113P-A*  80100MA2000ZB ホンダ

    FENDER*NH-113P-A* 80100MA2000ZB

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • SHIELD*NH-113P-A*    64260MA2000ZB ホンダ

    SHIELD*NH-113P-A* 64260MA2000ZB

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • A ヘリ2000/チップ COAT イスカル

    A ヘリ2000/チップ COAT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
  • SHIELD*NH-113P-A*    64270MA2000ZB ホンダ

    SHIELD*NH-113P-A* 64270MA2000ZB

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • 鉄工ヤスリ 角型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 角型

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • WASH.A,20MM  90456KA2000 ホンダ

    WASH.A,20MM 90456KA2000

    ホンダ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • 鉄工ヤスリ 丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • L.BAG *NH-113P-A*  81400MA2000ZB ホンダ

    L.BAG *NH-113P-A* 81400MA2000ZB

    ホンダ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • GRIP/C*NH-113P-A*  80520MA2000ZB ホンダ

    GRIP/C*NH-113P-A* 80520MA2000ZB

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
...