カテゴリ

  • 農業機械(39)
  • バイク純正部品(29)
  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(25)
  • バイク部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 梱包用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2007」の検索結果

関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式
  • ウレタンバフ フラット コンパクトツール

    ウレタンバフ フラット

    コンパクトツール(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    磨き用バフです。
    厚さ(mm)30寸法(mm)30×150×30内径(Φmm)30外径(Φmm)150
  • 剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル

    剛鍛ソケットビット(ショート)

    ベッセル(6件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
    用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
  • ウォーターポンプ アサヒ技研

    ウォーターポンプ

    アサヒ技研(78件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エバーマウント EAタイプ 2000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 2000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスインナープレート タナカ

    ステンレスインナープレート

    タナカ(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    従来の山形プレートを超える許容引張耐力があるうえ、横架材の上端または下端に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。 板厚が薄いため、金物の施工後でも直接床合板を施工できます。 ステンレスビスを使用しているため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×10本使用方法(1)本体の刻印のあるほうを柱側にして位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.8寸法(mm)70×50×18規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)6.4N値1.2以下
  • V-25-N型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 2TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
    トラスコ品番448-6081質量(kg)6.9寸法L(mm)52寸法H(mm)152寸法A(mm)386寸法F(mm)36寸法D(mm)82寸法E(mm)38寸法B(mm)224寸法C(mm)65寸法D1(mm)60寸法D2(mm)95寸法I(mm)58寸法J(mm)70最小内径(Φmm)350寸法G(mm)78寸法C1(mm)101
  • ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸 ミニター

    ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸

    ミニター
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • LAY框 東リ

    LAY框

    東リ
    5,998税込6,598
    1箱(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単施工両面テープ付き框。
    幅(mm)50高さ(mm)50全厚(mm)1.5
  • 幅広タイプエアチャック (MHL-A~) SMC

    幅広タイプエアチャック (MHL-A~)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ-A~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ-A~)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
  • DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切替弁

    油研工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
    最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
  • 円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック

    円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックス

    バンナー(R)BL-R型

    クラレプラスチックス
    329,800税込362,780
    1本
    3日以内出荷
    内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
    用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性耐負圧力(MPa)-0.10
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用マリン仕様ゴム車輪 車輪のみ ヨドノ

    重荷重用マリン仕様ゴム車輪 車輪のみ

    ヨドノ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。 マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。 HBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。 別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
  • 目地王 目地工業

    目地王

    目地工業
    35,980税込39,578
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。 コンクリートボンドで縁石に接着します。 均一な仕上がりを実現 充填不良が皆無 面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安) 目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし 時間コストの削減
    用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。
  • ソフトワーク ツボサン

    ソフトワーク

    ツボサン
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。
    形状半丸
  • 重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみ ヨドノ

    重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみ

    ヨドノ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。 マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。 UHBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。 別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
  • オールマイティWS28M mizuno(ミズノ)

    オールマイティWS28M

    mizuno(ミズノ)
    14,880税込16,368
    1足
    当日出荷
    水に強いミッドカット。アッパー全体に人工皮革を採用、ほこりや粉塵も入りにくい頼もしい一足。 3本ベルトタイプ:楽に着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定 光を反射:夜間の作業に光を反射する再帰反射材を採用 つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫 耐油性:油による素材の劣化がしにくいラバーソール 曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    形状ミドルカット09:ブラック質量(g)約435(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • スタッフブルゾン サンエス

    スタッフブルゾン

    サンエス
    6,598税込7,258
    1着
    5日以内出荷
    性別男女兼用
  • スピンドルコード S.I.C.(SHINDO)

    スピンドルコード

    S.I.C.(SHINDO)
    1,098税込1,208
    1袋(50m)
    8日以内出荷
    1サイズ×122色 ベーシックなアクリルコード(丸紐)です。風合いは柔らかく、色数が豊富なので製品に合わせやすく、お勧めです。A-400、A-500、A-600とサイズ違いの品番もあります。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)3長さ(m)50混率(%)アクリル100
  • ホース 90446-11189 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース 90446-11189

    YAMAHA(ヤマハ)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
  • チユーブ フレキシブルビニール 91A20-07020 YAMAHA(ヤマハ)

    チユーブ フレキシブルビニール 91A20-07020

    YAMAHA(ヤマハ)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) 390 肩削りカッター

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量タイプです。
    用途肩削り用
  • チューブ フレキシブル VINYL 91A20-07100 YAMAHA(ヤマハ)

    チューブ フレキシブル VINYL 91A20-07100

    YAMAHA(ヤマハ)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番91A20-07080
  • チューブ フレキシブル VINYL 91A20-07039 YAMAHA(ヤマハ)

    チューブ フレキシブル VINYL 91A20-07039

    YAMAHA(ヤマハ)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番91A20-07033
  • スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1237
  • スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
  • スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T

    三鈴工機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1235
  • (90948)RETAINER, CUSHION トヨタ

    (90948)RETAINER, CUSHION

    トヨタ
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
  • スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    駆動コンベヤとの組み合わせに適します。 MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
    用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
  • DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切換弁

    油研工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
    用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1241
  • CoroMill(R) 415 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 415 正面フライスカッター

    サンドビック
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    i-ロックテクノロジー採用による高い信頼性と安定性で高い切りくず排出を実現します。
    用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程
  • 電磁弁 YUKEN

    電磁弁

    YUKEN
    25,029税込27,532
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電磁弁 YUKEN

    電磁弁

    YUKEN
    32,229税込35,452
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 未来舎

    2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A

    未来舎
    219,800税込241,780
    1式
    5日以内出荷
    業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
    質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)