カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • バイク純正部品(20)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車純正部品(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2120」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Walter Capto TM  アキシャルアダプター A2120-C...-P ワルターWalter Capto TM アキシャルアダプター A2120-C...-Pワルター
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VDI アダプター シャンク工具 DIN 69880 A2120-V...-P ワルターVDI アダプター シャンク工具 DIN 69880 A2120-V...-Pワルター
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(84件のレビュー)
2,990税込3,289
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ボアバフ コンパクトツールボアバフコンパクトツール(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
直径(mm)150材質スポンジ、ウール仕様ウール部毛の長さ20mmトラスコ品番836-8084適合機種930P、715A2MPS、725MPS、GP-ARC-1、C-150N質量(g)34品名ボアバフ30×150×30サイズ(mm)30×150×30
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
パイプ棚Aタイプ2段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)パイプ棚Aタイプ2段TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段2
フラットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)フラットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(11件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ渡辺電機工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付
フラットレール FXA21 ケージーパルテックフラットレール FXA21ケージーパルテック(3件のレビュー)
849税込934
1本(2010mm)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
極超小形検出スイッチ D2A omron(オムロン)極超小形検出スイッチ D2Aomron(オムロン)
119税込131
1個
当日出荷から81日以内出荷
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ1方向型(A-2) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ1方向型(A-2)ADF
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
16ミリのアルミフレーム本体(ハネ一方向タイプ)部材です。 16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ サンドペーパーディスク ミニターミニモ サンドペーパーディスクミニター
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm 水本機械製作所ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm水本機械製作所
569税込626
1個
翌々日出荷
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)42寸法L(mm)100寸法D(mm)6寸法W(mm)48
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェルJAE(日本航空電子工業)
409税込450
1個
当日出荷から92日以内出荷
CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。
材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキコネクタ形状ジャンクションシェル絶縁抵抗(MΩ)5000
フォルマ セラミックミル(岩塩・スパイス専用) アスベルフォルマ セラミックミル(岩塩・スパイス専用)アスベル
999税込1,099
1個
5日以内出荷
スパイスや岩塩を簡単に砕くセラミック刃製ミル。
材質本体:ソーダガラス、フタ:PP、キャップ:アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ:ABS樹脂、刃部:セラミック、バネ:ステンレス鋼ブラック高さ(mm)62質量(g)240縦(mm)135横(mm)62
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
ウェブフット・シュリンクレスモップ ウェットタイプ ホワイト ラバーメイドウェブフット・シュリンクレスモップ ウェットタイプ ホワイトラバーメイド
5,998税込6,598
1個
当日出荷
質量(kg)0.6材質コットン、合成繊維寸法(縦×横)(mm)438×187ホワイト摘要防縮加工対応(洗濯)75回繰り返し・詰め替え対応
D.A.D ロイヤル ステアリングカバー GARSOND.A.D ロイヤル ステアリングカバーGARSON(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しんで頂けます。 裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用頂けます。
デザインモノグラムレザー
ストレーナ付逆止弁 INAX(LIXIL)ストレーナ付逆止弁INAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法A(mm)19
卓上型アンプ120W5局 TOA卓上型アンプ120W5局TOA
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。
定格出力(W)120
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付きストレートドリル協和精工
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル協和精工
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
超硬V型エンドミル(TIALN) 協和精工超硬V型エンドミル(TIALN)協和精工
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)協和精工
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
モールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所モールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ当り80%以上で振れなし。
フラットレール YXA21 ケージーパルテックフラットレール YXA21ケージーパルテック
869税込956
1本(2010mm)
3日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60Wオリエンタルモーター
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から88日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))冷却方式自然空冷周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替)質量(kg)4.9出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む)入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下入力インピーダンス(Ω)3k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス)コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)
アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 2枚刃 TOOLONE(ツールワン)アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 2枚刃TOOLONE(ツールワン)
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
材質超硬刃数2
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40Wオリエンタルモーター
32,980税込36,278
1台
当日出荷から14日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90
ミニサイクルポンプ SSMA形 正和ミニサイクルポンプ SSMA形正和
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
吐出量は2cm3又は3cm3の固定形間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類タンク容量1Lのコンパクトタイプ SSMA形はサイクルポンプSMA形をコンパクトにしたタイプです。作動原理、モーター等はSMA形と同じですが、吐出量は2cm3/cyと3cm3/cyの2種類で固定形、タンクは樹脂タイプ1L容量です。小型機械やスペースのない機械に最適な自動潤滑ポンプユニットです。
周波数(Hz)50/60タンク容量(L)1有効内容量(L)0.8最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
(1A)コンバーター,キャタリスト MAZDA(マツダ)(1A)コンバーター,キャタリストMAZDA(マツダ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
ブルードットガーランド アルファ[販促]ブルードットガーランドアルファ[販促]
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
夏のイメージ作りに最適な水玉シリーズ!ひも付
材質PVC寸法(cm)H38×L160
風鈴朝顔スダレハンガー アルファ[販促]風鈴朝顔スダレハンガーアルファ[販促]
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
夏デコレーションの「吊り物 他」ひも付
材質不織布・天然素材・紙寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)35×44×180
ときめき花火ガーランド アルファ[販促]ときめき花火ガーランドアルファ[販促]
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
花火・浴衣コーナー・夏祭りシーズンの演出に!ひも付
材質不織布・紙・PVC寸法(cm)H50×L160