カテゴリ

  • 制御機器(162)
  • 農業機械(117)
  • 切削工具(49)
  • 自動車補修部品(36)
  • 作業工具(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 物流用品(16)
  • 測定用品(14)
  • 機構部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(7)
  • 溶接用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 電動工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 事務用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a22-10」の検索結果

557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • ファスナー PO鋼板製 コクヨ

    ファスナー PO鋼板製

    コクヨ(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10本)
    当日出荷
    シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。 はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。
    材質ポリオレフィン鋼板脚間隔(mm)80
  • アース付きキャプタイヤ マイト工業株式会社

    アース付きキャプタイヤ

    マイト工業株式会社(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適合インバータ直流溶接機用導体断面積(mm2)22
  • ハブボルト ASSY(ヒノ) BON

    ハブボルト ASSY(ヒノ)

    BON
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    6,986税込7,685
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • カップリングリンク マーテック

    カップリングリンク

    マーテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質特殊合金鋼
  • ダイワラビン 研磨砥石 ムラキ

    ダイワラビン 研磨砥石

    ムラキ
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    結合剤特殊ゴム
  • 93R1A-R22-A10L BOURNS

    93R1A-R22-A10L

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弾性砥石 ムラキ

    弾性砥石

    ムラキ
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(軸)スチール
  • クリップオンケーブルタイ SapiSelco

    クリップオンケーブルタイ

    SapiSelco
    199税込219
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
    用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
  • ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • 感熱部保護管 八光電機

    感熱部保護管

    八光電機
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    感熱部を腐食性雰囲気の中でお使いのときは保護管のご使用をおすすめします。 特に液中で使うときは修理・取換えの際に便利です。 ステンレス(SUS304)製。
    寸法t(mm)1
  • 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール2 S45C

    協育歯車
    749税込824
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質S45Cモジュール2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • 超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル

    協和精工
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
  • 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)

    CKD
    15,400税込16,940
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 下敷 規格判 No.1 6マス入 黒 呉竹

    下敷 規格判 No.1 6マス入 黒

    呉竹
    299税込329
    1枚
    4日以内出荷
    しなやかで、しわになりにくい上質のフェルトを使用しております。練習用に最適な6つのマス目が入っています。
    材質ポリエステル・ウール寸法(mm)265×360×1
  • スプリングガイドピン タカノ

    スプリングガイドピン

    タカノ
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
  • ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
  • アナログ式真空ゲージ JAPPY

    アナログ式真空ゲージ

    JAPPY
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    真空ポンプ用のアナログゲージとしてご使用いただけます 感覚的にわかりやすいアナログ式ゲージ 真空圧力表示のため確実な真空計測および漏えい検査が可能 超小型で場所を取らない真空ゲージ!
    質量(g)235表示形式アナログ測定圧力-0.1~0Mpaゲージ径(Φmm)40接続ねじ呼び径5/16フレア
  • 超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工

    超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)

    協和精工
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン ムラキ

    ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン

    ムラキ
    19,980税込21,978
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』。従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。
    用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨軸径Φ3軸長(mm)30適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
  • 本体取付プレート INAX(LIXIL)

    本体取付プレート

    INAX(LIXIL)
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体取付プレート
  • ツートンひまわりセンター アルファ[販促]

    ツートンひまわりセンター

    アルファ[販促]
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    同デザインアイテムを活用した統一感のある演出に!。上部ひも付き
    材質不織布・紙・PET・PVC寸法(高さH×幅W)(cm)55×60
  • ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • ローラーフォロアー NA NTN(エヌティーエヌ)

    ローラーフォロアー NA

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)23シールシール付外径D(Φmm)90幅C(mm)23内径d1(Φmm)50
  • [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ

    [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付]

    エスコ
    21,200税込23,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GV-21電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,388税込2,627
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (36A)GEN ブラケット N スバル

    (36A)GEN ブラケット N

    スバル
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • P-22A  オーリング(10個) エスコ

    P-22A オーリング(10個)

    エスコ
    255税込281
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RB-22A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)28.7内径d(Φmm)21.7±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A太さW(mm)3.5±0.1
  • D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。
    用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
...