カテゴリ
- 制御機器(123)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 自動車純正部品(42)
- 自動車補修部品(30)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 農業機械(23)
- 機構部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(7)
- 切削工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 家電(6)
- 卓上消耗品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 物流用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(51)
- SMC(49)
- MAZDA(マツダ)(31)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- Festo(19)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 富士電機(7)
- ホンダ(7)
- リケン(7)
- RS PRO(7)
- 椿本チエイン(6)
- 丸一ゴム工業(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- NOK(5)
- 日本モレックス(molex)(5)
- ミヤコ自動車(5)
- KEMET(5)
- CKD(4)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a22n」の検索結果

2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から107日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ファスナー PO鋼板製
コクヨ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(50本)当日出荷シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。 はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。材質ポリオレフィン鋼板脚間隔(mm)80
A4リフィル 2ポケット
コクヨ(3件のレビュー)¥669税込¥7361パック(10枚)当日出荷最も普及しているチューブファイル・フォルダー・替紙式クリヤーブックにぴったり収まるリフィルです。 30穴ファイルと合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作成できます。サイズA4-S材質再生材配合率/ポケット:R-PP70%/ポケット:R-PPエコマーク認定認定厚さ(μm)80寸法(縦×横)(mm)300×230グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)210×148エコマーク認定番号17 112 133
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から108日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
インパクト用薄形ホイルナットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ差込角(mm)12.7
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥599税込¥6591個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5
2回路リミットスイッチレバーなし本体
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から61日以内出荷定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
ステンドグラス Aサイズ
セブンホーム¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷使い勝手の良いオールラウンドなサイズ用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズAサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)913×480×18
HW1Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から31日以内出荷品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000