カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • 農業機械(39)
  • 作業工具(20)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 安全標識(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 建築金物(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a24-14」の検索結果

246件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(665件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エラストマ製プラフット タカチ電機工業

    エラストマ製プラフット

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様色移行しない材質です材質エラストマ色ブラック入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベルト533CC マキタ

    ベルト533CC

    マキタ
    ¥7,898税込¥8,688
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    砥粒CC
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。馬力とトルクを向上させるように設計されています。プリーツメディアは広い濾過面積を提供し、長いサービス間隔を提供します。複数層の織綿ガーゼ媒体が優れた濾過を実現。アプリケーション固有のベースシールとシーリングビード。40年以上にわたって米国で製造されています。洗って再利用可能、オイルを塗ってすぐに乗れます。。
  • 便フタキット LIXIL

    便フタキット

    LIXIL
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • 研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ハード Minimo

    研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ハード

    Minimo
    ¥5,298税込¥5,828
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)80
  • ポンプ オイル (1A) MAZDA(マツダ)

    ポンプ オイル (1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタカット チップ PENTA 24-W イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24-W

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタカット チップ PENTA 24-UN イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24-UN

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプ,オイル MAZDA(マツダ)

    ポンプ,オイル

    MAZDA(マツダ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ フュエルタンク 8FA-24141-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ フュエルタンク 8FA-24141-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ フュエルタンク 8FA-24141-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ フュエルタンク 8FA-24141-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
  • カバー フィラー 3FA-2414A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー フィラー 3FA-2414A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥589税込¥648
    1個
    3日以内出荷
  • シール 5CA-2414G-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 5CA-2414G-01

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番1DW-F414G-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D4)
  • オールマイティLSⅡ 11L mizuno(ミズノ)
    グレー
    ブラック

    オールマイティLSⅡ 11L

    mizuno(ミズノ)
    ¥18,000税込¥19,800
    1足
    当日出荷
    オールマイティLSⅡ 11L 限定商品『DENIM FABRIC』 ミズノのスポーツテクノロジーが ワークシューズを進化させた。 軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。 足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。 競技向けに開発された素材とセル構造から生まれる、優れた衝撃吸収力が、どんな現場でも快適な作業を実現します。 足が喜ぶ、この軽さ ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい クッション性が高く、耐滑性に優れたソール 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。 ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上 シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス 夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
    材質人工皮革・天然繊維・天然皮革質量(g)約405(26.0cm 片方)材質(底部)ゴム底サイズレンジ25.0~28.0、29.0
  • プロテクタ フユエルタンク 3HA-24141-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ フユエルタンク 3HA-24141-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3HA-24141-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • エアーポンプ  (吐出量100L/分) DC24V マリンテック

    エアーポンプ (吐出量100L/分) DC24V

    マリンテック
    ¥97,980税込¥107,778
    1式
    6日以内出荷
    モーター駆動式エアーポンプ。優れた耐久性!。メーカーエアーポンプで最大容量・毎分140L!。業務用として使用できるプロユースのポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長持ちに!。モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に140Lの風量を排出・大きな容量の水槽では経済的!。大型水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
    型式MA24-140M寸法(mm)330×180×225質量(kg)9電流(A)4.5電圧(V)DC24電力(W)110使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)20風量(L/min)140吹出口1ヵ所
  • ペンタカット チップ PENTA 24-NPT イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24-NPT

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • (KA241)TIPPING COAT ニッサン

    (KA241)TIPPING COAT

    ニッサン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • ペンタカット チップ PENTA 24-BSPT イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24-BSPT

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアクリ-ナ 三菱

    エアクリ-ナ

    三菱
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    13日以内出荷
  • マフラー 三菱

    マフラー

    三菱
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    13日以内出荷
  • ヘツドカバー 三菱

    ヘツドカバー

    三菱
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    13日以内出荷
  • リコイルスタ-タ 三菱

    リコイルスタ-タ

    三菱
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    13日以内出荷
  • オイルパン 三菱

    オイルパン

    三菱
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    13日以内出荷
  • ダストシ-ルリング 三菱

    ダストシ-ルリング

    三菱
    ¥749税込¥824
    1個
    13日以内出荷
  • クランプ 三菱

    クランプ

    三菱
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    13日以内出荷
  • ワークフィット スタンダードテーブル 両面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ワークフィット スタンダードテーブル 両面タイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    移動自由。 組み合わせ自由。 自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。 開口方向を外側/内側に切り替えられる配線カバー。 ユーザー自身で簡単に付け替え可能です。
    仕様スタンダードテーブル材質コードダクト:スチール(焼付塗装)、配線カバー:樹脂(ABS)高さ(mm)720タイプ両面タイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)配線ボックス開口:240×240、コードダクト:305×268耐荷重(kg)天板:約150材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード、フレーム:スチール角パイプ(□40、焼付塗装)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板:約150材質(脚)支柱:スチール角パイプ(□45、焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト(焼付塗装)、キャスター:Φ50双輪キャスター(ウレタン、ストッパー付、リフトロックタイプ)、アジャスター:樹脂(エラストマー)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 14A 336W HWS300-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 14A 336W HWS300-24

    TDKラムダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 14A。定格電力 = 336W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 2.4インチ。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS シリーズ 336W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 14 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac / 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。 注: Peak 負荷電流( 10 秒間)オン時間、 35 % デューティサイクル50 ° C 超でのディレート出力Terminal Block/Connector を除く奥行き。特長と利点出力電圧調整可能( ± 20 % ) 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン 半導体製造装置の SEMI F47 要件に適合しています 高い信頼性を実現する設計です 取り付けが容易 非常にコンパクトで、前世代の製品よりも必要なスペースが通常 50 % 削減されています 電源オンの LED インジケータ 長い製品ライフサイクル 過電圧及び過電流保護 ねじ止め端子認定CE認証 CSA 60950-1 CSA 認定 EN50178 EN 55022-B EN 60950-1 EN61000-3-2 (力率補正) FCCクラスB UL60950-1 UL508
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ハイライン オプション フットステージ 両面タイプ単独型 W2400×D1400用<配送時組立サービス付> イトーキ

    ハイライン オプション フットステージ 両面タイプ単独型 W2400×D1400用<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    27日以内出荷
    幅(mm)2240材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材質量(kg)33.5高さ(mm)280奥行(mm)1100材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • 電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A 大和バルブ

    電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A

    大和バルブ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
    仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6688アズワン品番67-5578-27
  • EM14A1D-C24-L008S BOURNS

    EM14A1D-C24-L008S

    BOURNS
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業)

    メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
    用途ジャンプスターター付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター色レッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内定格電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー使用電池リチウムイオンバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Chromebase CA24I2-A14N 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Chromebase CA24I2-A14N 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer Chromebase CA24I2-A14N取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin SOIC ATTINY24A-SSF MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin SOIC ATTINY24A-SSF

    MICROCHIP
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    欠品中
    8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
    仕様ファミリー名 = ATtiny24Aパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 0PCIチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
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
"a24-14" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷