80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コードハンガー
エコ商品
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込み型 仕様傾斜天井取付:可能(50°迄) 再生紙使用マーク適合
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角度調節金具
エコ商品
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体) 再生紙使用マーク適合
1個(2個)ほか
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED器具接続用電線
エコ商品
長さ(mm)10000 仕様2芯平行線:Φ0.8 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ランプ落下防止ホルダー
エコ商品
特注対応にて高さ変更可能です
ホルダーステンレス鋼 仕様ホルダー受け:冷間圧延鋼板 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサー
エコ商品
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用 センサー人感センサーモード切替型(タイマー付) 構造防雨型 仕様連続点灯:設定可能 再生紙使用マーク適合
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用照度センサー
エコ商品
設定した床面照度をセンサーが自動検知し、照明を自動調光。日中の無駄な電力を大幅にカットします
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.2 再生紙使用マーク適合
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用人感センサー
エコ商品
近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.2 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー 屋内外兼用
エコ商品
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライトホールカバー
エコ商品
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
構造防雨型 埋め込み深さ(mm)42 取付可能天井厚(mm)5~23 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー
エコ商品
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)電源ケーブル
エコ商品
器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
長さ(mm)1000 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)電源装置
エコ商品
材質(本体)アルミ 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 出力電圧(V)DC24 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)配光交換パネル
エコ商品
PLUGGED・TUMBLERシリーズ専用共通。器具を交換することなく、配光交換パネルの交換だけで、他の配光角に変更することができます
パネルアクリル(ケシ・部分透明) 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯 取付BOX
エコ商品
材質(本体) 再生紙使用マーク適合
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)壁面取付金具
エコ商品
材質(本体) 白色 再生紙使用マーク適合
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)延長ケーブル
エコ商品
長さ(mm)1000 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)エンドキャップ 接着剤セット
エコ商品
フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
仕様接着剤(g):5 再生紙使用マーク適合
1個(2個)
629 税込692
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)エンドキャップ 接着剤セット
エコ商品
フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
仕様接着剤(g):5 再生紙使用マーク適合
1個(2個)
629 税込692
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetoothドライバー
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 白色 幅(mm)48 長さ(mm)200 高さ(mm)26 質量(kg)0.33 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光範囲連続調光・100-1%・調色 仕様照明接続最大容量(VA):72 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)延長ケーブル
エコ商品
コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブルを使用してください
長さ(mm)300 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付補助金具
エコ商品
フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
材質(本体) 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)フード
エコ商品
モータードリブンスポットライト専用。別売の配光交換パネルをフードに取付可能です
材質(本体)ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フード
エコ商品
材質(本体) 仕様フード:グレアを防止 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)片側配光用アタッチメント
エコ商品
アタッチメントは360度回転でき、どの角度でも取り付けが可能。環境に合わせて細かな調整ができます
材質(本体) マットシルバー色 幅(mm)83 高さ(mm)62 質量(kg)0.06 再生紙使用マーク適合
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)片側遮光アタッチメント
エコ商品
公害対策に有効なアタッチメント
材質(本体)樹脂 幅(mm)Φ198 出しろ(mm)70 質量(kg)0.1 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)連結パーツ
エコ商品
器具の連結時に必要です
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)52 長さ(mm)85 高さ(mm)28 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetooth別置形停電検知装置
エコ商品
住宅用非常灯付照明専用
幅(mm)72 高さ(mm)50 出しろ(mm)20 コンセント差込型 再生紙使用マーク適合
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサー
エコ商品
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用 センサー明暗センサー(タイマー付) 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベース型センサー
エコ商品
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂 センサー人感センサーモード切替型 構造防雨型 機能6時間タイマー付 仕様連続点灯:設定可能 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベース型センサー
エコ商品
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂 センサー人感センサーON-OFF型 構造防雨型 機能3時間・6時間タイマー付 仕様連続点灯:設定可能 再生紙使用マーク適合
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用
エコ商品
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70 取付面位置壁面取付専用 センサー人感センサーモード切替型 構造防雨型 機能6時間タイマー付 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)調光インターフェース
エコ商品
位相制御調光ダウンライト専用。接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
幅(mm)36 長さ(mm)111 高さ(mm)32 質量(kg)0.2 入力電圧(V)AC100 取付必要高(mm)65 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 仕様マット敷工法・ブローイング工法:取付可能 再生紙使用マーク適合
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)連結金具
エコ商品
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板 ねじ軟鋼 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付角度調節金具
エコ商品
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1個(2個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
エコ商品
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします
材質(本体)アルミ 長さ(mm)1000 質量(kg)0.26 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)配光交換パネル
エコ商品
PLUGGED・TUMBLERシリーズ専用共通。器具を交換することなく、配光交換パネルの交換だけで、他の配光角に変更することができます
パネルアクリル(ケシ・部分透明) 再生紙使用マーク適合
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ディフューザー
エコ商品
材質(本体)ガラス 取付金具付き 再生紙使用マーク適合
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷