カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 測定用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 農業機械(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2620」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ 2P 延長コード 個別スイッチ付 省エネ ほこり防止シャッター付 スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 2P 延長コード 個別スイッチ付 省エネ ほこり防止シャッター付 スイングプラグ コンセントエレコム(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
スイッチ個別スイッチ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセントエレコム(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
定格125V・15A・1500W材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ集中・個別両用スイッチ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
Anker PowerPort mini Anker(アンカー)Anker PowerPort miniAnker(アンカー)
1,445税込1,590
1個
当日出荷
超コンパクト設計:壁に挿しても場所を取らない手のひらサイズのUSB急速充電器です。 プラグは折りたたむことができるので、持ち運びにも便利です。 フルスピード充電テクノロジー:Anker独自技術のPowerIQにより、接続された機器を自動で検知し、最速で充電するために必要な最適な電流を供給することで、フルスピードでの充電が可能です。 2台同時に急速充電:2ポートから合計12Wの出力が可能。 タブレット端末であっても2台同時に充電可能です。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)0.5A出力5V:2.4A(各ポート最大2.4A)最大出力(W)12ポート【出力】USB-A×2ホワイト対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×33×38質量(g)約38付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ エレコム電源タップ 2P 6個口 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです(OAタップ・延長コード・コンセント)。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から91日以内出荷
仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-2600Bシリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-2600Bシリーズ(M=2.6用)廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
フレーム部品 バンドソー RB18 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB18新ダイワ(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
Mutual ミーティングバッグ リヒトラブMutual ミーティングバッグリヒトラブ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ノートパソコンや書類をコンパクトに持ち運び。A4サイズの書類やノートPCがぴったり入る。肩に掛けやすい長めのハンドル。付属の底板を入れる(本体内側の側面上部に底板を差し込みます)としっかり自立。ボタンを外すと、書類がサッと取り出せる低めのポケット。スマホが入る透明ポケット。充電コードが通る穴付き。背面ポケット付き。約14インチノートPC収納可能。
質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×80×245対応インチサイズ14型
フレーム部品 バンドソー RB180FV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB180FV新ダイワ
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ダイスライド L型プレート LA 大同メタル工業ダイスライド L型プレート LA大同メタル工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
ヒネリシャックル 水本機械製作所ヒネリシャックル水本機械製作所
949税込1,044
1個
8日以内出荷
90度ひねっているので角度を変えることができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
(MA262)ENGINE LID 三菱ふそう(MA262)ENGINE LID三菱ふそう
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ラウンドノブ 10個入 OKWラウンドノブ 10個入OKW
6,298税込6,928
1式(10個)
5日以内出荷から33日以内出荷
コンビネーションノブ OKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
フレーム部品 バンドソー RB18-CV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB18-CV新ダイワ
449税込494
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(77AA2)ハイドロジェンタンクバルブ カバー トヨタ(77AA2)ハイドロジェンタンクバルブ カバートヨタ
549税込604
1個
3日以内出荷
スペーサー(ABSスペーサー) CA-2600シリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-2600シリーズ(M=2.6用)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ABS
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
(G93A2)EVラジエータ アウトレット パイプ トヨタ(G93A2)EVラジエータ アウトレット パイプトヨタ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ABS スペーサー(丸型) / ARA 廣杉計器ABS スペーサー(丸型) / ARA廣杉計器(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
LPG加熱器 S型 吹管  (火口なし) 小池酸素工業LPG加熱器 S型 吹管 (火口なし)小池酸素工業
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
LPG加熱器 S型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し使用ガスLPG
ラウンドノブ 10個入 OKWラウンドノブ 10個入OKW
6,198税込6,818
1式(10個)
7日以内出荷から33日以内出荷
コンビネーションノブ OKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
GASKET KIT A   06111MY2620 ホンダGASKET KIT A 06111MY2620ホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-2600Bシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-2600Bシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
IVL-SLS-19A26 スマートロック ホース用継手 樹脂フクロナット・ニップルSUS304 I-VALUEIVL-SLS-19A26 スマートロック ホース用継手 樹脂フクロナット・ニップルSUS304I-VALUE
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】SUS304呼び径(B)1/2/2025適合ホース外径(Φmm)26呼び径(A)15適合ホース内径(Φmm)19適合厚さ(mm)【ホース】3.5
IVL-SLB-19A26 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUEIVL-SLB-19A26 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】I-VALUE
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅呼び径(B)1/4/2025適合ホース外径(Φmm)26呼び径(A)8適合ホース内径(Φmm)19適合厚さ(mm)【ホース】3.5
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-BWE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-BWE廣杉計器
3,490税込3,839
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M2.6 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M2.6 メスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
3,598税込3,958
1袋(100個)
13日以内出荷
ねじ径M2.6材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBA-M2.6 メスーメス T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M2.6 メスーメスT.SIN(テイシン電機)
4,998税込5,498
1袋(100個)
13日以内出荷
ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース用継手 スマートロック ステンレスタイプ イシグロ耐圧ホース用継手 スマートロック ステンレスタイプイシグロ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2仕様樹脂袋ナット+ステンレスネジRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプ イシグロ耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプイシグロ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2仕様樹脂袋ナット+真鍮ネジRoHS指令(10物質対応)対応
EMBLEM ホンダEMBLEMホンダ
219税込241
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CAUTION,OPERATOR ホンダCAUTION,OPERATORホンダ
349税込384
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。