カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)

「a282h」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
(7222)GARNISH,RR ミツビシ(7222)GARNISH,RRミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(6400A)フェース キット,フロント バンパ ミツビシ(6400A)フェース キット,フロント バンパミツビシ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
279,800税込307,780
1式ほか
翌々日出荷から44日以内出荷
従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃コイル長(mm)84
案内板 (配送・組立サービス付き) コクヨ案内板 (配送・組立サービス付き)コクヨ
45,980税込50,578
1台
12日以内出荷
ホワイトボード・多目的ボードシリーズの案内板です。
グリーン購入法適合高さ(mm)1400サービス分類組立・設置・取付
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-14 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-14カワグレ
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)14