カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)

「a286a」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1134件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用 替え芯コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,質量(kg)0.06呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
RS Pro アダプタ 温度センサ用 RS PRORS Pro アダプタ 温度センサ用RS PRO
879税込967
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ併用 = 温度センサ基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPプローブ径 = 6mmProbe Bayonet Fittings & Adaptors. Designed for installing fixed mount style RS Pro temperature probes, but may also be used with devices from other sources Nickel plated brass Bayonet is grub screw fitting and features a twin slotted cap RS Pro < 286-901') 286-901/ which has a twin pin, suitable for bayonet cap RS Pro < 286-866') 286-866/ only Adaptor RS Pro < 286-917') 286-917/ to be used with thermocouples RS Pro < 259-328') 259-328/ & < 259-334') 259-334/RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
61,980税込68,178
1式
7日以内出荷
お手入れ簡単なバス 内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。 バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。 自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。
仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kgアズワン品番67-5952-28
RS PRO アダプタ RS PRORS PRO アダプタRS PRO
769税込846
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ベンリー直横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー直横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13仕様固定コマ
ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー直パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ZW26山20材質(パイプ)黄銅
リーンフォースメント(L) D.ストライ MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(L) D.ストライMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
オーナメント サイド グレード (G2) MAZDA(マツダ)オーナメント サイド グレード (G2)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント(R) D.ストライ MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(R) D.ストライMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ステンレスグレーチング KNG-SL(R) カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm カワグレステンレスグレーチング KNG-SL(R) カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mmカワグレ
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNGI-SL インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ10mm カワグレステンレスグレーチング KNGI-SL インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ10mmカワグレ
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNGI-SL(R) インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm カワグレステンレスグレーチング KNGI-SL(R) インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mmカワグレ
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNG-SL カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ10mm カワグレステンレスグレーチング KNG-SL カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ10mmカワグレ
30,980税込34,078
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10