カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,101)
  • パソコン/周辺機器(1,380)
  • 制御機器(1,138)
  • 自動車純正部品(303)
  • オフィス家具(284)
  • 空調・照明・電設資材(227)
  • 店舗什器・備品(147)
  • 防災用品(145)
  • 安全標識(143)
  • メカニカル部品(136)
  • カー用品(127)
  • FA担当者のオススメ新商品(121)
  • 油圧機器・油圧ホース(105)
  • 建築金物(77)
  • 防犯用品(74)
  • バイク部品(70)
  • 農業機械(68)
  • 自動車補修部品(62)
  • 電気材料(55)
  • 家電(51)
  • 測定用品(50)
  • バイク純正部品(49)
  • 電動工具(48)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 機構部品(36)
  • 事務用品(35)
  • 切削工具(34)
  • 安全用品(33)
  • 住設機器(28)
  • 学童・教育用品(27)
  • バッテリー・電装(26)
  • 医療(25)
  • 厨房用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • トラック純正部品(19)
  • 作業工具(19)
  • 物流用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 保管用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 溶接用品(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • マスク(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 日用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車部品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「a2w」の検索結果

10,463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DAP-A2W6専用アンテナドック ダイヤトレンド

    DAP-A2W6専用アンテナドック

    ダイヤトレンド
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    屋内用。マグネット取り付け、壁掛け取り付け対応。動作温度:-20~65℃。ケーブル長:2.5m
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DAP-A2W6専用オプションアンテナ・同軸ケーブル ダイヤトレンド

    DAP-A2W6専用オプションアンテナ・同軸ケーブル

    ダイヤトレンド
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    屋外用(IP67)。無指向性。同軸ケーブル付属。動作温度:-40~70℃
    周波数帯域(MHz)2400~2500/5150~5850RoHS指令(10物質対応)対応
  • CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WB50) SMC

    CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WB50)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向

    ADF(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.01ブラックタイプ16mmフレーム用
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 作業手袋 イチネンTASCO

    作業手袋

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。 手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
  • インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット 三菱電機システムサービス

    インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット

    三菱電機システムサービス(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    抵抗値1KΩ±10%仕様シャフトロック機構セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂地色:黒、文字色:銀白定格電力(W)2板厚(mm)目盛板/0.5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上耐電圧(V)AC700 1分間
  • ローコスエプロン ロング 丸善化工

    ローコスエプロン ロング

    丸善化工
    1,198税込1,318
    1個(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    HACCP対応(5色展開で衛生区・非衛生区・アレルゲンエリアでの使い分け可能。)。使い捨てなので、管理する必要がなく衛生的。
    材質ポリエチレン(HDPE)幅×長さ(mm)720×1300±10
  • ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 マサル工業

    ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
    用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タテヨコケース ホワイト 共栄プラスチック

    タテヨコケース ホワイト

    共栄プラスチック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向(ホール付) ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向(ホール付)

    ADF(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.01ブラックタイプ16mmフレーム用
  • ソリッドエンドミル TEC-A2-W タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-A2-W

    タンガロイ
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットシート艶有 TRUSCO

    マグネットシート艶有

    TRUSCO(1件のレビュー)
    609税込670
    1枚
    当日出荷
    ハサミで自由にカットが可能です。ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
    厚さ(mm)0.8規格ツヤ有り
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB63) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB63)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB40) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB40)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2
  • LED電球 A形 2W オーム電機

    LED電球 A形 2W

    オーム電機(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
    口金E26定格消費電力(W)2.1全光束(Lm)260全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)2定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形色温度(K)3000定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)123.8使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
  • フットスイッチ 防水タイプ SFAシリーズ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ SFAシリーズ

    国際電業(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    高さ(mm)33材質(戻しばね)SUS、(底板)SUS304(ペダル)青、(ベース)アイボリー材質(本体)PBT樹脂保護構造IPX7定格電圧(V)DC5~30定格電流(A)100mA(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ動作力9.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)10~40使用周囲湿度30~75%RH材質(ペダル)PBT樹脂定格通電電流(A)0.01(DC5~30V:定格・抵抗負荷)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格・抵抗負荷)RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形S形マイクロスイッチIP67耐電圧(V)AC1500/min
  • 露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無) 未来工業

    露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無)

    未来工業(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類2ヶ用
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB50) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB50)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • エレコム スイッチングハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps  AC電源 ファンレス 静音 エレコム

    エレコム スイッチングハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps AC電源 ファンレス 静音

    エレコム(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    従来機種(※)より容積比で約68%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-W
    ポート数5ポート材質【筐体】プラスチック準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3スイッチング方式ストア&フォワード通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応コネクタ形状RJ-45×5適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上バッファメモリ384Kbytes(各ポートに動的割当て)最大パケット転送能力(Mpps)7.4MACアドレス登録数2000件(全ポート合計)ジャンボフレーム対応(15Kbytes)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】非対応、【BPDU透過機能】非対応、【ループ検知・防止機能】非対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応発熱量(KJ/h)約10.1(最大)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)【筐体】ホワイト設置方法水平設置、壁掛け動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)MTBF(時間)304000@25℃、246000@40℃適合規格VCCI ClassB付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚保証期間1年間仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり質量(g)約55(本体のみ)外形寸法(mm)約82.6×48.6×20.9(本体のみ)消費電力(W)2.8(最大)省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbpsファンなし電源仕様専用ACアダプターデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応非対応
  • CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF40) SMC

    CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF40)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB80) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB80)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)38作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接点材質銀に金・クロスバー接点定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 16mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO

    16mmアルミフレーム用ジョイント

    TRUSCO
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
    用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
  • ニューカラーボード アルテ

    ニューカラーボード

    アルテ(1件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両面シルク印刷仕上げ。 発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。 彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。
    厚さ(mm)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号13 118 003
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL63) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL63)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)120作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WF100) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WF100)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WF40) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WF40)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF63) SMC

    CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF63)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL80) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL80)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WT100) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WT100)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    端子形状棒形種類差込型接続端子
  • LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機

    LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    電力(W)合計1500までコンセント個数2個口
  • 産業用無線LANアダプタ 11ax対応 ダイヤトレンド

    産業用無線LANアダプタ 11ax対応

    ダイヤトレンド
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。2×2MIMO技術対応。高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。広い動作温度範囲(-20℃~+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。
    その他ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)取付方式DINレール取り付け保護構造IP30消費電力(W)11.6電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず)機能冗長電源入力:対応アンテナ無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x伝送速度(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps通信ポート所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応)動作温度範囲(℃)-20~65電波周波数2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL100) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL100)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL40) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL40)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)105作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    2,298税込2,528
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途2WFCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)6.7全長(mm)40高さ(mm)10質量(g)1.5先端厚さ(mm)0.7先端幅(mm)6.6
...