カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,077)
- 制御機器(408)
- 空調・照明・電設資材(188)
- オフィス家具(157)
- 安全標識(139)
- 防災用品(112)
- メカニカル部品(108)
- カー用品(107)
- FA担当者のオススメ新商品(93)
- バイク部品(70)
- 農業機械(67)
- 防犯用品(65)
- 自動車補修部品(58)
- 電気材料(36)
- 測定用品(35)
- 安全用品(32)
- 切削工具(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 電動工具(28)
- 店舗什器・備品(25)
- 家電(24)
- 学童・教育用品(22)
- 事務用品(21)
- 機構部品(18)
- 作業工具(18)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 住設機器(16)
- バッテリー・電装(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 整備工具・収納(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 建築金物(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 厨房用品(9)
- 研磨材(8)
- 物流用品(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 梱包用品(4)
- 溶接用品(4)
- 日用品(4)
- 医療(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 作業服(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 空圧工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- マスク(3)
- 手袋(3)
- 自転車部品(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(151)
- オカムラ(岡村製作所)(141)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(139)
- StarTech.com(118)
- 黒田精工(96)
- オーム電機(82)
- サンワサプライ(78)
- IDEC(和泉電気)(74)
- カシムラ(74)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- CIO(58)
- SecuSTATION(55)
- 多摩電子(53)
- OWLTECH(オウルテック)(51)
- エレコム(44)
- 三菱電機(44)
- ELPA(43)
- MOTTERU(43)
- エアージェイ(41)
- ブランドをもっと見る
「a2w」の検索結果

DAP-A2W6専用アンテナドック
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781台欠品中屋内用。マグネット取り付け、壁掛け取り付け対応。動作温度:-20~65℃。ケーブル長:2.5mRoHS指令(10物質対応)対応
DAP-A2W6専用オプションアンテナ・同軸ケーブル
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781台当日出荷屋外用(IP67)。無指向性。同軸ケーブル付属。動作温度:-40~70℃周波数帯域(MHz)2400~2500/5150~5850RoHS指令(10物質対応)対応
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向
ADF(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.01色ブラックタイプ16mmフレーム用
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット
三菱電機システムサービス(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷抵抗値1KΩ±10%仕様シャフトロック機構セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂色地色:黒、文字色:銀白定格電力(W)2板厚(mm)目盛板/0.5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上耐電圧(V)AC700 1分間
ローコスエプロン ロング
丸善化工¥1,198税込¥1,3181個(50枚)当日出荷から翌々日出荷HACCP対応(5色展開で衛生区・非衛生区・アレルゲンエリアでの使い分け可能。)。使い捨てなので、管理する必要がなく衛生的。材質ポリエチレン(HDPE)幅×長さ(mm)720×1300±10
ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用
マサル工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向(ホール付)
ADF(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.01色ブラックタイプ16mmフレーム用
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から31日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2
LED電球 A形 2W
オーム電機(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ口金E26定格消費電力(W)2.1全光束(Lm)260全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)2定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形色温度(K)3000定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)123.8使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
フットスイッチ 防水タイプ SFAシリーズ
国際電業(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から51日以内出荷高さ(mm)33材質(戻しばね)SUS、(底板)SUS304色(ペダル)青、(ベース)アイボリー材質(本体)PBT樹脂保護構造IPX7定格電圧(V)DC5~30定格電流(A)100mA(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ動作力9.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)10~40使用周囲湿度30~75%RH材質(ペダル)PBT樹脂定格通電電流(A)0.01(DC5~30V:定格・抵抗負荷)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格・抵抗負荷)RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形S形マイクロスイッチIP67耐電圧(V)AC1500/min
エレコム スイッチングハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps AC電源 ファンレス 静音
エレコム(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷従来機種(※)より容積比で約68%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-Wポート数5ポート材質【筐体】プラスチック準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3スイッチング方式ストア&フォワード通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応コネクタ形状RJ-45×5適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上バッファメモリ384Kbytes(各ポートに動的割当て)最大パケット転送能力(Mpps)7.4MACアドレス登録数2000件(全ポート合計)ジャンボフレーム対応(15Kbytes)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】非対応、【BPDU透過機能】非対応、【ループ検知・防止機能】非対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応発熱量(KJ/h)約10.1(最大)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)色【筐体】ホワイト設置方法水平設置、壁掛け動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)MTBF(時間)304000@25℃、246000@40℃適合規格VCCI ClassB付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚保証期間1年間仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり質量(g)約55(本体のみ)外形寸法(mm)約82.6×48.6×20.9(本体のみ)消費電力(W)2.8(最大)省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbpsファンなし電源仕様専用ACアダプターデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応非対応
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から63日以内出荷ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接点材質銀に金・クロスバー接点定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
16mmアルミフレーム用ジョイント
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷から9日以内出荷16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。電力(W)合計1500までコンセント個数2個口
産業用無線LANアダプタ 11ax対応
ダイヤトレンド¥88,980税込¥97,8781台当日出荷IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。2×2MIMO技術対応。高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。広い動作温度範囲(-20℃~+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。その他ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)取付方式DINレール取り付け保護構造IP30消費電力(W)11.6電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず)機能冗長電源入力:対応アンテナ無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x伝送速度(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps通信ポート所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応)動作温度範囲(℃)-20~65電波周波数2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
結線済コンセント DM-A型
LAMP(スガツネ工業)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質樹脂定格容量(W)1500まで使用温度範囲(℃)-10~40付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型
16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き
TRUSCO¥379税込¥4171個当日出荷16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード 耐トラッキング絶縁カバー付
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷雷サージ軽減素子内蔵 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。電力(W)合計1500までコンセント個数2個口機能雷サージ軽減素子内蔵最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
電気圧力鍋 2.2L
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。満水容量(L)22容量(L)調理:1.4付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック色ホワイト質量(g)3600電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213電源コード(m)1時間予約時間:12炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合保温時間(h)12最高圧力(kPa)70
屋外用エムケーダクト 固定バンド
マサル工業¥399税込¥4391個3日以内出荷●ダクトの固定に使用します。用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型
新晃電機¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から7日以内出荷クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型耐電圧AC1500V1分間寸法B(mm)74寸法C(mm)100絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷折れにくいナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの三重構造です。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を持つ高性能LANケーブルです。ケーブル内に十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性を安定させます。規格CAT6Aコネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタケーブル径(Φmm)6.4爪折れ防止○
ノート用キーボードカバー(富士通 LIFEBOOK Aシリーズ用)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種別ノートPC用適合メーカー富士通材質Tポリウレタン対応機種LIFEBOOK Aシリーズ (A746/P・A576/P、A746/N・A576/N、A744/M・A574/M)![ポスターグリップパネルPG-20R シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69085531-251218-02.jpg)
ポスターグリップパネルPG-20R
シンエイ[店舗什器・備品]¥7,298税込¥8,0281枚翌々日出荷使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム幅20ミリタイプでシャープな印象のパネルです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・バックボード:ハードボード・表面カバー:アクリル厚さ(mm)18
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76676627-220412-02.jpg)
ポスターグリップ マイター PG-32M
シンエイ[店舗什器・備品]¥9,598税込¥10,5581枚翌々日出荷4辺開閉式ポスターパネル「ポスターグリップ」にコーナー樹脂パーツのない45°カット型のシャープのデザインが登場しました。 オリジナルの断面形状を活かしたソフトで上質な印象のポスターパネルです。 使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。 フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。 国産なので安心の品質です。用途ポスター掲示用として厚さ(mm)21材質フレーム:アルミ押出形材/コーナー接続金具:スチールユニクロメッキ仕上/背板:ハードボード2.5mm厚(木片集成材)/ポスター保護:透明アクリル板1.5mm厚使用場所屋内![ポスターグリップパネルPG-20S シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69085558-251218-02.jpg)
ポスターグリップパネルPG-20S
シンエイ[店舗什器・備品]¥7,298税込¥8,0281枚翌々日出荷使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム幅20ミリコーナー角型タイプでシャープな印象のパネルです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・バックボード:ハードボード・表面カバー:アクリル厚さ(mm)18
...





































![ポスターグリップパネルPG-20R シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69085531-251218-02.jpg)




![ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76676627-220412-02.jpg)
![ポスターグリップパネルPG-20S シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69085558-251218-02.jpg)