カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(62)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • カー用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(151)
  • オカムラ(岡村製作所)(141)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(139)
  • StarTech.com(118)
  • 黒田精工(96)
  • サンワサプライ(78)
  • IDEC(和泉電気)(74)
  • カシムラ(74)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • CIO(58)
  • SecuSTATION(55)
  • 多摩電子(53)
  • OWLTECH(オウルテック)(51)
  • エレコム(44)
  • 三菱電機(44)
  • ELPA(43)
  • MOTTERU(43)
  • エアージェイ(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2w」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 A形 2W オーム電機

    LED電球 A形 2W

    オーム電機(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
    口金E26定格消費電力(W)2.1全光束(Lm)260全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)2定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形色温度(K)3000定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)123.8使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
  • LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機

    LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    電力(W)合計1500までコンセント個数2個口
  • LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード  耐トラッキング絶縁カバー付 オーム電機

    LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード 耐トラッキング絶縁カバー付

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    雷サージ軽減素子内蔵 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    電力(W)合計1500までコンセント個数2個口機能雷サージ軽減素子内蔵最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
  • AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ オーム電機

    AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ

    オーム電機
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを2ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。スマートフォンや小型機器の充電に便利
    質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A×2定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
  • LED電球 A形 E26 2W オーム電機

    LED電球 A形 E26 2W

    オーム電機(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
    光色赤色スタート定格消費電力(W)2全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形エコロジー商品省エネ
  • USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白 オーム電機

    USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    増設できるUSBチャージャー。 Type-C 急速充電 PD対応 20W。 USB TOTAL 3.4A。 AC出力 合計1400Wまで。 小型サイズ。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
    ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
  • LED電球 A形 E26 2W オーム電機

    LED電球 A形 E26 2W

    オーム電機
    639税込703
    1個
    欠品中
    ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26
    光色青色スタート定格消費電力(W)2全光束(Lm)青色…30、赤色…40、紫色…40全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形エコロジー商品省エネ
  • AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W オーム電機

    AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W

    オーム電機
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。Type-Aポート、Type-Cポートが接続機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-AポートとUSB Type-Cポートを各1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用
    質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A、USB Type-C定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
  • USB充電器 12W 2ポート USB-A スマホ2台同時充電 オーム電機

    USB充電器 12W 2ポート USB-A スマホ2台同時充電

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aポートを2口搭載しスマートフォン2台を同時に充電可能。接続機器や台数に応じて出力を自動で振り分け。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。収納式プラグで持ち運び時に他の物を傷つけにくい
    質量(g)46ポート数2最大出力(W)12コネクタ形状USB Type-A×2出力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.1×47.6×45.6(プラグ収納時・突起部除く)プラグ形状収納式定格入力AC100-240V (50/60Hz)最大出力電流(A)2.4
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220サイズA4
  • 普通紙FAX用インクリボンS-P4 3P オーム電機

    普通紙FAX用インクリボンS-P4 3P

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1点
    当日出荷
    パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。3本入り。
    幅(mm)208サイズA4タイプS-P4長さ(m)16.5適合機種メーカーパナソニック、NTT型番【純正品インクリボン】パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)、NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
  • 防犯センサーライト コンセント式 オーム電機

    防犯センサーライト コンセント式

    オーム電機
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式
    仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)電球の種類昼光色LED
  • USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A オーム電機

    USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器。最大出力67Wの高出力で急速充電。USB Type-Cポート2口とUSB Type-Aポート1口を搭載し3台同時充電可能。GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現。接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電。折りたたみ式プラグで持ち運びに便利
    ポート数3出力【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V最大出力(W)67コネクタ形状Type-C×2+Type-A最大電流(A)【Type-C】3.35対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PD/QC3.0プラグ形状折りたたみ式
  • USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト オーム電機

    USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)。 くるっと収納。 持ち運びに便利。 超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。 Type-A×2、Type-C×2。 耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
    質量(g)136定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2 Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz直径×高さ(mm)87×29(コード長除く)
  • USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト オーム電機

    USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性
    出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
  • USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ブラック オーム電機

    USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ブラック

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)。くるっと収納。持ち運びに便利。超急速充電PD対応 。Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。Type-A×2、Type-C×2。耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
    ブラック質量(g)136規格PPS規格対応寸法(Φ×高さH)(mm)87×29(コード長除く)定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、Type-C(PD35W)単独使用時:DC5V/3A・9V/3A・12V/2.92A・15V/2.33A・20V/1.75Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2、USB Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz
  • ハンドブレンダー オーム電機

    ハンドブレンダー

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    下ごしらえから仕上げまで手軽に使えるハンドブレンダーです。 スイッチを押すだけの簡単操作で、食材の「つぶす」「まぜる」に対応します。 離乳食や野菜ジュース、スムージー作りに便利です。 ノーマル・ターボの2段階で速度を切り替えられます。 回転数はターボ時約12,000回/分、ノーマル時約7,000回/分です。 600mLのブレンダーカップとすべり止めが付属しています。
    付属品ブレンダーカップ、ブレンダーカップすべり止め、保証書付取扱説明書幅(mm)52高さ(mm)386質量(g)670奥行(mm)52周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)100カップ容量(mL)【ブレンダー】600定格時間(分)1スピード調節2段階回転数(回/分)【ターボ】12000、【ノーマル】7000
  • 普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
    対応機種パナソニック:KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DLNTT:でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDwサイズA4タイプS-P4タイプ適合機種メーカーパナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5純正品番パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
  • USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ブラック オーム電機

    USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ブラック

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性。USB Type-C to USB Type-C(PD対応)
    ブラック出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
  • USBプラグカバー 2個入 オーム電機

    USBプラグカバー 2個入

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    USB-Aプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
    材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
  • PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 20W 折りたたみ式 オーム電機

    PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 20W 折りたたみ式

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからUSB機器を2台同時に充電できるAC充電器です。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大20Wの急速充電が可能です。USB Type-AポートはQuick Charge 3.0に対応しています。接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。折りたたみ式プラグを採用しています。
    用途スマートフォンやタブレットなどUSB機器の充電に使用します。質量(g)48外形寸法(mm)33×41×33最大出力(W)20入力電圧(V)AC100-240対応PD/あり、QC/あり出力端子USB Type-C×1/USB Type-A×1プラグ形状折りたたみ式
  • PDカーチャージャー USB-A/USB-C オーム電機

    PDカーチャージャー USB-A/USB-C

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品
    付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
  • PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機

    PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    PD対応、最大20V/3A/60Wの高出力で高速充電。 最大480Mbps高速データ転送。 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい。 メーカー従来品より約2倍の耐久性。 コンパクト設計。 USB2.0対応
    コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)
  • PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機

    PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)46適合機器スマートフォン・タブレット・ゲーム機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.7×43.4×39(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)USBポート数2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
  • 発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口 オーム電機

    発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断。過電流防止ブレーカー(一括集中スイッチ兼用)搭載。雷ガード機能付き。ホコリシャッター付き
    コンセント個数2最大消費電力(W)合計1500最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
  • 普通紙FAX用インクリボン オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン

    オーム電機(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    サイズA4長さ(m)33
  • タイプCプラグカバー 2個入 オーム電機

    タイプCプラグカバー 2個入

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
    材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
  • 普通紙FAX用インクリボン オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン

    オーム電機(3件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    適合【パナソニック】KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DL【NTT】でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDwメーカー純正品番パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)/NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)適合機種メーカーパナソニック、NTTサイズA4タイプS-P4タイプ寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5
  • 折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W オーム電機

    折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    アウトドアや防災に便利。最大発電性能 14W。出力端子:USB Type-Aポート×2(5V/最大2.4A)
    用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)330定格出力5V/2.4A(合計最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(USB出力ポートを除く) ※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)85×270×30(出力端子を含む)、展開時…(約)345×270×16(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力14Wソーラーパネル種類単結晶シリコン4枚出力端子USB Type-Aポート×2
  • USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2m オーム電機

    USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2m

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
    付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
  • 車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用 オーム電機

    車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用

    オーム電機
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)。冷却ファン付き。急速充電対応。USB2ポート。合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで。定格出力120W。12V車専用
    質量(g)約180使用温度範囲(℃)-15~+55周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)最大出力(W)150(USB出力含む)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120(USB出力含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110出力波形調整矩形波電源コード1m
  • USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m オーム電機

    USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
    付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
  • 節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き オーム電機

    節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ふわっと光る押しボタン式個別スイッチ。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB充電ポート2個付き。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電。USB過電流保護機能付き。コンセント回りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。発熱リスクを抑える独自設計でスイッチの安全性向上。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
    用途最大消費電力合計:1400W。USB合計出力:2.4A。コンセント:4個口。USB差込口:2個口。プラグ形状:Lプラグ。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:6000Vコード長さ(m)2
  • USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1.5m オーム電機

    USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1.5m

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
    付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
  • USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト オーム電機

    USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト

    オーム電機
    689税込758
    1個
    当日出荷
    大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性。USB Type-C to USB Type-C(PD対応)
    ブラック出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3Aケーブル長(m)2対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
  • 普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
    対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLwサイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
  • PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 30W 折りたたみ式 オーム電機

    PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 30W 折りたたみ式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからUSB機器を2台同時に充電できるAC充電器です。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-AポートはQuick Charge 3.0に対応しています。接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。折りたたみ式プラグを採用しています。
    用途スマートフォンやタブレットなどUSB機器の充電に使用します。質量(g)48外形寸法(mm)33×41×33最大出力(W)30入力電圧(V)AC100-240対応PD/あり、QC/あり出力端子USB Type-C×1/USB Type-A×1プラグ形状折りたたみ式
  • USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 2m オーム電機

    USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 2m

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
    付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
  • ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入 オーム電機

    ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
    材質エラストマー
  • USBポートカバー オーム電機

    USBポートカバー

    オーム電機
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    USBポートのキズ・汚れ保護に USBポート口にはめて使用します 簡単に取付できます
    材質ABS