仕様組立式、受けの位置は固定です。
色ブラック
素材スチール製
デスクやチェスト上で使えるミニサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET
色シルバー
本体強度の強いセミノックダウンタイプ。
お好みの高さに調節可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×630×985
サイズA3
仕様アジャスター付
材質スチールシルバー塗装、透明板:PETt1
寸法(mm)メディアクリップ:462×338
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メディアクリップ横装着時:460×300×1050、メディアクリップ縦装着時:340×300×1100
ベース寸法(mm)W300×D300
フレーム幅(mm)25
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル。
スタンドが付いていない額縁でも、このイーゼルで気軽に立てて飾ることができます。
使用できる額縁の大きさの目安はA3サイズです。
材質木
仕様棹の厚みが20mmまでの額縁に対応、アルミ額縁HFA-02は不可、額縁サイズ目安:A3
質量(g)480
耐荷重(kg)5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開脚時】約300×260×490
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
適合A4~B1、厚さ約2cm以下
トラスコ品番484-8225
色シルバー
耐荷重(kg)5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。
4段階に高さ調整可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140
RoHS指令(10物質対応)対応
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
材質(本体)アルミ(透明シート)ポリカーボネート(面板)スチール
色板面:黒、枠:シルバー
仕様完成品マグネット対応
トラスコ品番382-8255
幅(mm)460
高さ(mm)1000
質量(g)4860
奥行(mm)337
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋内用
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード
厚さ(mm)21
天然木を使用した、モダンテイストのイーゼルです。
材質天然木、スチール
質量(kg)約2.5
耐荷重(kg)5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約61×約126
適合サイズ(mm)幅280~650、高さ200~1050、厚さ30以下のボード
安定感のあるスチールフレームを使用したイーゼル。低重心設計で大型のボードやパネルも展示OK!!ショップやギャラリーその他様々なシーンで大活躍!!
材質スチール(粉体焼付塗装)
適合【適したボード寸法・質量(目安)】幅/450~800mm高さ/1100mm以下厚さ/30mm以下耐荷重/約5kg※測定値であり、保証値ではありません。
質量(kg)5.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×540×990(最小値)~1240(最大値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ製
付属品収納袋付(L550mm)
寸法(mm)パネル受け:L480
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~900×300×530~1600
パネル適合:D25×H400~890
資材を削ぎ落とした究極のシンプルさ。オーソドックスなカラー
用途イーゼル
適合サイズA3・B3・A2・B2・A1・B1・A0タテ パネル厚30mmまで
適合パネル高さ(mm)145~1280
全高(mm)1312
色ライトブロンズ
仕様折りたたみ式
材質/仕上アルミ押出材/アルマイト仕上
質量(kg)1.9
奥行(mm)554
間口(mm)500
安全荷重(kg)8まで
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
木製に比べ劣化や変形が少なく、軽量なPS樹脂製の木目調フレーム使用。湿気や紫外線の影響を受けないので、変形・変色・カビの心配がありません。店内はもちろん。紫外線を受ける店頭窓際設置に最適です。イーゼルに載せて屋外使用にも最適です。マーカー・チョーク両方使用可。マグネット使用可。
色ダークブラウン
材質アルミ押出材
仕様折りたたみ式
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:500×427×974
パネル適合:A3~A1×t30まで適応
資材を削ぎ落とした究極のシンプルさ。オーソドックスなカラー
用途イーゼル
適合サイズA3・B3・A2・B2・A1・B1・A0タテ パネル厚30mmまで
適合パネル高さ(mm)145~1280
全高(mm)1312
色ブラック
仕様折りたたみ式
材質/仕上アルミ押出材/ツヤ無しアルマイト仕上
質量(kg)1.9
奥行(mm)554
間口(mm)500
安全荷重(kg)8まで
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
資材を削ぎ落とした究極のシンプルさ。アパレルやスイーツショップに
用途イーゼル
適合サイズA3・B3・A2・B2・A1・B1・A0タテ パネル厚30mmまで
適合パネル高さ(mm)145~1280
全高(mm)1312
色ホワイト
仕様折りたたみ式
材質/仕上アルミ押出材/ツヤ有りアルマイト仕上
質量(kg)1.9
奥行(mm)554
間口(mm)500
安全荷重(kg)8まで
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
部品名称ラベル(デイーゼル)
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB)
図解NoMS615DR4CSL-Y(10) エンジン ラベル、ツール部品_No.5、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン ラベル、ツール部品_No.5、MSA755DR6S-Y(13) エンジン ラベル、ツール部品_No.5、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン ラベル、ツール部品_No.5、MSA753DR6S-3Y エンジン ラベル、ツール部品_No.5、MS753DR6S-2Y -A エンジン ラベル、ツール部品_No.5、MS753DR6S-3Y エンジン ラベル、ツール部品_No.5
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
1個
¥5,589
税込¥6,148
7日以内出荷
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。
材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)333
質量(kg)6.4
色シルバー
高さ(mm)1366
奥行(mm)300
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。アクリル表面カバーにシーリングテープが付いているのでアクリル内に雨水が侵入しにくい仕様です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋外用
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版
厚さ(mm)23
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋内用
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:ハードボード
厚さ(mm)21
色レッド
LEDを使用した光るポスターパネルです。
4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。
安心の国産LEDパネルです。
軽量かつ厚み25ミリの薄型です。
ポスターを目立たせるのに最適です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
付属品ACアダプタ
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板
厚さ(mm)25
使用場所屋内用
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。コーナー角形タイプでシャープなイメージになります。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:木材ハードボード
厚さ(mm)21
使用場所屋内用
関連資料(0.48MB)
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。アクリル表面カバーにシーリングテープが付いているのでアクリル内に雨水が侵入しにくい仕様です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋外用
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版
厚さ(mm)23
色レッド
LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。軽量かつ厚み25ミリの薄型です。ポスターを目立たせるのに最適です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋内用
付属品ACアダプタ
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板
厚さ(mm)25
高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。コンパクトで省スペースでも設置可能!さらに上下ホルダーのスライドで ポール全体の最大1300mmまで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!
材質(ポール)ステンパイプ#400
材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
寸法(幅W×厚さ)(mm)250~650×30
色シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)対応パネル寸法:W250~650/H450~1300/t:30以下
対応A3/A2/B2/A1
パネルサイズ(mm)対応パネル規格サイズ/A3/A2/B2/A1
使用場所屋内専用
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。
材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)551
質量(kg)7.9
色シルバー
高さ(mm)1366
奥行(mm)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。
材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)456
質量(kg)7.2
色シルバー
高さ(mm)1366
奥行(mm)300
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。
材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)630
質量(kg)8.6
色シルバー
高さ(mm)1366
奥行(mm)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品)
セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。
コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。
壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。
壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。
立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます
材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、表面シート:透明アクリル 1.5mm厚、裏板:パーチクルボード、バネ:ポリアセタール樹脂、パッケージ:段ボール個包装
フレーム幅(mm)20
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品)
セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。
コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。
壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。
壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。
立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます
グリーン購入法適合
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LS3L)。左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm
付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4
消費電力(W)160
電源AC 100V、50/60Hz
耐荷重(kg)30
本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)
対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)
コントラスト比4000:1
解像度(最大)3840 × 2160 (4K)
入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー8W+8W
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示日本語
バックライト直下型LEDバックライト
画角178°/178°(水平/垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約880×1385×420
待機時消費電力(W)0.5
適合サイズ(inch)43~65
パネル種類VA
対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LS4L)。4本足で安定感の高いイーゼル風スタンドです。スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm
付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4
質量(kg)約8.5
消費電力(W)160
電源AC 100V、50/60Hz
耐荷重(kg)30
本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)
対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)
コントラスト比4000:1
解像度(最大)3840 × 2160 (4K)
入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー8W+8W
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示日本語
バックライト直下型LEDバックライト
画角178°/178°(水平/垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×1380×500
待機時消費電力(W)0.5
適合サイズ(inch)43~65
パネル種類VA
対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
関連キーワード