「a3 フレーム ホワイト」の検索結果
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
アート作品の額装に最適なマット付フレーム。
付属のマットを使用することで、1枚で2サイズに対応。
A3判、A4判が収納できます。
そのままでも飾れる名画の中絵入りです。
用途縦横兼用・掛けのみ
適合サイズA4判/A3判
外寸(mm)335×458
内寸(mm)297×420
寸法(mm)285×408(窓)
質量(g)740
柄木目/無地
材質樹脂
その他壁掛用金具・吊り紐付
セット内容マット1枚付属:[A4判窓寸]200×287mm
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
2枚の付属マットで飾り方いろいろ、フォトフレーム A3・多窓・A4 兼用。多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます。
その他縦横 兼用・掛けのみ、マット2枚付属:[A4判窓寸]200×287mm、[多窓]7窓
材質面材:PET
寸法(mm)窓:287×410
色ホワイト
材質(本体)樹脂製
質量(g)700
外形寸法(mm)328×451
内形寸法(mm)297×420
適合サイズL判/ポスト判/A4判/A3判
柄木目
パッケージ白下箱+OPP袋
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
簡単に展示内容を変更できる、リーズナブルなカウンターサイン
用途【軽量でコンパクト】シンプルで使いやすいので、案内表示等に最適です。受付の案内や誘導サインに
材質面板:アルミ複合板
色ホワイト
奥行(mm)75
材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)15
フレーム厚さ(mm)10
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付
付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
フレーム(mm)幅9・厚さ24.5
仕様吊り金具・吊りひも付き
素材フレーム
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし
材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズA3ノビ
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】309×463
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】407×561×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】385×539
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
グループワークでより便利に使うことが出来る。大きくたっぷり書ける、A3サイズのマグネット内蔵両面ホワイトボード。発表時にも見やすいサイズのA3サイズ。両面ホワイトボードなので、多く書き込んだり、表と裏を活用した使い方も可能。グループやメンバーにより使い分けできる4色をラインナップ。マグネット内蔵のコーナーにより、黒板やホワイトボードに貼り付け可能。フレームレスなので、つなげて広く書き込むことも可能。やわらかな素材のコーナーにより落下時の衝撃を緩和。軽量を活かして、持ったままの発表も可能。平滑性と硬度を高めることで消去性を向上させた水性塗装鋼板を採用
仕様20mm暗線ドット方眼入り
材質ホワイトボード(水性塗装鋼板)、発泡PP、エラストマー、ABS、マグネット
質量(g)450
種類マグネット掛・無地
外形寸法(mm)W424×H301×D6.2
表示内容無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)420×297
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚※マグネット使用可能
質量(kg)2.9
色シルバー
サイズポスター:A3
規格A3横
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外
ポスター寸法(mm)420×297
面板寸法(W×H)(mm)A3Y(W420×H297)
面板有効寸法(mm)W404×H281
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1冊(20枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。
用紙写真用紙(印画紙タイプ)
坪量(g/m2)255
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
直線的なシンプルな形状のアルミフレームはどんな写真でも相性が良く使いやすい製品です。高級感のある2mm厚のマット台紙にはグレーカラーも用意、作品を一層引き立てます。全サイズに軽量で割れにくいアクリル板を採用、透明度が高くUVカット効果もあります。
色シルバー/ホワイト
イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板+自立させられる専用スタンド
用途【伸縮式ポール】ポールは全て伸縮式です。収納時は縮めてコンパクトに、使用時は伸ばして抜群のアイキャッチ間違いなしです。
材質ポール:ステンレスΦ19.0、本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:マーカーボード(ホワイト)3mm厚、 ベース:Φ300スチール製/表面コートステンレス
幅(mm)19
質量(kg)1.7
色シルバー
高さ(mm)1700
奥行(mm)456
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
白色度(%)92
サイズA3ノビ
紙厚(mm)0.27
素材絹目調
入数20枚
1冊(20枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
温かみのある風合いで記憶に残る色彩を表現できる写真用アートペーパー。コントラストが効いた高精細な表現が可能です。紙の本場ドイツの紙を採用、アート作品や人物写真におすすめです。
色ホワイト
白色度(%)78
用紙写真用紙
紙厚(mm)0.30
坪量(g/m2)203
素材マット
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板+アームキャスターセット
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四隅の化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターをセットして化粧ビスを留めるだけです。【面板の色とフレームカラーは3種類】面板の色とフレームカラーの組み合わせは3パターンからお選び頂けます。1フレームシルバーX面板白 2フレームシルバーX面板黒 3フレームブラックX面板黒からお選びください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上
幅(mm)970
質量(kg)4.5
色シルバー
高さ(mm)380
奥行(mm)395
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板+アームキャスターセット
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四隅の化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターをセットして化粧ビスを留めるだけです。【面板の色とフレームカラーは3種類】面板の色とフレームカラーの組み合わせは3パターンからお選び頂けます。1フレームシルバーX面板白 2フレームシルバーX面板黒 3フレームブラックX面板黒からお選びください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上
幅(mm)970
質量(kg)5.4
色シルバー
高さ(mm)380
奥行(mm)520
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器+アームキャスターセット
用途【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて本体の横からレールに沿って差し込むだけです。【リバーシブルで使用可能】カードケースには表と裏で異なるポスターを入れて使用できるので、ランチメニューとディナーメニューといったように2種類のポスターを入れると、更に便利にご利用頂けます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm+カードケースA3、受け=アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け=ZAM、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上
幅(mm)1180
質量(kg)5.3
色シルバー
高さ(mm)460
奥行(mm)480
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板+アームキャスターセット
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四隅の化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターをセットして化粧ビスを留めるだけです。【面板の色とフレームカラーは3種類】面板の色とフレームカラーの組み合わせは3パターンからお選び頂けます。1フレームシルバーX面板白 2フレームシルバーX面板黒 3フレームブラックX面板黒からお選びください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上
幅(mm)970
質量(kg)4.1
色シルバー
高さ(mm)380
奥行(mm)395
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。
プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。
手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
色ホワイト
用紙印画紙
紙質光沢
坪量(g/m2)265
用途展覧会出展作品やコンテストへの応募作品など ※夜景や水面など、輝きを表現したい作品におすすめです
材質白PET(鏡面光沢)
寸法(mm)297×420
色白
サイズA3
入数(枚)20
厚さ(μm)215
白色度(%)95
保証期間初期不良のみ
坪量(g/m2)280
対応インク染料・顔料
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板+アームキャスターセット
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四隅の化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターをセットして化粧ビスを留めるだけです。【面板の色とフレームカラーは3種類】面板の色とフレームカラーの組み合わせは3パターンからお選び頂けます。1フレームシルバーX面板白 2フレームシルバーX面板黒 3フレームブラックX面板黒からお選びください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上
幅(mm)970
質量(kg)6.2
色シルバー
高さ(mm)380
奥行(mm)520
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
やわらかな光沢感で格調高いニュアンスが表現できる写真用アートペーパー。繊細な粒面で美彩な表現ができる印画紙ベースの微光沢紙です。紙の本場ドイツの紙を採用、夜景や風景写真におすすめです。
色ホワイト
白色度(%)93
用紙写真用紙
紙厚(mm)0.24
坪量(g/m2)246
素材微光沢
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド+アームキャスターセット
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)。【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)1080
質量(kg)3.2
色シルバー
高さ(mm)333
奥行(mm)405
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
用途展覧会出展作品やコンテストへの応募作品など ※夜景や水面など、輝きを表現したい作品におすすめです
材質白PET(鏡面光沢)
寸法(mm)329×483
色白
サイズA3+
入数(枚)20
厚さ(μm)215
白色度(%)95
保証期間初期不良のみ
坪量(g/m2)280
印刷方式片面
対応インク染料・顔料
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド+アームキャスターセット
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)。【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)1080
質量(kg)5
色シルバー
高さ(mm)333
奥行(mm)540
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
幅(mm)380
質量(kg)4.5
色ホワイト
高さ(mm)970
奥行(mm)395
適合サイズA3縦2枚
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上
ポスター寸法(mm)A3TT(W297×H841)
面板寸法(W×H)(mm)370×910
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
幅(mm)380
質量(kg)5.4
色ホワイト
高さ(mm)970
奥行(mm)520
適合サイズA3
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。
ポスター寸法(mm)A3(W297×H420)
面板寸法(W×H)(mm)370×490
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器
用途【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。
幅(mm)460
質量(kg)5.3
色シルバー
高さ(mm)1180
奥行(mm)480
適合サイズA3
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm+カードケースA3
ラック寸法(mm)W450×D345
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上※静荷重の一点集中荷重として3kg
対応寸法(mm)A3横(W420×H297)
受けアクリル板3mm(底面:アルミ複合板)
棚受け金具ZAM
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ