こんなお得な商品も!

カッター作業用マット 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
環境に配慮した「再生オレフィン系樹脂」を使用。
切り目が目立ちにくい。折り目も気にならない。
折りたたむ事ができ、鞄に入れて持ち運びが可能です!
コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用。
便利な5mm間隔方眼線入りです。
用途ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です。
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
広げればA3、折りたためばほぼA4になり、使いやすく持ち運びにもちょうどいいサイズのカッターマットです。
裏面は滑り止め付です。
用途カッティング作業時の下地保護に
材質再生オレフィン樹脂
厚さ(mm)6、【A3サイズ(二つ折り可)・折りたたみ時A4サイズ】3
サイズA3
奥行(mm)310
間口(mm)450
2つ折タイプで大切な証書をしっかり保存します。
オフィスでの証書ファイルとして、飲食店のメニューや店舗案内としても最適です。
用途オフィスで贈呈する感謝状や認定証などを収めるのに便利です。
タイプタテ型
グリーン購入法適合
環境に配慮した「オレフィン系樹脂」を使用。持ち運びに便利でカラフルな折りたたみカッティングマット。
両面使用可能な折りたたみ式カッティングマット。半分に折りたたむことができるので、限られたスペースでも使用できます。折りたたむとコンパクトになり、持ち運びにも便利です。表裏ともに、1cm間隔でドットが印刷されています。
仕様両面使用可能(両面印刷・10mmドット方眼入)
材質軟質TPE+硬質PP製
厚さ(mm)2.5
色オフホワイト、ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
細断寸法3×25mmと1×25mmを投入口によって選択可能。
処理量や書類の機密レベルに応じて細断寸法を選択出来ます。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約80
質量(kg)56
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)360/345
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約11/9(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約4/3(A4二つ折り上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)(A4投入口)約3×25、(A6投入口)約1×25
投入口幅(mm)(A4投入口)200/A4、(A6投入口) 115/A6
最大細断枚数(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900
最大細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷