12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番402-8678 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)1.138 ブラック 外寸法・高さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)344 本体内寸法(mm)450×320×75(蓋底100) 外寸法・間口(mm)468
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
サイズA4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×268×218 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅4段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース
引出し数浅5段 サイズA3 仕様カラー分類インデックスカード 材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂 質量(kg)4.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今村紙工デニールトートバッグ
エコ商品
機能的で耐静荷重23kgで重たい書類や道具類の持ち運びもOK!!
用途社内外のちょっとした移動に 静荷重(kg)約23 ブラック(縁取りグレー) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシワイドケース 浅引き出し
エコ商品
A3ヨコワイドケース(引出しスチール製)
材質本体、引出し/スチール サイズA3横 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナカバヤシワイドケース
エコ商品
ワイドケース(引出し樹脂製)
材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×306×35 サイズA3横 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れ、ひび割れ、変色しにくい高品質製品です。 いつまでも透明度の高い美しさを失わない選び抜かれた材料で作りました。 コピーや印刷物の付かない非転写タイプです。
グリーン購入法適合 材質80%再生PET樹脂 厚さ(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書類の挿入口の上をマグネットで止めているので中の書類を守ることができます。軟質タイプのため使いやすいです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事ができます。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル 長さ(mm)346 幅(mm)431 厚さ(mm)0.4 高さ(mm)0.6 奥行(mm)346 規格A3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)接地抵抗計ワイヤレスセット
エコ商品
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途接地抵抗測定 仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時) 測定範囲20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω) 電圧許容知:25Vrms 質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く) 抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着) 適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557 測定方式2電極法 (D種測定対応)/3電極法 (A~D種測定対応) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44 測定周波数範囲(Hz)128±2 機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター 測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内 使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと) 測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下 地電圧測定:0~30Vrms 保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと) 防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529) 確度±1.5%rdg±0.08dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±0.08dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±0.04dgt(DC) 使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで RoHS指令(10物質対応)対応 測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)