反らすだけで開くA3サイズのフタ付ファイル。握力や引っ張る力を必要とせず、誰でも感覚的に開閉できるフラップ機能付き。A3サイズの賞状や図面、封筒やポスターなどの収納に便利。サッと収納して折れやホコリを防ぎます。間口が大きく開いて収納物の出し入れがスムーズ。作品や厚みのある紙類、発送用の梱包資材なども収容可能なマチ付き仕様。図面の持ち出しや推し活グッズの保護など、外出先での持ち歩きにも便利。バッグに入れたままスムーズな出し入れが可能です。水に強い見出しラベル付き。市販の収納ボックスと合わせて使うと見出しが見やすく更にスッキリまとまります。汚れや水に強い再生PP素材を使用。
用途出し入れ簡単!反らすだけで素早く開閉できる、A3サイズのフタ付き収納ファイル。
材質本体:再生PP 0.4mm厚、見出しラベル:PP
寸法(mm)454・319・12(最大マチ幅16)
規格A3タテ型
収納サイズA3用紙・ポスター・賞状・角0封筒・F6サイズ・梱包資材など
最大収納枚数(枚)コピー用紙約100
グリーン購入法適合
カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
付属品カラー分類タイトルシール付
材質(本体)スチール、(引出し)スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
サイズA3ヨコ型
本体質量(kg)16
棚段数浅18段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×311×36
仕様梱包寸法W509×D350×H930mm
材質(本体)スチール
収納サイズA3
材質(引出し)スチロール樹脂(引出し段板:ポリプロピレン)
梱包質量(g)18200
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)494×336×880
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/DVD-RW/POW(500W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●メモリスロット(空/全):2025/03/04●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●システムバスクロック:4800MHz●梱包個数:1梱包●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●VCCI:対応 VCCI-A●筐体:タワー型 / オプションにより5U●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●PCグリーンラベル:未適合●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/1 (オプションにより 3/3)●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:無線機器非搭載の為●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●メインメモリ(最大):131072MB●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●VRAM:オンボード: 16MB●CPU数(最大):1個●FD:なし
備考システム管理機能: 標準装備 /
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 11.96
周波数2.60GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
反らすだけで開くA3サイズのフタ付ファイル。握力や引っ張る力を必要とせず、誰でも感覚的に開閉できるフラップ機能付き。A3サイズの賞状や図面、封筒やポスターなどの収納に便利。サッと収納して折れやホコリを防ぎます。間口が大きく開いて収納物の出し入れがスムーズ。作品や厚みのある紙類、発送用の梱包資材なども収容可能なマチ付き仕様。図面の持ち出しや推し活グッズの保護など、外出先での持ち歩きにも便利。バッグに入れたままスムーズな出し入れが可能です。水に強い見出しラベル付き。市販の収納ボックスと合わせて使うと見出しが見やすく更にスッキリまとまります。汚れや水に強い再生PP素材を使用。
用途出し入れ簡単!反らすだけで素早く開閉できる、B4サイズのフタ付き収納ファイル。
材質本体:再生PP 0.4mm厚、見出しラベル:PP
寸法(mm)300・397・12(最大マチ幅16)
規格B4ヨコ型
収納サイズB4用紙・ポスター・賞状・角2封筒・半紙・原稿用紙・F4サイズなど
最大収納枚数(枚)コピー用紙約100
グリーン購入法適合
反らすだけで開くA3サイズのフタ付ファイル。握力や引っ張る力を必要とせず、誰でも感覚的に開閉できるフラップ機能付き。A3サイズの賞状や図面、封筒やポスターなどの収納に便利。サッと収納して折れやホコリを防ぎます。間口が大きく開いて収納物の出し入れがスムーズ。作品や厚みのある紙類、発送用の梱包資材なども収容可能なマチ付き仕様。図面の持ち出しや推し活グッズの保護など、外出先での持ち歩きにも便利。バッグに入れたままスムーズな出し入れが可能です。水に強い見出しラベル付き。市販の収納ボックスと合わせて使うと見出しが見やすく更にスッキリまとまります。汚れや水に強い再生PP素材を使用。
用途出し入れ簡単!反らすだけで素早く開閉できる、B4サイズのフタ付き収納ファイル。
材質本体:再生PP 0.4mm厚、見出しラベル:PP
寸法(mm)407・286・12(最大マチ幅16)
規格B4タテ型
収納サイズB4用紙・ポスター・賞状・角2封筒・半紙・原稿用紙・F4サイズなど
最大収納枚数(枚)コピー用紙約100
グリーン購入法適合
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用ヘビーバンド
幅(mm)16
厚さ(mm)0.68
色黒
長さ(m)2000
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25
引張強度(N)2942
内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
ThinkSystem ST45 V3(SATA)/EPYC-4124P(4) 3.80GHz×1/PC5-44800 16.0GB(16×1)/DPtoVGA/POW(300W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●FD:なし●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●本体重量(kg):最大: 8.56●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●梱包個数:1梱包●CPU:EPYC 4124P●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 2/2 (オプションにより 3/3)●RAIDアダプタ:D. オプションにより対応可●その他バス:Express3.0 x1: 空1/全1、Express3.0 x16: 空1/全1●インストールOS:なし●CD:なし●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CPU数(最大):1個●メモリタイプ:PC5-44800 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×316.00(D)×376.00(H) mm●L2キャッシュ:16MB×1 L3キャッシュ●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:なし
備考システム管理機能: 標準装備 /
電源AC 100-240V/50-60Hz
周波数3.80GHz
最大消費電力(W)221
チップセットPRO-665
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [1ポート] (Realtek RTL8111FP)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
新開発!面倒な袋の交換作業をアシストする自動梱包機能搭載シュレッダ。
満杯になったチップ袋を自動で巻き取って閉じるので、あとは巻き取り部を縛るだけの簡単処理。
面倒なチップ袋の交換作業の負担を軽減します。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約76
質量(kg)68
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー&アジャスター
消費電力(W)(50/60Hz)330/355
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、自動梱包機能、スイングローラー機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900
定格細断枚数(50Hz/60Hz)約12/10(A4上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)約3×25
投入口幅(mm)320/A3
最大細断枚数約22/20(A4上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約22/20(A4上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド
質量(kg)4.2 (梱包時)
規格SXGA
消費電力(W)通常:8.9/スタンバイ:0.4
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT
角度(°)下5~上25 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)447×465×139(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルTN
ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264
解像度1280×1024
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~83 kHz
走査周波数(垂直)50~76 Hz
応答速度1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)左右:170°/上下160°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比5:4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時)
ピクセル96PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ17インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
マーカーでもチョークでも書き消し可能!水拭き消字。
つや消し仕上げで文字がみやすい!
マグネットもOK!写真や装飾などに。
グリーン購入法適合
仕様タテ・ヨコ両用
付属品チョークパステル(ホアイト/ピンク/イエロー各1本)、ボードに吊り下げ用ヒモ付(2ヶ所)
材質ボード面:スチール、フレーム:PP、芯材:段ボール、裏面;黒ボール紙
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 2.0TB(1.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メインメモリ(標準):16384MB●梱包個数:1梱包●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●本体重量(kg):最大: 11.96●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●CPU数(標準):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●メインメモリ(最大):131072MB●CPU数(最大):1個●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●VRAM:オンボード: 16MB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●HDD容量(標準):2048GB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●ディスクコントローラ:E:SATA
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス
電源AC 100-240V/50-60Hz
周波数2.60GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
翌日出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 4.0TB(2.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●本体重量(kg):最大: 11.96●VCCI:対応 VCCI-A●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●CPU数(最大):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●ディスクコントローラ:E:SATA●梱包個数:1梱包●CPU数(標準):1個●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(標準):4096GB●HDD容量(最大):24000GB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス
電源AC 100-240V/50-60Hz
周波数2.60GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
翌日出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●筐体:ラック型 1U●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●PCグリーンラベル:未適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(最大):61440GB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●梱包個数:1梱包●VCCI:対応 VCCI-A●電波法備考:無線機器非搭載の為●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリスロット(空/全):2025/03/04●CD:なし●VRAM:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●システムバスクロック:4800MHz●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2434
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 8.97
周波数3.40GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌日出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●FD:なし●インストールOS:なし●筐体:ラック型 1U●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2025/03/04●VCCI:対応 VCCI-A●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●VRAM:オンボード: 16MB●電波法備考:無線機器非搭載の為●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●梱包個数:1梱包●グラフィックコントローラ:Matrox G200●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU:Xeon E-2434●CPU数(標準):1個●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●HDD容量(最大):61440GB●CD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 8.97
周波数3.40GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥459,800
税込¥505,780
8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●電波法備考:無線機器非搭載の為●メインメモリ(標準):16384MB●CD:なし●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●筐体:ラック型 1U●システムバスクロック:4800MHz●PCグリーンラベル:未適合●VCCI:対応 VCCI-A●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●HDD容量(最大):61440GB●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:Matrox G200●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU:Xeon E-2414●VRAM:オンボード: 16MB●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●FD:なし●梱包個数:1梱包●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メモリスロット(空/全):2025/03/04●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 8.97
周波数2.60GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌日出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●VCCI:対応 VCCI-A●CD:なし●PCグリーンラベル:未適合●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8 (オプションにより 16/16)●HDD容量(最大):122880GB●FD:なし●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ストレージ・ベイ 5(空/全):2025/02/02●グラフィックコントローラ:Matrox G200●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU数(標準):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●電波法備考:無線機器非搭載の為●本体サイズ(H×W×D):176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●システムバスクロック:4800MHz●インストールOS:なし●CPU:Xeon E-2434●メモリスロット(空/全):2025/03/04●CPU数(最大):1個●筐体:タワー型 / オプションにより5U●梱包個数:1梱包●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録
備考システム管理機能: 標準装備 /
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 15.81
周波数3.40GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌日出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2436(6) 2.90GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:Xeon E-2436●筐体:タワー型 / オプションにより5U●PCグリーンラベル:未適合●電波法備考:無線機器非搭載の為●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●インストールOS:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●VRAM:オンボード: 16MB●HDD容量(最大):122880GB●VCCI:対応 VCCI-A●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●メインメモリ(最大):131072MB●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●グラフィックコントローラ:Matrox G200●CPU数(最大):1個●CD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8 (オプションにより 16/16)●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:18MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●FD:なし●梱包個数:1梱包●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):2025/02/02●本体サイズ(H×W×D):176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2
備考システム管理機能: 標準装備 /
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 15.81
周波数2.90GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌日出荷
仕様●スリープ時消費電力:0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):380.7-535.7x533x199.7 mm●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:15W●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応
サイズ24型
ピッチ0.27x0.27mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)5140
表面処理ノングレア
入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)59.4
コントラスト比1500:1
表示色1,677万色以上
解像度1920×1200
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)28-150KHz
走査周波数(垂直)50-100Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1
スピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)
色(本体)黒
バックライトWLED
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)300
USBUSB 3.1 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
仕様●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●パネル方式:IPS●J-Moss:対応●最大消費電力:48W●本体サイズ(H×W×D):338.8-493.8x522x199.7 mm●HDR方式:なし●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:76Hz●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●Display HDR:なし●標準消費電力:15W●TCO:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録
サイズ23型
ピッチ0.265x0.265mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)5200
表面処理ノングレア
入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
コントラスト比1000:1
表示色1,677万色以上
解像度1920×1080
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-85KHz
走査周波数(垂直)50-76Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子アナログ(mini D-Sub 15pin)x1、DisplayPortx1、HDMIx1
スピーカー(なし)
色(本体)ブラック
バックライトWLED
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
関連キーワード