「a3 額」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量賞状額 箱付 金ラック 万丈軽量賞状額 箱付 金ラック万丈
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
表彰状・卒業証書・免許書・許可書・感謝状などに。
材質面材:PETタイプ縦横兼用・掛けのみ本体樹脂製機能壁掛用金具付パッケージ箱入り
軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈軽量賞状額 箱付 金ケシ万丈
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
表彰状・卒業証書・免許書・許可書・感謝状などに。
材質面材:PETタイプ縦横兼用・掛けのみ本体樹脂製機能壁掛用金具付パッケージ箱入り
APS-05 アルナAPS-05アルナ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
NYブルックリンをイメージしてデザインされたフレーム。
用途917x612mm欧米サイズポスターにも対応可能。大きな作品の額装に適しています。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
APS-01 アルナAPS-01アルナ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
好きな作家のサイン色紙や作品にピッタリです。
用途大きなサイズにも対応可能で、手拭額としても人気があります。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
APS-02 アルナAPS-02アルナ
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
押し花をはじめ、植物・風景作品にオススメです。
用途深さが13mmあるので、ダブルマット等空間を有効に使えます。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
アルミ賞状額 シルバー ナカバヤシアルミ賞状額 シルバーナカバヤシ
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷
付属品吊りヒモ、吊り金具トラスコ品番668-3588材質フレーム:アルミ、透明板:MDF、裏板:MDF厚さ(mm)16寸法(mm)【収納用紙】420×297(枠)シルバータイプA3(JIS規格)外形寸法(mm)【フレーム】443×320
樹脂製写真額 ナカバヤシ樹脂製写真額ナカバヤシ
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
写真サイズに合わせて選べます。(計7種類)写真が映えるマット付き軽量で扱いやすい。
用途アルミ調のシルバーやブラック仕様の樹脂製フレーム。軽量で扱いが容易です。材質透明板:PET(0.4mm厚)材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼)
木製写真額 ナカバヤシ木製写真額ナカバヤシ
4,198税込4,618
1枚
5日以内出荷
シンプルな形状の写真額はリビングにも子供部屋にも相性良し。写真が映えるマット付き写真サイズに合わせて選べます。
用途シンプルな写真額。モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々なデザインと相性が良いフレームです。材質樹脂製ハネトンボ、透明板:ガラス(2.0mm厚)材質(フレーム)木製(木端材)(フィルム貼)
賞状額 ネオ光輝 大額賞状額 ネオ光輝大額
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から翌日出荷
シンプルなデザインで使い勝手抜群の賞状額です。OAサイズに対応しています。
厚さ(mm)15枠の色ブラウン
賞状額 木目 EA761LHシリーズ エスコ賞状額 木目 EA761LHシリーズエスコ
2,850税込3,135
1枚
翌日出荷
吊り紐、吊り金具付
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:29249●規格:A3判●サイズ(W×H)mm:フレーム/483×361収納部/440×318●フレーム厚:14mm●収納可能厚:2mm●重量(g):1,200●材質:フレーム/木製透明板/PETシート裏板/MDFアズワン品番68-1842-78
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
木製額ノングレア M154 king木製額ノングレア M154king(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
ガラスを使用していないため本体が軽く、また不慮の落下時などの破損事故を防ぎます。 従来の額縁では、光沢と無反射ガラスが別々の仕様で販売されていましたが、前面 無反射ペット採用により光沢と写り込み防止の両方を実現いたしました。日差しや照明の写込みを気にされる方に最適なフレームです。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)無反射PET
木製額縁 YM-9 フジカラー木製額縁 YM-9フジカラー
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
角型フレームのスタンダードタイプ。前面板に透明PETを用いた軽量タイプの木製額です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
肖像額縁 フジカラー肖像額縁フジカラー
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額です。
用途展示、掲示、陳列など黒、金線入り
アルミ額縁 YA-6 フジカラーアルミ額縁 YA-6フジカラー
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
フレームはくっきり黒のアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
アルミ額縁 YA-5 フジカラーアルミ額縁 YA-5フジカラー
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
印象もスッキリ軽快なアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など付属品吊りひも材質アルミ、(前面板)透明PET板シルバー台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A31 フジカラーアルミ額縁 A31フジカラー
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
デッサン額 クレーツ シルバー 屋内用 アルナデッサン額 クレーツ シルバー 屋内用アルナ
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
アクリルと作品の間に設けられた8mmの空間が立体感を演出します。光の当たり具合により縁に発生する陰影がほどよく作品を彩ります。フレームのデザインが山の尾根をイメージさせるところから、山の尾根を意味するフランス語「Crete/クレーツ」とネーミングされました。
用途絵画や写真、作品や賞状等の展示に。付属品フラットパーツ材質アルミ厚さ(mm)作品:4まで色(フレーム)シルバーフレーム幅(mm)18
デッサン額 クレーツ ブラック 屋内用 アルナデッサン額 クレーツ ブラック 屋内用アルナ
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
アクリルと作品の間に設けられた8mmの空間が立体感を演出します。光の当たり具合により縁に発生する陰影がほどよく作品を彩ります。フレームのデザインが山の尾根をイメージさせるところから、山の尾根を意味するフランス語「Crete/クレーツ」とネーミングされました。
用途絵画や写真、作品や賞状等の展示に。付属品フラットパーツ材質アルミ厚さ(mm)作品:4まで色(フレーム)ブラックフレーム幅(mm)18
デッサン額 クレーツ ナチュラル 屋内用 アルナデッサン額 クレーツ ナチュラル 屋内用アルナ
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
アクリルと作品の間に設けられた8mmの空間が立体感を演出します。光の当たり具合により縁に発生する陰影がほどよく作品を彩ります。フレームのデザインが山の尾根をイメージさせるところから、山の尾根を意味するフランス語「Crete/クレーツ」とネーミングされました。
用途絵画や写真、作品や賞状等の展示に。付属品フラットパーツ材質アルミ厚さ(mm)作品:4まで色(フレーム)ナチュラルフレーム幅(mm)18
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
3,098税込3,408
1枚
当日出荷から5日以内出荷
タイプ吊りヒモあり材質(フレーム)マットタイプビク抜きマット紙
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズハクバ写真産業
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から5日以内出荷
仕様吊りヒモあり材質(フレーム)アルミマットタイプビク抜きマット紙
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズハクバ写真産業
4,198税込4,618
1枚
3日以内出荷
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3ノビサイズ用アルミ額縁。A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約745外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約352×505×11材質(フレーム)アルミスタンドなし画面サイズA3ノビ:約316×469mm(マット紙なし) A3:約277×400mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-28マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W329×H483×D0.2
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズハクバ写真産業
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3サイズ用アルミ額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約610外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11材質(フレーム)アルミスタンドなし画面サイズA3:約283×406mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3サイズ用の木製額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11材質(フレーム)スタンドなし画面サイズA3:約287×410mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
3,098税込3,408
1枚
3日以内出荷
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3ノビサイズ用の木製額縁。A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約645外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約352×505×11材質(フレーム)スタンドなし画面サイズA3ノビ:約320×473mm(マット紙なし) A3:約277×400mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-23マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W329×H483×D0.2
木製賞状額 セキセイ木製賞状額セキセイ
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様つり紐付(長さ100cm)材質(表面/裏面)PET/MDF、段ボール材質(枠)収納厚(mm)2
アルミ賞状額 大A3 セキセイアルミ賞状額 大A3セキセイ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
仕様つり紐付(長さ160cm)サイズ大A3本体寸法(mm)457×336材質(表面/裏面)PET/段ボール(古紙パルプ)材質(枠)アルミ収納厚(mm)2用紙寸法(mm)(適正)439×318
アルミ賞状額 セキセイアルミ賞状額セキセイ
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
材質(表面/裏面)PET/段ボール(古紙パルプ)材質(枠)アルミ収納厚(mm)2
液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWPASUS(エイスース)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵 内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現 標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備 7800mAhバッテリー内蔵 ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。 ※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。 WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む) ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。 ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。 ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。 フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5コントラスト比1200:1(typ)(標準)、100000000:1(ASUSスマート(ASCR))ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10、H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode)表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証入力端子USB-C×1、Mini HDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャックスピーカー対応(1W×2)バッテリー容量(mAh)7800色(本体)ブラックワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライトアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V)I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節
EX賞状額 A3/八ニ判 万丈EX賞状額 A3/八ニ判万丈
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい! カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。 付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。 マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横兼用・掛けのみ適合サイズOA-A3(297×420mm)/八二判(273×394mm)外寸(mm)382×505内寸(mm)357×480寸法(mm)346×469(窓)質量(g)820材質樹脂、MDF(裏板)その他壁掛用金具・吊り紐付セット内容カラーマット2枚付属:[OA-A3判窓寸]287×410mm、[八二判窓寸]263×384mm
賞状額 J353 大仙賞状額 J353大仙
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
主に賞状や許可証類を入れるための額です。
用途賞状掲示用材質(フレーム)木製材質(裏板)MDF包装箱入り付属品吊カン・吊紐
賞状額 C500金付 大仙賞状額 C500金付大仙
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
主に賞状や許可証類を入れるための額です。
用途賞状掲示用材質(フレーム)木製(内面金付き)材質(表面)ガラス材質(裏板)MDF包装箱入り付属品ヒートン・吊紐
デッサン額 CF 面金なし  オーク 屋内用 トレードデッサン額 CF 面金なし オーク 屋内用トレード
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐オーク材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)30使用場所屋内用
デッサン額 CF 面金なし  ネオホワイト 屋内用 トレードデッサン額 CF 面金なし ネオホワイト 屋内用トレード
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)30取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐ネオホワイト使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:ウグイス) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:ウグイス) 屋内用トレード
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:薄茶) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:薄茶) 屋内用トレード
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:ベージュ) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:ベージュ) 屋内用トレード
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)20取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐ステン使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:紺) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:紺) 屋内用トレード
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:エンジ) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:エンジ) 屋内用トレード
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)20取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐ステン使用場所屋内用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら