「a3 額縁」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) A3/B3兼用 Kenko(ケンコートキナー)樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) A3/B3兼用Kenko(ケンコートキナー)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
内面のシャンパンゴールドのラインがアクセントのウッド調のデザインは高級感があり作品を優雅に演出。和室にも洋室にも馴染む優しい佇まいは、心休まるリラックス空間をはじめ、あらゆるインテリアにマッチします。フレームは樹脂製、表面材にUVカット仕様のアクリルを採用した軽量設計。表面材のUVカットアクリルは、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。また、アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。※UVカット率90%以上※額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。
付属品吊り紐寸法(mm)台紙窓抜き:277×400材質/仕上UVカットアクリル(1.5mm) 台紙:Vカット(1.0mm)質量(g)1022外寸法(mm)台紙:364×515、額縁:406×557
樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) ワイド四切/A3兼用 Kenko(ケンコートキナー)樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) ワイド四切/A3兼用Kenko(ケンコートキナー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
内面のシャンパンゴールドのラインがアクセントのウッド調のデザインは高級感があり作品を優雅に演出。和室にも洋室にも馴染む優しい佇まいは、心休まるリラックス空間をはじめ、あらゆるインテリアにマッチします。フレームは樹脂製、表面材にUVカット仕様のアクリルを採用した軽量設計。表面材のUVカットアクリルは、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。また、アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。※UVカット率90%以上※額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。
付属品吊り紐寸法(mm)台紙窓抜き:238×350材質/仕上UVカットアクリル(1.5mm) 台紙:Vカット(1.0mm)質量(g)700外寸法(mm)台紙:297×420、額縁:339×462
スクエアライトフレーム フジカラースクエアライトフレームフジカラー
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
展示会などでの使用に最適なスクエアタイプの写真用額縁です。前面板にUVカット仕様のアクリル板を採用しており、展示物の変色・退色を抑制します。付属の吊り金具を使用することで、壁との隙間なく飾る事ができます。
用途額縁付属品吊り金具、吊り紐材質アルミ、前面版:アクリル(UVカット仕様)台紙Vカット台紙(厚さ2mm)
アルミ製フォトフレーム NEWパチット Kenko(ケンコートキナー)アルミ製フォトフレーム NEWパチットKenko(ケンコートキナー)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
画期的な「パチッ」とフロントオープン式(4辺開閉式)なので、前側から簡単に額装・中身を交換できます。表面材はUVカットPETシートを採用。大切な写真やポスターを紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)カラーバリエーションは落ち着きのあるダークゴールド、シルバー、ブラックの3色展開で、お部屋のインテリアや額装する写真の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
材質アルミ製材質(表面)PET(0.4mm) 平マット(0.5mm)※A4のみマットなし 吊りひも付き
ダイレクトフレーム パラディⅡ Kenko(ケンコートキナー)ダイレクトフレーム パラディⅡKenko(ケンコートキナー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
一般的なコピー用紙(OA用紙)サイズが、そのままダイレクトに入れられるフレーム。温かみのあるナチュラルなフレームが写真を引き立てます。付属のマットを使用することで、A4サイズはB5に、A3サイズはB4にも対応します。ポスターや賞状、証書やお店のメニュー展示などにもオススメです。インテリアに合わせて選べる3色。
材質木製材質(表面)PET
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
木製額縁 YM-3アクリル フジカラー木製額縁 YM-3アクリルフジカラー
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプル&ナチュラルな木製額縁です。前面板にアクリル板を採用することで、軽量・安全性が向上しました。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明アクリル板台紙Vカット台紙
木製額ノングレア M154 king木製額ノングレア M154king(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
ガラスを使用していないため本体が軽く、また不慮の落下時などの破損事故を防ぎます。 従来の額縁では、光沢と無反射ガラスが別々の仕様で販売されていましたが、前面 無反射ペット採用により光沢と写り込み防止の両方を実現いたしました。日差しや照明の写込みを気にされる方に最適なフレームです。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)無反射PET
木製額縁 YM-9 フジカラー木製額縁 YM-9フジカラー
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
角型フレームのスタンダードタイプ。前面板に透明PETを用いた軽量タイプの木製額です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
木製額縁 M21 フジカラー木製額縁 M21フジカラー
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
丸みを帯びたスリムなフレーム、前面板にPET樹脂を採用 した「軽い」「割れない」木製額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板ブラウン台紙Vカット台紙
木製額縁 M20 フジカラー木製額縁 M20フジカラー
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
丸みを帯びたスリムなフレーム、前面板にPET樹脂を採用 した「軽い」「割れない」木製額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板木地台紙Vカット台紙
肖像額縁 フジカラー肖像額縁フジカラー
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額です。
用途展示、掲示、陳列など黒、金線入り
アルミ額縁 YA-6 フジカラーアルミ額縁 YA-6フジカラー
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
フレームはくっきり黒のアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
アルミ額縁 YA-5 フジカラーアルミ額縁 YA-5フジカラー
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
印象もスッキリ軽快なアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など付属品吊りひも材質アルミ、(前面板)透明PET板シルバー台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A300 フジカラーアルミ額縁 A300フジカラー
6,698税込7,368
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
落ち着きと高級感あふれるアルミ額縁です。写真展や展示会におすすめです。
用途展示、掲示、陳列など付属品吊りひも材質アルミ、(前面板)ガラスブラック台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A33 フジカラーアルミ額縁 A33フジカラー
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
黒のフレームとマットが高級感を演出。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A32 フジカラーアルミ額縁 A32フジカラー
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
シャープな印象の角型フレーム。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板シルバー(クリア仕上げ)台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A31 フジカラーアルミ額縁 A31フジカラー
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
3,098税込3,408
1枚
当日出荷から5日以内出荷
タイプ吊りヒモあり材質(フレーム)マットタイプビク抜きマット紙
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズハクバ写真産業
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から5日以内出荷
仕様吊りヒモあり材質(フレーム)アルミマットタイプビク抜きマット紙
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AM6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AM6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/vPro非対応)レッツノート
279,800税込307,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.099電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AD6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AD6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/vPro非対応)レッツノート
239,800税込263,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.099電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AN6AS  (i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/LTE/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AN6AS (i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/LTE/vPro非対応)レッツノート
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.129電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AF6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/LTE/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AF6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/LTE/vPro非対応)レッツノート
259,800税込285,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.129電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
GALVANIZED FRAME STAND(ガルバナイズドフレームスタンド) ダルトンGALVANIZED FRAME STAND(ガルバナイズドフレームスタンド)ダルトン
8,000税込8,800
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
頑丈で骨太なガルバナイズドのフレームリッチに見せる額縁とは一味違う、甘さのないクールなフレーム。ビンテージ風のボタニカルな挿絵はインパクト大。そのまま飾っても絵になります。前面板は割れにくく、軽量なアクリル製なので、扱いやすさも◎。直置き、壁掛けの2way仕様で空間に合わせて配置を変えられます。
用途エントランス、リビング、書斎などのインテリアに
アルミ枠ポスターパネル Asmix(アスカ)アルミ枠ポスターパネルAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。縦長・横長どちら向きでも使えます。吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。
用途ポスターパネル アルミ 額縁付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズハクバ写真産業
4,198税込4,618
1枚
3日以内出荷
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3ノビサイズ用アルミ額縁。A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約745外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約352×505×11材質(フレーム)アルミスタンドなし画面サイズA3ノビ:約316×469mm(マット紙なし) A3:約277×400mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-28マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W329×H483×D0.2
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズハクバ写真産業
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3サイズ用アルミ額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約610外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11材質(フレーム)アルミスタンドなし画面サイズA3:約283×406mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3サイズ用の木製額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11材質(フレーム)スタンドなし画面サイズA3:約287×410mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
3,098税込3,408
1枚
3日以内出荷
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3ノビサイズ用の木製額縁。A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約645外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約352×505×11材質(フレーム)スタンドなし画面サイズA3ノビ:約320×473mm(マット紙なし) A3:約277×400mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-23マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W329×H483×D0.2
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
27インチのIPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。sRGB 100%およびDCI-P3 98%の高い色再現により映像制作にも最適なモニターです。解像度は4K(3840 x 2160)に対応。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、10.7億色の表示色でHDR400相当の性能を持ちます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー質量(kg)4.4サイズ27型使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢対応HDR285、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)437×615×213コントラスト比2000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 98%解像度3840×2160応答速度OD:5ms(GtoG)入力端子HDMIx2 /DPx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS BLACKフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢対応HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モードフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)約5.9使用温度範囲(℃)0-50表面処理非光沢対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A使用湿度範囲10~90%コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モードフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
ロケーションアシスタントバック エツミロケーションアシスタントバックエツミ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
まとめて収納&持ち運びできる、ロケーションアシスタントバッグ。ライトスタンドや脚立、レフ板などロケ撮影に必要な機材をまとめて収納!大きめのA3ノビや半切サイズの額縁の持ち運びにもお使いいただけます。
内寸(mm)(奥行×横幅×高さ)190×600×450収納の目安A3ノビまたは半切サイズの額縁3枚
マグボード(ガラスクロス貼り) マグ・イゾベールマグボード(ガラスクロス貼り)マグ・イゾベール
21,980税込24,178
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
空調用ダクトの内貼断熱吸音用としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品 表面材:ガラスクロス額縁貼り(厚手ガラスクロス白額縁貼り GC3)ガラスクロス種類:厚手(EP18A)
用途吸音材料 (JIS規格 JIS A6301)グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
油額 ダブルフレーム 面金なし  オーク 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし オーク 屋内用トレード
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐オーク材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
油額 ダブルフレーム 面金なし  乳白色 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし 乳白色 屋内用トレード
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐乳白色材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
油額 ダブルフレーム 面金なし  ゴールド 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし ゴールド 屋内用トレード
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ゴールド材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットブラック 屋内用 サインシティALUMIUM SERIES 02 LEAN マットブラック 屋内用サインシティ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞。 額縁の側面部分が10度、斜めになっているアルミ額です。この傾斜により、床に置くと自然に背面に傾き、安定して壁に立てかけられます。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描き、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。
用途写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品を添えることができます。店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーの方に。材質アルミ、アクリル、厚紙マットブラックフレーム幅(mm)10適合厚さ(mm)(作品)5まで
ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用サインシティ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞。 額縁の側面部分が10度、斜めになっているアルミ額です。この傾斜により、床に置くと自然に背面に傾き、安定して壁に立てかけられます。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描き、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。
用途写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品を添えることができます。店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーの方に。材質アルミ、アクリル、厚紙マットシルバーフレーム幅(mm)10適合厚さ(mm)(作品)5まで
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら