カテゴリ

  • 制御機器(330)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • 自動車純正部品(166)
  • 作業服(103)
  • 農業機械(60)
  • 切削工具(50)
  • メカニカル部品(44)
  • 自動車補修部品(21)
  • 機構部品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 研磨材(17)
  • オフィス家具(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 測定用品(10)
  • 家電(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全標識(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3-55」の検索結果

1,191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アバンテV2A3レターケース 浅5段 ナカバヤシ

    アバンテV2A3レターケース 浅5段

    ナカバヤシ(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    浅4段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース
    引出し数浅5段サイズA3仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)4.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • エアーフィルター2 ホルダー付き 橋本クロス

    エアーフィルター2 ホルダー付き

    橋本クロス(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • 457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用) エスコ

    457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

    エスコ(4件のレビュー)
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
    材質アメリカ仕様の難燃性コットン特性難燃エスコ品番EA355KE-2全長(mm)537質量(g)145職業別シーン溶接工
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • ワイヤーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所

    ワイヤーキャッチ (ステンレス製)

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
  • 皿ばね 重荷重用 アキュレイト

    皿ばね 重荷重用

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SAE1060RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚) エスコ

    400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,740税込4,114
    1個
    当日出荷
    ホワイトサイズフリー材質PPスパンボンド不織布エスコ品番EA355AB-12W寸法(mm)180×400
  • ステンレス薄鎌アルミパイプ柄 sita(サイタ)

    ステンレス薄鎌アルミパイプ柄

    sita(サイタ)
    839税込923
    1個
    翌日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 軽くて疲れにくいアルミパイプ柄 やわらかい草削り野菜などの収穫に
  • USB3.0 to HDMI slim display adapter j5 create

    USB3.0 to HDMI slim display adapter

    j5 create
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。 本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。 外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。 機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
    シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)33.5外形寸法(mm)23.4×67.72×14.45ケーブル長(m)0.1295コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス保証期間2年アダプター型式アクティブケーブル長(cm)12.95対応解像度2048×1152@60Hz給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Aメス形状HDMI変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー) エスコ

    63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)

    エスコ
    7,560税込8,316
    1個
    当日出荷
    ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
    材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)エスコ品番EA355K-11種別エプロン厚さ(mm)0.5質量(g)300ロープ仕様(mm)Φ7×1200寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)300材質(ロープ)綿
  • グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
    用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE攪拌子ダブルエンド型 コクゴ

    PTFE攪拌子ダブルエンド型

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
  • PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSAプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • 切断砥石Tタイプ(硬)355mm トーケン

    切断砥石Tタイプ(硬)355mm

    トーケン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(25枚)
    当日出荷
    外径(Φmm)355厚さ(mm)2.9穴径(Φmm)25.4粒度36研削材Aトラスコ品番809-2462質量(g)640
  • ワンタッチ着脱エプロン エスコ

    ワンタッチ着脱エプロン

    エスコ
    4,750税込5,225
    1枚
    当日出荷
    肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。 機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。 腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばす、型崩れも少ない長持ち商品です。
  • グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー

    モトユキ(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
    用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
  • ミニモ ラバーブラシ #120 Φ25 20入 ミニター

    ミニモ ラバーブラシ #120 Φ25 20入

    ミニター
    7,698税込8,468
    1パック(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番852-7135粒度120厚さ(mm)1.5質量(g)12内径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
  • ツインザー(スーパー両面補強切断砥石) トーケン

    ツインザー(スーパー両面補強切断砥石)

    トーケン(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
    用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
  • 79x120cm エプロン(作業用/5枚) エスコ

    79x120cm エプロン(作業用/5枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    ネックハンガー式。「粉体」からのガードに最適。 通気性とバリア性の両立。ロングタイプでヒザ下あたりまで防御。
    サイズフリーエスコ品番EA355AD-1種別エプロン材質ポリプロピレン不織布寸法(cm)78.5×119.5
  • 400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚) エスコ

    400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,740税込4,114
    1個
    欠品中
    ライトブルーサイズフリー材質PPスパンボンド不織布エスコ品番EA355AB-12B寸法(mm)180×400
  • 切断砥石サムライ トーケン

    切断砥石サムライ

    トーケン(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • エプロン (使イ捨テ) エスコ

    エプロン (使イ捨テ)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1袋(25枚)
    翌日出荷
    25枚入り。ネックハンガー式。簡単に脱着・耐水性抜群。エアコン、車等の洗浄時に使用して下さい。使い方で何回でも使用できます。
    材質エプロン:ポリエチレン 肩紐:ポリエチレン 腰紐:ポリエチレン厚さ(mm)0.03寸法(cm)114×74
  • SA 支持台 NB(日本ベアリング)

    SA 支持台

    NB(日本ベアリング)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    12,980税込14,278
    1個(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ツマミ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ツマミ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,912税込2,103
    1個
    4日以内出荷
    パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消 アルミニウム製で軽量です。 引張りやすいつまみ形状。
    用途配分電盤の軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)付属品専用止め金表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード02861
  • ホットスリーブ エスコ

    ホットスリーブ

    エスコ(2件のレビュー)
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷
    エンジン回りの作業の際、火傷から腕を保護します。
    材質ケブラー仕様左右兼用エスコ品番EA355K-3全長(mm)440
  • フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオン

    フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)

    エバオン(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • 使い捨て靴カバー エスコ

    使い捨て靴カバー

    エスコ
    2,070税込2,277
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    フリーサイズ。
    タイプショート
  • 61x 83cm エプロン(作業用) エスコ

    61x 83cm エプロン(作業用)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット無。
    材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステルエスコ品番EA355AC-12種別エプロン寸法(cm)61×83
  • 脚絆(マジック式) エスコ

    脚絆(マジック式)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1足
    当日出荷
  • 長靴カバー エスコ

    長靴カバー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    底が厚く破れにくいです。 アスベストや鳥インフルエンザ、環境汚染された場所での使用に適しています。
    サイズフリー材質EVA(酢酸ビニル)エスコ品番EA355A-51全長(mm)305区分使い捨てタイプロング
  • 55x 77cm エプロン(作業用) エスコ

    55x 77cm エプロン(作業用)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    ひもは前で結ぶ形式。ポケットなし。 工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン。
    材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステルエスコ品番EA355AC-14種別エプロン寸法(mm)(本体)55×77、(紐)2.5×85
  • スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(5枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
    用途樹脂ワックスの剥離作業
...