カテゴリ
- 制御機器(125)
- 農業機械(59)
- 切削工具(48)
- 作業服(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- メカニカル部品(21)
- 自動車補修部品(21)
- 機構部品(16)
- 研磨材(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 家電(10)
- 測定用品(8)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(59)
- エスコ(48)
- コガネイ(28)
- RYOCO(菱高精機)(21)
- ニチコン(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- サンドビック(9)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- ハーティング(8)
- RS PRO(7)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- omron(オムロン)(6)
- トーケン(6)
- ヤンマー(5)
- TIME(5)
- ELPA(4)
- 日立産機システム(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エバオン(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a3-55」の検索結果

アバンテV2A3レターケース 浅5段
ナカバヤシ(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷浅4段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)4.2サイズA3引出し数浅5段本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター2 ホルダー付き
橋本クロス(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
ワイヤーキャッチ (ステンレス製)
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)
エスコ(4件のレビュー)¥2,550税込¥2,8051個当日出荷上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。エスコ品番EA355KE-2材質アメリカ仕様の難燃性コットン全長(mm)537質量(g)145特性難燃職業別シーン溶接工
400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚)
エスコ(2件のレビュー)¥3,740税込¥4,1141個当日出荷エスコ品番EA355AB-12W材質PPスパンボンド不織布寸法(mm)180×400色ホワイトサイズフリー
ステンレス薄鎌アルミパイプ柄
sita(サイタ)¥839税込¥9231個翌日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 軽くて疲れにくいアルミパイプ柄 やわらかい草削り野菜などの収穫に
USB3.0 to HDMI slim display adapter
j5 create¥6,398税込¥7,0381個当日出荷USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。 本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。 外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。 機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)33.5外形寸法(mm)23.4×67.72×14.45ケーブル長(m)0.1295コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス保証期間2年アダプター型式アクティブケーブル長(cm)12.95対応解像度2048×1152@60Hz給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Aメス形状HDMI変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から翌日出荷切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個当日出荷ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。エスコ品番EA355K-11種別エプロン材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)厚さ(mm)0.5質量(g)300ロープ仕様(mm)Φ7×1200寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)300材質(ロープ)綿
PTFE攪拌子ダブルエンド型
コクゴ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
PSAプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
切断砥石Tタイプ(硬)355mm
トーケン(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(25枚)当日出荷トラスコ品番809-2462粒度36厚さ(mm)2.9質量(g)640穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355研削材A
ツインザー(スーパー両面補強切断砥石)
トーケン(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
79x120cm エプロン(作業用/5枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷ネックハンガー式。「粉体」からのガードに最適。 通気性とバリア性の両立。ロングタイプでヒザ下あたりまで防御。エスコ品番EA355AD-1種別エプロン材質ポリプロピレン不織布サイズフリー寸法(cm)78.5×119.5
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー
モトユキ(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1枚当日出荷から8日以内出荷●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
SA 支持台
NB(日本ベアリング)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から52日以内出荷・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
メカロック MSAタイプ
アイセル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から12日以内出荷オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥12,980税込¥14,2781個(100個)当日出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚)
エスコ(1件のレビュー)¥3,740税込¥4,1141個欠品中エスコ品番EA355AB-12B材質PPスパンボンド不織布寸法(mm)180×400色ライトブルーサイズフリー
61x 83cm エプロン(作業用)
エスコ(2件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット無。エスコ品番EA355AC-12種別エプロン材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステル寸法(cm)61×83
長靴カバー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個当日出荷底が厚く破れにくいです。 アスベストや鳥インフルエンザ、環境汚染された場所での使用に適しています。エスコ品番EA355A-51材質EVA(酢酸ビニル)全長(mm)305サイズフリー区分使い捨てタイプロング
61x 83cm エプロン(作業用・ポケット付)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット2個付。エスコ品番EA355AC-11種別エプロン材質綿デニム寸法(cm)(本体)61×83、(ポケット)20×15.5×2個、(紐サイズ)2.5×120×2本
切断砥石Kタイプ(軟)355
トーケン¥18,980税込¥20,8781セット(25枚)翌々日出荷トラスコ品番809-2461粒度36厚さ(mm)2.9質量(g)640穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355研削材A
55x 77cm エプロン(作業用)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷ひもは前で結ぶ形式。ポケットなし。 工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン。エスコ品番EA355AC-14種別エプロン材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステル寸法(mm)(本体)55×77、(紐)2.5×85
250mm 足カバー(耐切創・耐熱)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個当日出荷マジックテープ止、サイズ調整が可能。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。エスコ品番EA355K-33材質表:ケブラー繊維100%、裏:綿寸法(mm)丈:250、靴対応幅:260~280質量(g)140(1足あたり)耐熱温度(℃)300特性耐切創、耐熱![[LL] 足カバー(メッシュ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50669298-170413-02.jpg)
[LL] 足カバー(メッシュ)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷メッシュ仕様でムレを抑えます。 左右1組。エスコ品番EA355KK-3材質PVC(塩化ビニル樹脂)塩化ビニールサイズLL丈(cm)18.5特性通気性
MCサラバネ
大阪魂¥1,712税込¥1,8831個翌々日出荷から9日以内出荷回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷ネックハンガー式。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。 長繊維使用で低発塵性を持っています。エスコ品番EA355K-8種別エプロン材質ケブラー質量(g)200混率(%)ケブラー繊維100寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)300
...







































![[LL] 足カバー(メッシュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50669298-170413-02.jpg)
![[ケブラー]作業用エプロン(耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152179-260702-06.jpg)