「a3ノビ フレーム」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエアライトフレーム フジカラースクエアライトフレームフジカラー
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷
展示会などでの使用に最適なスクエアタイプの写真用額縁です。前面板にUVカット仕様のアクリル板を採用しており、展示物の変色・退色を抑制します。付属の吊り金具を使用することで、壁との隙間なく飾る事ができます。
用途額縁付属品吊り金具、吊り紐材質アルミ、前面版:アクリル(UVカット仕様)台紙Vカット台紙(厚さ2mm)
ラージフォーマットプリンター TC-21M Canonラージフォーマットプリンター TC-21MCanon
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個電源(V)AC100-240(50-60Hz)本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)メモリー1GB最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙印刷方式バブルジェット方式インク顔料4色(チュービング方式)使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mmインターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)RoHS指令(10物質対応)対応色数顔料4色(BK/C/M/Y)グリーン購入法適合商品タイププリンター
ラージフォーマットプリンター TC-21 Canonラージフォーマットプリンター TC-21Canon
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。
仕様総ノズル数(ノズル):4352付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個電源(V)AC100-240(50-60Hz)本体質量(kg)約32(ヘッド含む・インクボトル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)メモリー1GB最大解像度2400(横)×1200(縦)dpiプリント方式インクジェット給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙インク顔料4色(チュービング方式)使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mmインターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)RoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合商品タイププリンタ
インクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 MarkⅡ Canonインクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 MarkⅡCanon
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
高い発色性と光沢性、黒濃度が魅力の8色染料モデル。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】L判からA3ノビ、最大330mm×990.6mmの長尺サイズなど、多彩な用紙で高画質プリントを実現。【高速プリントによる優れた生産性を発揮】A3ノビ(フチあり)のカラーを約1分30秒でプリント可能。高品位ながらも効率的なプリントワークで、現場での作業をより円滑にサポートします。【高発色・高光沢、高画質「8色染料インク」】高発色性・高光沢性を求めるプロの理想を実現するべく、8色染料インクを搭載。透明感あふれる鮮やかな色彩と、広い色域、深みのある黒濃度、優れた暗部色再現領域で、色再現を実現しています。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(BCI-66BK/BCI-66C/BCI-66M/BCI-66Y/BCI-66GY/BCI-66PC/BCI-66PM/BCI-66LGY)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ質量(kg)14.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)シリーズPIXUS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず)インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi液晶モニター3.0型液晶プリント方式インクジェットインク8色染料(独立)給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4)プリントヘッド(総ノズル数)6144使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~990.6mm)【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~990.6mm)給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応ありRoHS指令(10物質対応)対応色数8色グリーン購入法適合商品タイププリンタ
インクジェットプリンター imagePROGRAF PRO-G2 Canonインクジェットプリンター imagePROGRAF PRO-G2Canon
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
暗部の色再現性と高い黒濃度を実現した、新10色顔料モデル。【豊かな発色と優れた写像性を実現、新10色・顔料インク「LUCIA PRO II」】LUCIA PRO II in採用により、精細な暗部の色再現性と高い黒濃度を実現。色材の高密度配列により、豊かな発色と優れた写像性を実現。作品本来の色を忠実に再現するクロマオプティマイザーや、ブロンズ現象のさらなる抑制、濃く引き締まった黒を再現するマットブラックインクの採用、マゼンタの色域拡大などにより、写真作品の色を忠実に再現します。【長期保存を可能にする、画像堅牢性】高耐光性顔料の採用により、200年の優れた耐光性を実現。インクにワックスを添加することにより、光沢紙における印刷面の耐擦過性も向上しています。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】L判からA3ノビ、最大330mm×1800mmの長尺サイズなど、多彩なメディアサイズに対応。さまざまな用紙サイズで高画質プリントを実現。対応用紙サイズの拡充により利便性が向上しました。また、顔料ながらもA3ノビ(フチあり)カラー 約2分50秒の高速プリントが可能です。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(PFI-G2MBK/PFI-G2PBK/PFI-G2C/PFI-G2M/PFI-G2Y/PFI-G2GY/PFI-G2PC/PFI-G2PM/PFI-G2R/PFI-G2CO)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ質量(kg)14.4(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず)インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi液晶モニター3.0型液晶インク10色顔料(独立)給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4)プリントヘッド(総ノズル数)7680使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~1800mm)、9×13、11×14、7×10【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~1800mm)、9×13、11×14、13×19(Super B)、12×12給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
3,098税込3,408
1枚
5日以内出荷
ピクトリコプロ・ホワイトフィルムプラス A3ノビサイズ(20枚入り) ピクトリコピクトリコプロ・ホワイトフィルムプラス A3ノビサイズ(20枚入り)ピクトリコ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
用途展覧会出展作品やコンテストへの応募作品など ※夜景や水面など、輝きを表現したい作品におすすめです材質白PET(鏡面光沢)寸法(mm)329×483サイズA3+入数(枚)20厚さ(μm)215白色度(%)95保証期間初期不良のみ坪量(g/m2)280印刷方式片面対応インク染料・顔料
ピクトリコプロ・シャイニーブルー A3ノビサイズ(20枚入り) ピクトリコピクトリコプロ・シャイニーブルー A3ノビサイズ(20枚入り)ピクトリコ
6,098税込6,708
1個
6日以内出荷
用途中間調からハイライトにかけて、ブルーに輝かせたい写真材質印画紙(光沢パール)寸法(mm)329×483サイズA3+入数(枚)20厚さ(μm)245白色度(%)80保証期間初期不良のみ坪量(g/m2)235対応インク染料・顔料
大判プリンター imagePROGRAF PRO-1000 Canon大判プリンター imagePROGRAF PRO-1000Canon
269,800税込296,780
1台
12日以内出荷
プロの想像力を大きく飛躍させる、迫力のA2出力。大判A2サイズ対応。L判からA2まで、幅広いサイズでハイレベルな画質を実現。写真作品はもちろん、ポスターやグラフィックデザイン制作、プレゼンテーションなど、プロフェッショナルのさまざまな現場に応えます。 高いインク吐出精度を実現。プリンター本体のシャーシ部にすべて金属部品を使用することで、高い剛性を実現。プリント時の、本体振動によるインクの着弾ブレの抑制と、優れた静音性を可能にしています。 作品づくりを快適にするプラグインソフト「Print Studio
仕様●印字速度:L判写真:カラーフチなし:光沢 プロ [プラチナグレード]:約1.3分、光沢 ゴールド:約55秒、A2写真:カラーフチあり:光沢 プロ [プラチナグレード]:約6.0分、微粒面光沢 ラスター:約3.6分、モノクロフチあり:光沢 プロ [プラチナグレード]:約6.0分、微粒面光沢 ラスター:約3.6分●解像度(カラー):2400dpi×1200dpi●最大用紙サイズ(カット紙):対応用紙幅:後トレイ:89mm~432mm、手差しトレイ:203.2mm~432mm、対応用紙長:後トレイ:127mm(最小)~594mm(最大)、手差しトレイ:254mm(最小)~594mm(最大)●最大用紙幅:432mm●最大用紙厚:0.7mm●マージン:フチなし対応サイズ:A4、A3、A3ノビ、A2、L、2L、KG、はがき、レター、六切、四切、半切、17''×22''●ポストスクリプト:ソフトウエアRIP「EFI eXpress for Proofing」(別売)にて対応可能●インターフェース:標準装備:Hi-Speed USB、有線LAN(10base-T/100base-TX)、無線LAN(IEEE802.11n/g/b)●ネットワーク:有線LAN(10base-T/100base-TX)●適合規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応●本体サイズ(H):285mm●本体サイズ(W):723mm●本体サイズ(D):433mm●本体重量:約32kg(消耗品含む)●電源:AC 100-240V(50/60Hz)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180711●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルのみ対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4214-69
木製額縁 YM-3アクリル フジカラー木製額縁 YM-3アクリルフジカラー
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプル&ナチュラルな木製額縁です。前面板にアクリル板を採用することで、軽量・安全性が向上しました。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明アクリル板台紙Vカット台紙
木製額ノングレア M154 king木製額ノングレア M154king(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
ガラスを使用していないため本体が軽く、また不慮の落下時などの破損事故を防ぎます。 従来の額縁では、光沢と無反射ガラスが別々の仕様で販売されていましたが、前面 無反射ペット採用により光沢と写り込み防止の両方を実現いたしました。日差しや照明の写込みを気にされる方に最適なフレームです。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)無反射PET
木製額縁 YM-9 フジカラー木製額縁 YM-9フジカラー
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
角型フレームのスタンダードタイプ。前面板に透明PETを用いた軽量タイプの木製額です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
木製額縁 M21 フジカラー木製額縁 M21フジカラー
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
丸みを帯びたスリムなフレーム、前面板にPET樹脂を採用 した「軽い」「割れない」木製額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板ブラウン台紙Vカット台紙
木製額縁 M20 フジカラー木製額縁 M20フジカラー
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
丸みを帯びたスリムなフレーム、前面板にPET樹脂を採用 した「軽い」「割れない」木製額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板木地台紙Vカット台紙
マットパネル WP2 フジカラーマットパネル WP2フジカラー
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
水やノリを使うことなく、簡単に作成できる写真パネルです。枠はグリーンテープ仕上げ済み。
用途展示、掲示、陳列など付属品吊り下げ用金具材質木製(枠:グリーンテープ仕上げ)台紙マット台紙
マットパネル DX フジカラーマットパネル DXフジカラー
4,798税込5,278
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
厚手Vカット台紙のマットパネルです。
用途展示、掲示、陳列など付属品吊り下げ用金具材質木製(枠:ブラックテープ仕上げ)台紙Vカット台紙
アルミ額縁 YA-6 フジカラーアルミ額縁 YA-6フジカラー
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
フレームはくっきり黒のアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
アルミ額縁 YA-5 フジカラーアルミ額縁 YA-5フジカラー
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
印象もスッキリ軽快なアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など付属品吊りひも材質アルミ、(前面板)透明PET板シルバー台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A33 フジカラーアルミ額縁 A33フジカラー
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
黒のフレームとマットが高級感を演出。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A32 フジカラーアルミ額縁 A32フジカラー
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
シャープな印象の角型フレーム。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板シルバー(クリア仕上げ)台紙Vカット台紙
アルミ額縁 A31 フジカラーアルミ額縁 A31フジカラー
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
プロフェッショナルプリントファイル フジカラープロフェッショナルプリントファイルフジカラー
4,298税込4,728
1冊
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルで見やすいファイルにデジタルプリントがスッキリ収納。
用途写真収納
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
3,098税込3,408
1枚
当日出荷から5日以内出荷
タイプ吊りヒモあり材質(フレーム)マットタイプビク抜きマット紙
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズハクバ写真産業
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から5日以内出荷
仕様吊りヒモあり材質(フレーム)アルミマットタイプビク抜きマット紙
アーテム/グラフィックファイル ナカバヤシアーテム/グラフィックファイルナカバヤシ
1,198税込1,318
1冊
5日以内出荷
厚みをとらず、かさばらない「超透明」
用途アート作品の保管に。薄型のファイルなので収納の場所をとりません。高透明なので作品をきれいな状態で鑑賞できます。付属品あてボール紙付製本溶着式製本
インクジェットプリンター EA759Xシリーズ エスコインクジェットプリンター EA759Xシリーズエスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品アズワン品番65-9278-31
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズハクバ写真産業
4,198税込4,618
1枚
3日以内出荷
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3ノビサイズ用アルミ額縁。A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約745外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約352×505×11材質(フレーム)アルミスタンドなし画面サイズA3ノビ:約316×469mm(マット紙なし) A3:約277×400mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-28マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W329×H483×D0.2
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
3,098税込3,408
1枚
3日以内出荷
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3ノビサイズ用の木製額縁。A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約645外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約352×505×11材質(フレーム)スタンドなし画面サイズA3ノビ:約320×473mm(マット紙なし) A3:約277×400mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-23マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W329×H483×D0.2
カラリオプリンター用 写真用紙ライト<薄手光沢>/A3ノビサイズ/20枚入り EPSONカラリオプリンター用 写真用紙ライト<薄手光沢>/A3ノビサイズ/20枚入りEPSON
1,998税込2,198
1台
予約販売
エプソンならではの写真高画質をそのままに、気軽にプリントできる写真用紙。薄手なのでアルバム保存やスクラップブッキング、メニューやポスターにもおすすめの写真用紙です。
マットフォトペーパー CanonマットフォトペーパーCanon
1,698税込1,868
1個(20枚)
4日以内出荷
光沢のない、マット調のしっとりとした質感の写真用紙です。厚さ0.22mmでコシがあるタイプなので、カレンダーやペーパークラフト、スクラップブックの台紙、POPにも最適です。
サイズA3ノビ対応機種PIXUS iP8730/PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000/PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1/PIXUS PRO-1白色度(%)93紙厚(mm)0.22坪量(g/m2)170カテゴリー写真用紙(上質紙タイプ)
写真用紙・プレミアムマット Canon写真用紙・プレミアムマットCanon
2,998税込3,298
1個(20枚)
4日以内出荷
高級感のある質感に、自然な白さで厚みのあるマットな仕上がりになるキヤノン写真用紙(マット紙)です。滑らかな面質・発色性に優れたプロ・ハイアマ向けのマット用紙で、写真から絵画の様な作品まで楽しめます。
サイズA3ノビ対応機種PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1/PIXUS PRO-1白色度(%)92紙厚(mm)0.31坪量(g/m2)210カテゴリーマット紙(上質紙タイプ)
写真用紙・光沢 スタンダード Canon写真用紙・光沢 スタンダードCanon
2,398税込2,638
1個(20枚)
4日以内出荷
お求めやすい薄手タイプのスタンダード写真用紙(光沢紙)です。お子様の成長記録などを気軽にプリントできて、アルバム作りにもオススメです。
サイズA3ノビ対応機種PIXUS iP8730/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PRO-S1白色度(%)97紙厚(mm)0.207坪量(g/m2)200カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
写真用紙・光沢 ゴールド Canon写真用紙・光沢 ゴールドCanon
2,998税込3,298
1個(20枚)
当日出荷
美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。
サイズA3ノビ対応機種PIXUS iP9910/PIXUS iP8730/PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000/PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9500/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1/PIXUS PRO-1/PIXUS 9900i/PIXUS 9100i/PIXUS 6500i/PIXUS 6100i白色度(%)92紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
プレミアムファインアート・ラフ Canonプレミアムファインアート・ラフCanon
18,980税込20,878
1個(25枚)
5日以内出荷
プレミアムファインアート・ラフ FA-RG1は染料・顔料両インク対応の粗い表面が特長のファインアート紙です。凹凸の強いテクスチャのラフ面により、これまでにない立体感・奥行き感を実現しました。また、コットン材を使用することで上質な質感を実現。長期保存にも適しているので、作品の保存にもおすすめです。作品をプリントして額装したり、絵画を部屋に飾るなど絵画調、アート調の作品作りに最適な用紙です。
サイズA3ノビ対応機種PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1紙厚(mm)0.54坪量(g/m2)320カテゴリーアート用紙
写真用紙・絹目調 Canon写真用紙・絹目調Canon
4,598税込5,058
1個(20枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。
坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
写真用紙・微粒面光沢 ラスター Canon写真用紙・微粒面光沢 ラスターCanon
4,298税込4,728
1個(20枚)
6日以内出荷
落ちついた質感をかもしだす”微粒面”の光沢紙(半光沢紙)です。優れた速乾性により、プロユースが求める高い生産性に貢献します。照明の影響を受けにくい特長があるので、プロユースや作品の展示、鑑賞に適しています。
対応機種PIXUS iP8730、PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530、PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9500/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10、PRO-S1、PRO-G1、PIXUS PRO-1坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]Canon
4,798税込5,278特価
1個(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
インクジェットプリンター写真用紙(光沢紙)のフラッグシップモデル。質感・性能、すべてにこだわりぬいたキヤノンのプロ・ハイアマ向け光沢紙です。キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード] では、インク受容層をクリアハードコート層と発色層と吸収層に機能分離するとともに、レジンコート層に光を増幅させる発色性向上剤を配合することで、高い発色性を実現しました。また、用紙の白地には高い白色度を持つニュートラルホワイトを採用。さらに、鮮やかで優れた発色、引き締まった黒、高堅牢性の実現など、プロ・ハイアマの要求を満たすべく進化させました。従来製品(PT-101)と比べ、光沢度20%UP、耐傷性50%UPと商品力が大きく向上しています。作品をアートへと導く高品位なインクジェットプリンター用光沢紙は、作品づくりはもちろん、大切な思い出の写真プリントにもオススメです。
白色度(%)ISO:98紙質光沢紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
写真用紙・光沢プロ[クリスタルグレード] Canon写真用紙・光沢プロ[クリスタルグレード]Canon
9,198税込10,118
1個(20枚)
5日以内出荷
インクジェットプリンター写真用紙の最高峰モデル。光沢プロ[プラチナグレード]を上回る”超光沢”の写真用紙です。 光沢感/写像性を重視するプロ・ハイアマの作品作りをサポートします。紙ではなくフィルムのような質感で、輝きのある高い光沢感が特長です。新開発のインク受容層とハイスムージング層を含む8層構造により、これまでにない鮮やかな画質と高い光沢感を実現。これにより、美しい発色※を実現しています。彩度高く表現できるため、作品の立体感が増します。 展示会やコンテストに応募したり、額装で部屋に飾るなど、ここ一番での作品作りに最適な用紙です。※鮮明性25%アップ、光沢性10%アップ(光沢 プロ[プラチナグレード比])
入数(枚)20対応機種PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1白色度(%)ISO:95紙質光沢紙厚(mm)0.34坪量(g/m2)380印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A3+ 15枚入 ピクトリコピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A3+ 15枚入ピクトリコ
4,998税込5,498
1冊
6日以内出荷
コットン配合の高級厚手ファインアート紙 コットンの風合い:コットン配合により緻密で柔らかい肌触り 重厚感:厚手用紙ベースで重厚感ある仕上がり 黒濃度・発色:高い黒濃度 鮮やかな発色を実現 階調性:中間調の豊富な階調とコントラスト 暗部の描写:暗部の細かい描写の再現性が高い 低価格:普段使いできる価格設定
対応インク染料◎ 顔料◎坪量(g/m2)255素材特殊紙(ベース)白色度(%)96サイズA3ノビ枚数15厚さ(μm)390表面無光沢入数(枚)15紙厚(mm)0.39
用紙 サンワサプライ用紙サンワサプライ
1,198税込1,318
1セット(20枚)
当日出荷
印字や画像が裏抜けしにくく、両面印刷が可能なインクジェット専用紙。0.22mmと厚みがあるので、写真画像入りのPOP、カード、カタログやチラシの作成に最適です。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現します。しかも、細かい文字もくっきり鮮やかです。裏表があり、表面は高解像度(1,440~720dpi)の出力に最適。裏面は中解像度(360dpi)からモノクロまで、幅広い画像の出力に最適。用紙の表層がインクを瞬時に吸収、インクの乾燥速度が大幅にアップしました。印刷画像の耐水性・耐侯性を向上させ、用紙の腰を強くすることにより取扱いやすくしました。プロユースに最適なA3ノビ、B4・B5もラインナップ。※EPSON PM-700Cで出力したサンプルです。※POPやメニューの作成に最適
白色度(%)103/裏95紙厚(mm)0.22±0.003坪量(g/m2)180グレードスーパーファイン用紙サイズB5用紙寸法(mm)182×257プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料印字柄なし仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら