シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80
加工hot & cold(常温)
設定温度(℃)140
ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ラミネート速度(mm/秒)約60
ローラー数4
最大加工厚(mm)0.5
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥12,000
税込¥13,200
欠品中
2ローラーラミネーター
オートスリープ機能搭載
100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能
使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します
ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付
材質ABS、スチール
幅(mm)(最大ラミネート)320
消費電力(W)350
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158
連続使用時間(時間)4
ウォームアップ時間6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)100~150
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質ABS樹脂、スチール
サイズA3
質量(g)3100
定格消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89
電源コード(m)約1.3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz)
最大ラミネート幅(mm)320
対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)定格:100
電源コード(m)1.5
ウォームアップ時間90秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
保証期間お買い上げ日より1年間
ローラー数2
フィルム厚さ(μm)100
対応フィルム厚さ(μm)100
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
ウォームアップ時間約6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)150
6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3
サイズA3
消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128
設定温度(℃)約130
操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ
ウォームアップ時間約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)
ローラー数6
フィルム厚さ(μm)75~250対応
最大ラミネート幅(mm)307
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズA3
本体質量(kg)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)340
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番835-9336
材質ABS樹脂、スチール
寸法(mm)519×155×113(トレー除く)
質量(kg)約3.5
定格消費電力(W)約580
対応A3
ウォームアップ時間2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数4
ラミネート幅(mm)最大320
ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150
対応フィルム厚さ(μm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
対応フィルム厚さ(μm)100・150
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
75μmフィルムに対応。
ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
A3サイズまで対応です。
2本ローラーです。
質量(g)2400
電圧(V)(50/60Hz)100
定格消費電力(W)1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80
電源コード(m)約1.2
ウォームアップ時間約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)
フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)
最大ラミネート幅(mm)320
最大投入幅A3
対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
カードサイズからA3サイズまで対応するラミネーター。100/150ミクロンフィルムに対応し、用途にあったフィルム厚が選択可能です。本体にペーパーカッター機能搭載、用紙をカットすることができます。また、角を丸くカットできるラウンドコーナーカッターが付属、美しい仕上がりが簡単にできます。
仕様リリースレバー搭載、インジケーターランプ(挿入可/電源)、ペーパーカッター機能搭載、ラウンドコーナーカッター付属(本体に収納)
質量(kg)1.9
サイズA3
消費電力(W)365
電源AC100V50/60Hz
電源コード(m)1.4
本数ローラー:2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×160×99
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと紙の合計)
ラミネート速度(mm/分)約250(50Hz)・約300(60Hz)
最大ラミネート幅(mm)約330(A3対応)
運転時間(時間)定格約1
ウォームアップ時間(分)4~6(使用環境により異なる)
対応フィルム厚さ(μm)100/150
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1
消費電力(W)1400
電源AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121
加熱方式外部加熱方式
ウォームアップ時間60秒
最大ラミネート厚さ(mm)1
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)対応:75~250
対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付
付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚
サイズA3
コード長さ(m)1.5
加熱方式外部加熱方式
ウォームアップ時間最短60秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.75
保証期間1年
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)最速1400
最大加工厚(mm)0.075~0.25
温度設定1段階+コールド
最大投入幅317mm(A3)
ラミネートホット&コールドラミネート
対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
インカム業界初の衝撃検知とオートON/OFF機能を備えた、プレミアムなライダー用インカム。本製品を装着したライダーが万一事故にあった時、あらかじめ登録した緊急連絡先にテキストメッセージを送ることができます。本体ユニットに搭載されたIMUセンサー(慣性計測ユニット)・スマートフォン・クラウドシステムの3つが、走行中の衝突や転倒による衝撃を検知し、ライダーの位置情報と救助を求めるSMSを発信します。IMUセンサーがインカム本体の移動や静止を感知し、インカムの操作をすることなく自動的に電源をオン/オフします。電源の消し忘れを防ぐことができ、バッテリー消費を抑えます。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。
質量(kg)1.8
サイズ加工:A3
電源(V)AC100 (50/60Hz)
定格電圧:4A
定格消費電力(W)400
厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80
加工hot & cold(常温)
使用時間(分)120
ウォームアップ時間180秒
ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))
ローラー数2本
ラミネート速度(mm/分)300
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
スイッチオンから加工開始まで最短60秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Amaris A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、加工を停止する機能です。手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
材質ABS
タイプ加工:Hot&Cold
定格消費電力(W)1000
本体質量(kg)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×155×105
ウォームアップ時間約60秒
ローラー数6
投入口幅(mm)324
ラミネート速度(mm/分)780
最大加工厚(mm)0.6
フィルム厚さ(μm)加工:75~175
加工時間(秒)A4サイズ:約23
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
コスト削減と環境配慮!コストパフォーマンス抜群の75μラミネートフィルム。欧米で主流の厚み75ミクロンを採用。プラスチック量を11%削減し環境に配慮。100ミクロンに比べて薄いため、ラミネート後の折り加工が容易
スイッチオンから加工開始まで最短30秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Venus4 A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。より仕上がり品質にこだわる場合は、挿入するコンテンツに合わせて加工速度で調節する『プロセッティング』を選択できます。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS Plus』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS Plus』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。マニュアルリバースと併せてダブルで安心。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
材質ABS
サイズA3
タイプ加工:Hot&Cold
定格消費電力(W)1300
本体質量(kg)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×215×140
ウォームアップ時間約30~60秒
ローラー数6
投入口幅(mm)317
ラミネート速度(mm/分)1780~2030
最大加工厚(mm)0.75
フィルム厚さ(μm)加工:75~250
加工時間(秒)A4サイズ:約9
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
印刷物で簡単にフロアステッカーが作れます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。
用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に。
取付方式貼付タイプ
トラスコ品番836-1939
セット内容スキージー
材質ペットフィルム
厚さ(mm)0.16
色クリア
質量(g)480
寸法(縦×横)(mm)337×460
粘着剤アクリル系
シートサイズA3
1セット(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
A3サイズに対応した、フルオートラミネーター原稿を挟む手間を省き、原稿給紙から余白のカットまでを全自動で行います。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。
ラミネート速度(mm/分)1000
ウォームアップ時間約5分(設定温度により変わります)
質量(kg)30
電源AC100V
温度(℃)100(可変式)
厚さ(μm)50/100/125(専用フィルム)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×506×337
加熱方式内部加熱方式
最大消費電力(W)1000
最大ラミネート幅(mm)305(A3)
1台
¥679,800
税込¥747,780
4日以内出荷
高品質な3層構造のラミネートフィルム!。高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
仕様●A3サイズ幅303×高さ426mm●厚み:250μ●材質:PET/PE/EVA
高品質な3層構造のラミネートフィルム!。高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
仕様●A3サイズ幅303×高さ426mm●厚み:150μ●材質:PET/PE/EVA
高品質な3層構造のラミネートフィルム!。高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
仕様●A3サイズ幅303×高さ426mm●厚み:100μ●材質:PET/PE/EVA
仕様A3用壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。表示板を縦・横どちらにもセット可能です。約40cm分の高さ調整が可能です。
材質フレーム:ポリプロピレン伸縮ポール:アルミホルダー・コネクター:ABS樹脂ベース:鉄(つや消し黒塗装)
質量(kg)3.15
高さ(mm)横表示時:901~1329縦表示時:962~1390
型番867-65
アズワン品番65-2302-86
台座径(Φmm)300
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書
消費電力(W)880
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.2
ウォームアップ時間約2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)100・150
屋外で使えるメニュースタンドです。透明カバーがメニューに直接雨が当たることから守ってくれます。【対応サイズ】A3・ヨコ。完全防水ではありません。水滴などで印刷物が湿る可能性があります。ラミネート加工をしていただくのがおすすめです。付属のマグネットを四隅に使用し、メニューを固定できます。面板部は角度調整が可能です。屋外でご使用の際にはウエイトの併用をおすすめします。
用途店頭や店先のメニュー置きに。
仕様面板部角度調整可能
付属品マグネット4個付
サイズA3
高さ(mm)1027
奥行(mm)350
横幅(mm)463
有効寸法(mm)W432×H331(A3ヨコ対応)
1台
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
ラミネート加工したA3用紙も入ります
付属品ヒモ8本
材質ターポリン+透明塩ビ
寸法(mm)H700×W950
入数(枚)1
ハトメ穴:8ヶ所(Φ4)
1枚
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30
ウォームアップ時間3~5
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2
最大細断枚数A4×10枚
ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
最大加工幅(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート厚さ:100μ・150μ
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短面を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。
紙が入れやすい横タイプです。
静電気防止タイプで挟みやすいです。
リサイクル材を使用しています。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
寸法(mm)216×303
サイズA4
タイプ静電気防止
厚さ(μm)100
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
精米時にお米のおいしさを引き出す低温製法米を使用。精米直後のお米を同じ工場内ですぐに炊き上げるから搗きたてのお米のおいしさをそのままパックご飯に。PH調整剤を使用しないため、食味を損ないません。魚沼産”こしひかり”を贅沢に使用しました。お米の粘りの強さと豊かな甘みが、口いっぱいに広がっていきます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×228×230
材料新潟県魚沼産こしひかり
加熱時間【500W・600W】約1分30秒【1000W】約1分【熱湯】約16分
栄養成分1袋あたり:エネルギー216kcal/たんぱく質3g/脂質0.6g/炭水化物49.7g/食塩相当量0.0g
1ケース(3セット×8パック)
¥3,398
税込¥3,670
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ