便利なコーナーシール60片付。大切な賞状を折らずに収納できます。台紙+コーナーシール付きなので各種サイズに対応可能。図面や画用紙、ポスターやパンフレット等のコレクションにも最適です。
タイプタテ型
仕様コーナーシール60片付
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式
裏面シール付です。
図面などの保管にご利用ください。
BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。
BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
材質ポリスチレン
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
大事なプリントをなくしません!! パパ・ママ 家族の手元に確実に届きます。
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具
関連キーワード