カテゴリ

  • 制御機器(369)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
  • 自動車純正部品(169)
  • 作業服(121)
  • 農業機械(59)
  • 切削工具(50)
  • メカニカル部品(46)
  • 自動車補修部品(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 機構部品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 研磨材(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 測定用品(11)
  • 事務用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 日用品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3-55」の検索結果

1,271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アバンテV2A3レターケース 浅5段 ナカバヤシアバンテV2A3レターケース 浅5段ナカバヤシ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
浅4段 A3 ヨコ型本体樹脂製の軽量レターケース
引出し数浅5段サイズA3仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)4.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
エアーフィルター2 ホルダー付き 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付き橋本クロス(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
ワイヤーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所ワイヤーキャッチ (ステンレス製)水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-2NBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
USB3.0 to HDMI slim display adapter j5 createUSB3.0 to HDMI slim display adapterj5 create
6,398税込7,038
1個
当日出荷
USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。 本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。 外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。 機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)33.5外形寸法(mm)23.4×67.72×14.45ケーブル長(m)0.1295コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)12.95対応解像度2048×1152@60Hz給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Aメス形状HDMI変換タイプメス - オス
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用) エスコ457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)エスコ(4件のレビュー)
2,550税込2,805
1個
当日出荷
上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン特性難燃エスコ品番EA355KE-2全長(mm)537質量(g)145職業別シーン溶接工
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキグローバルソー 鉄・ステン兼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から8日以内出荷
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
ステンレス薄鎌アルミパイプ柄 sita(サイタ)ステンレス薄鎌アルミパイプ柄sita(サイタ)
839税込923
1個
翌日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 軽くて疲れにくいアルミパイプ柄 やわらかい草削り野菜などの収穫に
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚) エスコ400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚)エスコ(2件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
当日出荷
ホワイトサイズフリー材質PPスパンボンド不織布エスコ品番EA355AB-12W寸法(mm)180×400
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石Tタイプ(硬)355mm トーケン切断砥石Tタイプ(硬)355mmトーケン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(25枚)
当日出荷
外径(Φmm)355厚さ(mm)2.9穴径(Φmm)25.4粒度36研削材Aトラスコ品番809-2462質量(g)640
63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー) エスコ63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)エスコ
7,560税込8,316
1個
当日出荷
ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)エスコ品番EA355K-11種別エプロン厚さ(mm)0.5質量(g)300ロープ仕様(mm)Φ7×1200寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)300材質(ロープ)綿
PTFE攪拌子ダブルエンド型 コクゴPTFE攪拌子ダブルエンド型コクゴ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
PTFE回転子 ダブルエンド型バーベル形状丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
ミニモ ラバーブラシ #120 Φ25 20入 ミニターミニモ ラバーブラシ #120 Φ25 20入ミニター
1,798税込1,978特価
1パック(20個)
当日出荷
トラスコ品番852-7135粒度120厚さ(mm)1.5質量(g)12内径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
90x110cm エプロン(耐油性・作業用) エスコ90x110cm エプロン(耐油性・作業用)エスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
耐油性抜群、軽作業に最適です。 スタンダード、耐油タイプ。ネックハンガー式。
材質塩化ビニール(ポリエステル糸入)エスコ品番EA355AE-11種別エプロン厚さ(mm)0.27質量(g)約310寸法(cm)90×110
(防水・透湿)腕カバー エスコ(防水・透湿)腕カバーエスコ
485税込534
1双
当日出荷
ナイロン(裏面:PUコーティング)。防水・透湿性に優れています。
用途園芸・農作業や土木作業、レジャーなどに。全長(mm)360ネイビー
79x120cm エプロン(作業用/5枚) エスコ79x120cm エプロン(作業用/5枚)エスコ(2件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷
ネックハンガー式。「粉体」からのガードに最適。 通気性とバリア性の両立。ロングタイプでヒザ下あたりまで防御。
サイズフリーエスコ品番EA355AD-1種別エプロン材質ポリプロピレン不織布寸法(cm)78.5×119.5
使い捨て靴カバー エスコ使い捨て靴カバーエスコ
2,070税込2,277
1袋(20枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
フリーサイズ。
タイプショート
皿ばね 重荷重用 アキュレイト皿ばね 重荷重用アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
材質SAE1060RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石サムライ トーケン切断砥石サムライトーケン(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(10枚)
当日出荷
仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
61x 83cm エプロン(作業用) エスコ61x 83cm エプロン(作業用)エスコ(2件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
当日出荷
ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット無。
材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステルエスコ品番EA355AC-12種別エプロン寸法(cm)61×83
61x 83cm エプロン(作業用・ポケット付) エスコ61x 83cm エプロン(作業用・ポケット付)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット2個付。
材質綿デニムエスコ品番EA355AC-11種別エプロン寸法(cm)(本体)61×83、(ポケット)20×15.5×2個、(紐サイズ)2.5×120×2本
スーパーソー煌(鉄用) マツモト機械スーパーソー煌(鉄用)マツモト機械
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
用途鉄用内径(Φmm)25.4適合材鉄用
フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオンフランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)エバオン(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
種類フランジタイプ
スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5枚)
当日出荷から18日以内出荷
ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
SA 支持台 NB(日本ベアリング)SA 支持台NB(日本ベアリング)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
(フリー) 長靴カバー(使い捨て) エスコ(フリー) 長靴カバー(使い捨て)エスコ
1,130税込1,243
1個
当日出荷
底が厚く破れにくいです。 アスベストや鳥インフルエンザ、環境汚染された場所での使用に適しています。
サイズフリー材質EVA(酢酸ビニル)エスコ品番EA355A-51全長(mm)305区分使い捨てタイプロング
丸型ツマミ錠 TAKIGEN(タキゲン)丸型ツマミ錠TAKIGEN(タキゲン)
1,912税込2,103
1個
4日以内出荷
パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消 アルミニウム製で軽量です。 引張りやすいつまみ形状。
用途配分電盤の軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)付属品専用止め金表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード02861
54×90cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー) エスコ54×90cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)エスコ
11,900税込13,090
1個
当日出荷
ひもは腰で結ぶ形式。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。 長繊維使用で低発塵性を持っています。
混率(%)ケブラー繊維100エスコ品番EA355K-7種別エプロン材質ケブラー質量(g)200寸法(cm)54×90耐熱温度(℃)300
エプロン (使イ捨テ) エスコエプロン (使イ捨テ)エスコ
1,560税込1,716
1袋(25枚)
翌日出荷
25枚入り。ネックハンガー式。簡単に脱着・耐水性抜群。エアコン、車等の洗浄時に使用して下さい。使い方で何回でも使用できます。
材質エプロン:ポリエチレン 肩紐:ポリエチレン 腰紐:ポリエチレン厚さ(mm)0.03寸法(cm)114×74
脚絆(マジック式) エスコ脚絆(マジック式)エスコ
1,200税込1,320
1足
当日出荷
イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-3NBK(鍋屋バイテック会社)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50関連資料技術資料1(0.5MB)
ホットスリーブ エスコホットスリーブエスコ(2件のレビュー)
4,420税込4,862
1個
当日出荷
エンジン回りの作業の際、火傷から腕を保護します。
材質ケブラー仕様左右兼用エスコ品番EA355K-3全長(mm)440
[フリー] シューズカバー(使い捨て/100枚) エスコ[フリー] シューズカバー(使い捨て/100枚)エスコ(1件のレビュー)
3,190税込3,509
1箱(100枚)
当日出荷
材質PPスパンボンド不織布入数100枚
...