カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 整備工具・収納(19)
  • 溶接用品(14)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a30pf01」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PF01シリーズ マルヤス電業

    Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PF01シリーズ

    マルヤス電業
    ¥719税込¥791
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 30Φ 平形スイッチ マルヤス電業

    30Φ 平形スイッチ

    マルヤス電業
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 黒・赤・緑 3色同梱仕様 マルヤス電業

    Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 黒・赤・緑 3色同梱仕様

    マルヤス電業
    ¥719税込¥791
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65アズワン品番67-6934-26
  • Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A30PFシリーズ マルヤス電業

    Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A30PFシリーズ

    マルヤス電業
    ¥719~税込¥791~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A30PF11シリーズ マルヤス電業

    Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A30PF11シリーズ

    マルヤス電業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A30PF21シリーズ マルヤス電業

    Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A30PF21シリーズ

    マルヤス電業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 赤 A30PF44シリーズ マルヤス電業

    Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 赤 A30PF44シリーズ

    マルヤス電業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a3b A30PF13シリーズ マルヤス電業

    Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a3b A30PF13シリーズ

    マルヤス電業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a2b A30PF12シリーズ マルヤス電業

    Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a2b A30PF12シリーズ

    マルヤス電業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ

    EPCOS
    ¥419税込¥461
    1袋(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Vishay 酸化金属バリスタ VISHAY

    Vishay 酸化金属バリスタ

    VISHAY
    ¥739~税込¥813~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 8-Pin ローサイド スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 8-Pin ローサイド スルーホール

    MICROCHIP
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ Aratas(旧:omron)

    MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ

    Aratas(旧:omron)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥6,570税込¥7,227
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥19,200税込¥21,120
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなし
  • ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-54●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1500●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥6,470税込¥7,117
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-62●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥7,450税込¥8,195
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-61●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2200●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥21,000税込¥23,100
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥5,100税込¥5,610
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール

    MICROCHIP
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル 冨士電線(東京)

    耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形 チレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60難燃性60秒以内で自然に消えなければならない。シース色黒
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:86V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:700pF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7208-76
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, CXE240D5R Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, CXE240D5R

    Sensata / Crydom
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    欠品中
    UL、CSA、VDE. CX シリーズ SIL SSR 5 A @ 12 → 660 V ac. 優れたサージ定格と5A acの定常状態定格 48-660Vrmsから切り替え可能なモデル サージ能力:250A pk 1サイクル 入出力静電容量: 10 pF 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 動作温度範囲 :-30 → +80 ° C 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D43.1 mm
    仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 12 V rms最小電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 15 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 A rmsターミナルタイプ = スルーホール出力装置 = SCRパッケージスタイル = SIP定格電圧範囲 = 12 → 280Vrms寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1袋 50個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1袋 50個入

    BOURNS
    ¥799税込¥879
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7033-20
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入

    BOURNS
    ¥539税込¥593
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 230 pf 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧領域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7032-48
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥659税込¥725
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:450pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6970-71
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥759税込¥835
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-79
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:450pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-58
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 50個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 50個入

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6966-73
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 160 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7030-21
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6967-05
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7030-24