カテゴリ
- 制御機器(43)
- 研磨材(39)
- メカニカル部品(34)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
- 農業機械(14)
- バイク純正部品(10)
- 自動車補修部品(8)
- 電動工具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 介護用品(7)
- 機構部品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- 日用品(3)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(13)
- 椿本チエイン(12)
- 三ツ星ベルト(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- マキタ(9)
- 渡辺電機工業(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
- レヂトン(5)
- スバル(5)
- シグマ光機(5)
- SMC(4)
- 住友重機械工業(4)
- 日東工業(4)
- 日本レヂボン(4)
- ニューレジストン(4)
- カナレ電気(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ブランドをもっと見る
「a36p」の検索結果

ミニオフセット A36P
日本レヂボン(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
切断砥石鉄工用A36P
レヂトン¥359~税込¥395~1枚当日出荷一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A36P材質砥材:アルミナ、リング鉄最高使用周速度(m/s)72m/s
オフセット砥石
(68件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(12枚)当日出荷より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72販売区分業務用
レヂボンエースゴールド RA-G
日本レヂボン(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P)
CRECOTE¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、癒しのシリコンライトです。タッチするだけで点灯し、明るさは3段階調整可能。ふんわりやわらかな光で、ベッドサイドやデスクで心地よい空間を演出します。タイマー機能付きなので、就寝前にセットすれば安心。コンパクトなサイズ感で持ち運びも簡単。忙しい毎日にほっと一息つける癒しの相棒です。用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。付属品USBケーブル、マニュアル仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強)質量(g)174定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×110×98機能タイマー機能充電時間2~3時間入力電源DCSV1A充電時電流(mA)200~600mAバッテリー容量(mAh)1200バッテリー稼動時間6時間
150x16x15.88mm/A#36P平砥石
エスコ¥2,490税込¥2,7391個4日以内出荷用途一般鋼材粒度A36Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
オフセット型研削砥石 RST
レヂトン¥2,998~税込¥3,298~1箱(25枚)当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
ハイエース
ニューレジストン¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷重研削用。高研削用超高速度研削砥石。高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。用途一般鋼のバリ・ビード取り。厚さ(mm)6
レヂノックス
高速電機(富士製砥)¥8,298~税込¥9,128~1箱(30枚)ほか当日出荷から5日以内出荷最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
傘立
LION (ライオン事務器)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷背面から水受皿を外すことができ、雨水を捨てることができます。材質フレーム:アルミ押出し材・アルマイト仕上、仕切板:ABS樹脂水受皿:AES樹脂RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セフティポリッシュ B
SK11¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応![205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613127-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷エスコ品番EA818AX-21粒度36P厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒A外径(mm)205
G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36)
SMC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から11日以内出荷仕様(X30)MPa・psi併記形状(A)側面ねじタイプ(立形)
ヒロセ電機 ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 A3-6PA-2SV(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥959税込¥1,0551箱(5個)7日以内出荷仕様対応ピン長:3.5mmピッチ(mm)2極数6シリーズA3定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート



























![205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613127-180824-02.jpg)
![125x13x12.7mm [A# 36P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613075-180824-02.jpg)