カテゴリ
- 研磨材(37)
- 制御機器(29)
- メカニカル部品(24)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- 農業機械(14)
- 自動車補修部品(7)
- 電動工具(7)
- 機構部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(12)
- 三ツ星ベルト(12)
- エスコ(9)
- マキタ(9)
- 渡辺電機工業(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
- スバル(5)
- 日本レヂボン(4)
- ニューレジストン(4)
- レヂトン(4)
- TRUSCO(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 沖データ(OKI)(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a36p」の検索結果

ミニオフセット A36P
日本レヂボン(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
切断砥石鉄工用A36P
レヂトン¥359~税込¥395~1枚当日出荷一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A36P材質砥材:アルミナ、リング鉄最高使用周速度(m/s)72m/s
レヂボンエースゴールド RA-G
日本レヂボン(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
150x16x15.88mm/A#36P平砥石
エスコ¥2,490税込¥2,7391個4日以内出荷用途一般鋼材粒度A36Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
オフセット型研削砥石 RST
レヂトン¥2,998~税込¥3,298~1箱(25枚)当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
ハイエース
ニューレジストン¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷重研削用。高研削用超高速度研削砥石。高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。用途一般鋼のバリ・ビード取り。厚さ(mm)6
レヂノックス
高速電機(富士製砥)¥8,298~税込¥9,128~1箱(30枚)ほか当日出荷から5日以内出荷最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
セフティポリッシュ B
SK11¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応![205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613127-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷エスコ品番EA818AX-21粒度36P厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒A外径(mm)205
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17
渡辺電機工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~60mV
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35
渡辺電機工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~20mA
車種専用ダッシュマット 華恋 No.36 グレート S58/09~
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色パープル
車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.36 グレート S58/09~
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色パープル
ディスクグラインダー
マキタ(25件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(5本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100






















![205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613127-180824-02.jpg)
![125x13x12.7mm [A# 36P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613075-180824-02.jpg)