カテゴリ

  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「a3830-10」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
  • アルミ製ローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所)

    アルミ製ローラコンベヤΦ38.1

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
    材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1279
  • 替刃 ES9942 内刃 Panasonic(パナソニック)

    替刃 ES9942 内刃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    メンズシェーバー替刃(内刃)
    用途シェーバーの替刃に。パナソニック Panasonic シェーバー 替刃 内刃 カミソリ対応商品ES3001P/ES331/ES332/ES353/ES364/ES365/ES367/ES382/ES383/ES385/ES3850/ES386/ES388/ES3920/ES802/ES803/ES815/ES818/ES845/ES875/ES893/ES894/ES333/ES334/ES335/ES336/ES337/ES338/ES362/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES843/ES3832P-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES3832-S/ES-SA60-W
  • シェーバー替刃(外刃) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー替刃(外刃)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • コントローラー アート

    コントローラー

    アート
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    7日以内出荷
    材質樹脂(シボ加工)色成型色:ライトグレー艶消(マンセルN-8.0近似色)質量(g)約450タイプ回線数:1回線消費電力(W)20スイッチパネル操作スイッチ:一回解錠ボタン・連続解錠ボタン・ブザー停止ボタン、盤内操作スイッチ:運用/設定ボタン・電源スイッチ電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×145×44通信方法2線式電力線通信(コントローラー~電気錠アダプター間)使用環境温度(℃)0~40入力操作一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット)、連続解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)設置場所屋内専用表示灯電源:緑色(バッテリー動作時赤色)・警報:橙色、開扉:赤色・施解錠:緑色または赤色(設定による)配線可能距離コントローラー⇔電気錠:150m(電気錠により異なる場合があります)、コントローラー⇔操作表示器:100m入出力JEM-A入出力:制御入力 / 無電圧a接点(ワンショット)、モニター出力 / オープンコレクタ、インターホン入力:一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)、警報出力:警報時 / 無電圧a接点(連続)、リモート出力:無電圧a接点(連続)・ 又は自動扉出力使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力表示電源 / GND、開扉・解錠(緑)・解錠(赤) / オープンコレクタ
  • 配電ブロック 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 2極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。2 種類の接続方法があり、幅は 21.7 mm です。内部でブリッジでき、色は黒 / 黄です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:2●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●コード番号:201-3830アズワン品番65-7757-39