カテゴリ

  • メカニカル部品(64)
  • 農業機械(35)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a39 vベルト」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(21件のレビュー)
949税込1,044特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
リブスターベルト J形 三ツ星ベルトリブスターベルト J形三ツ星ベルト(27件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(102件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF3~バンドー化学(52件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から38日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
Vベルト(コグA39) BIGM(丸山製作所)Vベルト(コグA39)BIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
備考39.0in部品名称Vベルト(コグA39)関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.34MB)図解NoSSA-V1002CT-DX エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア1005VT オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617MAT エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア605V オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617VT エンジン (オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-V602C エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア1005MAT オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617VT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-V602C-DX エンジン(オイルネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア605MA オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617MAT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9
EパワーVベルト 三ツ星ベルトEパワーVベルト三ツ星ベルト
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から91日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
B 39 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 39 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,560税込2,816
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-39種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)670寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-3NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
下穴径(Φmm)-材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)52溝の形A
省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形バンドー化学
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2ベルト高さ(mm)13.5材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
キー BIGM(丸山製作所)キーBIGM(丸山製作所)
105税込116
1個
7日以内出荷
部品名称キー関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.37MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.14MB)図解NoSSA-アルフア1005VT カム軸,アイドル軸,燃料カム軸部品_No.6、SSA-アルフア1005MAT オルタネータ,プーリ部品_No.8、SSA-F617MAT-1 エンジン(カム軸・アイドル軸・燃料カム軸)部品_No.6、SSA-F617MAT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.8、SSA-α1004 オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-アルフア1005MAT カム軸,アイドル軸,燃料カム軸部品_No.6、SSA-アルフア605V オルタネータ,プーリ部品_No.8、SSA-F617VT-1 エンジン(カム軸・アイドル軸・燃料カム軸)部品_No.6、SSA-アルフア605MA カム軸,アイドル軸,燃料カム軸部品_No.6、SSA-V602C エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.8、SSA-G1010 エンジン(オイルポンプ・カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.12、SSA-F617VT エンジン (オルタネータ・プーリ)部品_No.8、SSA-α1004MA カム軸,アイドル軸,フューエルカム軸,ガバナ軸部品_No.6など
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
13税込14
1個
7日以内出荷
部品名称バネザガネ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.49MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.34MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.34MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1.34MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(1.32MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.34MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.6MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.87MB)図解NoFHD-350CM フレーム、バッテリ部品_No.49、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.30、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.41、SSA-α1002ST エンジン(アイドリング)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.15、SSA-F501 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ部品_No.9、SSA-F617VT エンジン (オルタネータ・プーリ)部品_No.6、SSA-アルフア605MA オルタネータ,プーリ部品_No.6、MGC-S402EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.26、SSA-E602 エンジン (クランクケース・オイルパン・カバー)部品_No.38、SSA-E602DX エンジン (カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸)部品_No.21、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.50、FHD-301CM 減速機3部品_No.38など
Vベルト(A39.5 ヤンマーVベルト(A39.5ヤンマー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Vベルト(A39.5
ボールベアリング BIGM(丸山製作所)ボールベアリングBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
部品名称ボールベアリング関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.39MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.32MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.12MB)図解NoSSA-V1002CT-DX エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.19、SSA-E500 エンジン オルタネータ プーリ ファンベルト部品_No.7、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン オイルネータ、プーリ部品_No.7、SSA-V602C エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.19、BSA-662 1062シリーズ エンジン オイルネータ、プーリ部品_No.22、SSA-S611 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.19、SSA-Z601S-1 エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.18、SSA-Z500-2 エンジン(オルタネータ プーリ)部品_No.18、SSA-アルフア605V オルタネータ,プーリ部品_No.19、SSA-S610 -1 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.19、SSA-E500DX-120 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.15、SSA-F616MA オルタネータ・プーリ部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.7など
卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用) キラ・コーポレーション卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)キラ・コーポレーション
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ドリリング専用ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13質量(kg)72コラム直径(Φmm)80タイプ卓上、手動、汎用ボール盤最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80総高さ(mm)1031ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330電動機の極数4P(開放)電動機(kW)0.25Vベルト形長×数A×39回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800機械主軸テーパJT6
変速ベルト 2322V396S 三木プーリ変速ベルト 2322V396S三木プーリ
28,428税込31,271
1個
3日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5外周長(mm)1030ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)1005角度θ(°)22
パワーA ワイド ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]パワーA ワイド ブラックASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷
滑車式で、軽い力で、より強力に腰部を固定できる広幅タイプ、滑車式の補助ベルトなので、引っ張る力の弱い女性やご高齢の方でも軽い力で締め上げられ、より強い固定力が得られます。快適に装着していただける通気性に優れたメッシュ生地を使用した広幅タイプ。2本のV型補助ベルトとアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。
モーターローラ 三相200V級Vプーリ390 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ390KYOWA(協和製作所)
26,980税込29,678
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
Vベルト LA28オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA28オレンジBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格LA28オレンジ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.35MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.12MB)図解NoMSV313-M フレーム部品_No.46、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R1T-K マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R2-M-2-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-K-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.10、MSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.10、GS28MX フレーム部品 Vベルト LA28オレンジ_No.28、GKSL3301-K フレーム部品_No.37、MSL330-K -A フレーム部品_No.37、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-K(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-M-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV313B-M-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R1TB-K-1 マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.3など
ボールベアリング BIGM(丸山製作所)ボールベアリングBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
部品名称ボールベアリング関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.25MB) 展開図45(1.32MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.32MB)図解NoSSA-α520 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.24、SSA-α603 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.14、SSA-Z550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.23、SSA-Z500-2 エンジン(オルタネータ プーリ)部品_No.24、SSA-G550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.23、SSA-Z600V エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.24、SSA-F617MAT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.13、SSA-E540DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.22、SSA-Z601S-1 エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.24、SSA-V1002CT-DX エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.13、SSA-Z600T エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.24、SSA-F616(4)-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.25、SSA-S611 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.25、SSA-Z600MAT オルタネータ・プーリ部品_No.24など
ベルトV (8397) MAZDA(マツダ)ベルトV (8397)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
(1A)Vベルト,ウォータポンプ MAZDA(マツダ)(1A)Vベルト,ウォータポンプMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ベルトV (AZ39) MAZDA(マツダ)ベルトV (AZ39)MAZDA(マツダ)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
Vベルト(LB39-AG6A ヤンマーVベルト(LB39-AG6Aヤンマー
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
Vベルト(LB39-AG6A
VベルトD形 (レッド) バンドー化学VベルトD形 (レッド)バンドー化学
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1個
7日以内出荷
部品名称カラー関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.37MB) 展開図9(0.37MB) 展開図10(0.37MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.58MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.61MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.77MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.37MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.39MB)図解NoGR16-M オイルネータ分解部品_No.40、SSA-S611KP エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.16、SSA-F616 エンジン(オルタネータ分解)部品_No.4、SSA-E500DX-120 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.12、GB1010BSR オルタネータ分解部品_No.40、SSA-α510 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.16、SSA-F616M エンジン オルタネータ分解部品_No.4、SSA-E602 エンジン (オルタネータ・プーリ)部品_No.16、SSA-α1004MA オルタネータ,プーリ部品_No.37、SSA-F616V-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.16、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.44、BSA-662 1062シリーズ エンジン オイルネータ、プーリ部品_No.39、SSA-E602DX エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.16、SSA-アルフア1005VT オルタネータ,プーリ部品_No.34など
Vベルト(コグ トクA39 ヤンマーVベルト(コグ トクA39ヤンマー
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
Vベルト(コグ トクA39
32.5Vベルト BIGM(丸山製作所)32.5VベルトBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
部品名称32.5Vベルト関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB)図解NoSSA-K500 ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.38、SSA-C610 走行用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.39、SSA-K400A エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.38、エクセル500 ウォータポンプ テンションリール部品_No.38
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
199税込219
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.97MB) 展開図30(1.97MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.38MB)図解NoFHD-35-3M ゴムクローラ部品_No.100、FHD-6-3M ゴムクローラー部品_No.100、SSA-S611 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オルタネータ部品_No.8、SSA-N550 エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.8、SSA-F616V-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.4、SSA-F616 エンジン(オルタネータ)部品_No.8、SSA-α510DX M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.8、SSA-α510 M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.8、SSA-S600 1997ネン エンジン オルタネータ部品_No.8、MGC-S400 フレーム,カリハ,ハウジング部品_No.7、FHD-35-3M メインカバー部品_No.40、SSA-S1000 エンジン ファン・オルタネータ部品_No.15、SSA-S610 -1 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.4、MGC-S500 4-2.フレーム,ハウジング,シャリン(新)部品_No.125など
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1530mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1530mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1530mm●内径長さ:1500mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3058アズワン品番65-7987-39