カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「a3pj」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照光押ボタンスイッチ用引き抜き工具 omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用引き抜き工具omron(オムロン)(3件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
操作部の交換作業時の引き抜き用としてご使用ください。
品名操作部引き抜き工具
照光押ボタンスイッチ用スイッチ・ガード omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用スイッチ・ガードomron(オムロン)
359税込395
1個
当日出荷から62日以内出荷
照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形)omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から86日以内出荷
照光押ボタンスイッチ用防塵カバー omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用防塵カバーomron(オムロン)(1件のレビュー)
359税込395
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)塩化ビニール
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)omron(オムロン)
569税込626
1個
当日出荷から121日以内出荷
照光押ボタンスイッチ用バリヤ(長方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用バリヤ(長方形)(角胴形)omron(オムロン)
71税込78
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
誤操作防止用と、マウントデザインのイメージアップ。中間バリヤは1個、端部バリヤは1対(2個)です。ショートバリヤは横取りつけに使用します。ロングバリヤは縦取りつけに使用します。
照光押ボタンスイッチ用彫刻板(長方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用彫刻板(長方形)(角胴形)omron(オムロン)
50税込55
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
照光押ボタンスイッチ用カラープレート(長方形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用カラープレート(長方形) A3Pomron(オムロン)
37税込41
1個
翌々日出荷から102日以内出荷
照光押ボタンスイッチ用ソケット(長方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用ソケット(長方形)(角胴形)omron(オムロン)
499税込549
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から121日以内出荷
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
押しボタンスイッチ A3P omron(オムロン)押しボタンスイッチ A3Pomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車(87件のレビュー)
192税込211特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
6,390税込7,029
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
サーモスタットP/K 多摩興業サーモスタットP/K多摩興業(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
PocketJet用A4感熱紙/3年保存タイプ/100枚入り brother(ブラザー)PocketJet用A4感熱紙/3年保存タイプ/100枚入りbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
739税込813
1台
翌日出荷
A4感熱紙。100枚入り(3年保存タイプ/アルミ蒸着袋)。対応機種: PJ-700シリーズ/ PJ-600シリーズ / PJ-500シリーズ 。
サイズA4
散水栓 カクダイ散水栓カクダイ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
自動接手散水栓 カクダイ自動接手散水栓カクダイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
呼び20シルバー呼び径(mm)20ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ3/4
厨房用化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。 パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23Fねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2
モール(R) C. ステップ (T0) MAZDA(マツダ)モール(R) C. ステップ (T0)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
モール(R) C. ステップ (GB) MAZDA(マツダ)モール(R) C. ステップ (GB)MAZDA(マツダ)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
(FC175)MOULD(R) STEP-FRT MAZDA(マツダ)(FC175)MOULD(R) STEP-FRTMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (1A03) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (1A03)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (1A03) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (1A03)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷