16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
印刷物で簡単にフロアステッカーが作れます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。
用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に。 取付方式貼付タイプ トラスコ品番836-1939 セット内容スキージー 材質ペットフィルム 厚さ(mm)0.16 クリア 質量(g)480 寸法(縦×横)(mm)337×460 粘着剤アクリル系 シートサイズA3
1セット(10枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

W吸盤でしっかりホールド。左右可動タイプです
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニール樹脂、ポリエチレン樹脂 寸法(mm)A4:パイプ8×10Φ×260mm、30Φブロー玉、A3:パイプ8×10Φ×340mm、30Φブロー玉 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

カルチュア・コンビニエンス・クラブL型マグネットポップ
A4・A3縦サイズのPOP展開に最適
用途商品の陳列・展示用品 寸法(高さH×幅W)(mm)320×600 材質ABS樹脂製(マグネット付)
1セット(5個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

使いやすくて便利なPOP器具。マグネット式。A3サイズまで使用可能です。長さ調整可能です。クリップ開口15mmまで。
材質スチール他 寸法(幅W×高さH)(mm)260×360~560 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マグネット)16×38×71
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

商品投げ込み型の長方形型紙製什器です。 ワンタッチで簡単に組み立てが出来、コンパクトサイズなので狭いスペースでも陳列が可能です。 ラック部分は窓付きなので商品もしっかり目立ちます。 什器下部のスペースは最大A3サイズのPOPを貼れるので、訴求性にも優れた商品です。
耐荷重10kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×200×700(組立後) 深さ(mm)210
1セット(5台)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

A3サイズのアクリル製L型カード立て。POPや写真などを利用して売場をPR。
材質アクリル透明 厚さ(mm)2 サイズA3 T476 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×420 中紙A3
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

中川製作所ラミフリー丸型POP
エコ商品
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙「ラミフリー」のマイクロミシン型抜き品。 プリント後、ミシン目から切り離すだけでキレイな真円の丸型POPを簡単に作成できます。 A4サイズに3面付けされた直径108mmのの迫力ある丸型POPです。 手切りとは違い、真円にキレイに仕上がります。 両面印刷も可能です。
サイズA4 入数100枚 材質レーザープリンター専用耐水紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品 アズワン品番65-9278-31
1個
36,100 税込39,710
翌日出荷

サンワサプライ用紙
印字や画像が裏抜けしにくく、両面印刷が可能なインクジェット専用紙。0.22mmと厚みがあるので、写真画像入りのPOP、カード、カタログやチラシの作成に最適です。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現します。しかも、細かい文字もくっきり鮮やかです。裏表があり、表面は高解像度(1,440~720dpi)の出力に最適。裏面は中解像度(360dpi)からモノクロまで、幅広い画像の出力に最適。用紙の表層がインクを瞬時に吸収、インクの乾燥速度が大幅にアップしました。印刷画像の耐水性・耐侯性を向上させ、用紙の腰を強くすることにより取扱いやすくしました。プロユースに最適なA3ノビ、B4・B5もラインナップ。※EPSON PM-700Cで出力したサンプルです。※POPやメニューの作成に最適
白色度(%)103/裏95 紙厚(mm)0.22±0.003 坪量(g/m2)180 グレードスーパーファイン 用紙サイズB5 用紙寸法(mm)182×257 プリンターインクジェットプリンター 対応インク顔料・染料 印字柄なし 仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なし
1セット(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライ用紙
印字や画像が裏抜けしにくく、両面印刷が可能なインクジェット専用紙。0.22mmと厚みがあるので、写真画像入りのPOP、カード、カタログやチラシの作成に最適です。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現します。しかも、細かい文字もくっきり鮮やかです。裏表があり、表面は高解像度(1,440~720dpi)の出力に最適。裏面は中解像度(360dpi)からモノクロまで、幅広い画像の出力に最適。用紙の表層がインクを瞬時に吸収、インクの乾燥速度が大幅にアップしました。印刷画像の耐水性・耐侯性を向上させ、用紙の腰を強くすることにより取扱いやすくしました。プロユースに最適なA3ノビ、B4・B5もラインナップ。※EPSON PM-700Cで出力したサンプルです。※POPやメニューの作成に最適
白色度(%)103/裏95 紙厚(mm)0.22±0.003 坪量(g/m2)180 グレードスーパーファイン 用紙サイズA3 用紙寸法(mm)297×420 プリンターインクジェットプリンター 対応インク顔料・染料 印字柄なし 仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なし
1セット(20枚)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 動画あり
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】。手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352 付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個 電源(V)AC100-240(50-60Hz) 本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ) メモリー1GB 最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi 給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙 印刷方式バブルジェット方式 インク顔料4色(チュービング方式) 使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac) RoHS指令(10物質対応)対応 色数顔料4色(BK/C/M/Y) グリーン購入法適合 商品タイププリンター
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

TC-21 ラージフォーマットプリンター TC-21 Canon 動画あり
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。
仕様総ノズル数(ノズル):4352 付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個 電源(V)AC100-240(50-60Hz) 本体質量(kg)約32(ヘッド含む・インクボトル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ) メモリー1GB 最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi プリント方式インクジェット 給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙 インク顔料4色(チュービング方式) 使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac) RoHS指令(10物質対応)対応 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイププリンタ
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

樹脂製で軽量な開口部の広い投げ込み陳列用バスケットです。 本体を3段まで積み重ねてラック展開できます。
材質(本体)PP 適合サイズ(POP)A4ヨコ、A3タテ、厚さ3mm 均等耐荷重(kg)10 関連部品GBA028HT,GBA030,SHA020
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

キャスターの付いたプラジャンブラック。店内移動が可能で単体でも使用できます。 プラジャンブラック4539 白を2 段まで積み重ねてラック展開できます。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン 適合サイズ(POP)A4ヨコ、A3タテ、厚さ3mm キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg)10 関連部品GBA029HT,GBA030,SHA020
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

食品表示法などの表示の環境変化に対応した楽ラベプリンタ!
仕様●最大レイアウト登録数:約200レイアウト●排紙部:手切り(ラベル長さ15mm以下は連続のみ)●印字方式:ダイレクトサーマル方式●印字密度(dpi):203●印字速度:平均50mm/sec以上●最大印字幅(mm):50●ラベル幅(mm):32、40、52mm●ラベルピッチ(mm):12~80(ピッチ16mm~手切り発行が可能)●使用ラベル用紙:上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙●表示部:4.3インチ液晶タッチパネル●本体搭載フォント:TBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE●文字サイズ:本体のみで使用:TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm)●対応バーコード 本体のみで使用:本体編集可(数字のみ):JAN8/13、CODE128。本体編集不可:QRコード、ITF、CODE39●対応バーコード パソコン端末時:JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128●対応バーコード 共通:※CODE128 の新規作成には、楽らくラベルProが別途必要です。●時計機能:本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能●発行時変更:数字●インターフェイス:USB(A)、USB(B)、LAN●使用環境:温度:5~35℃、湿度:20~80% 結露なきこと●電源(V):AC100(50/60Hz)●消費電力(W):最大:60以下 待機時:10以下●サイズ(mm):W144×D228×H198●質量(kg):約2.4(ラベルを除く) アズワン品番67-5957-99
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

LP-700SA2 ラベルプリンタ マックス 動画あり
最大ラベルサイズ「70ミリ×180ミリ」!楽ラベ最上位機種!
仕様【排紙部】オートカット方式【発行時変更】漢字、アルファベット、数字、ひらがな、カタカナ 質量(kg)約2.9(ラベルを除く) ピッチ(mm)【ラベル】15~180 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【最大】60以下/【待機時】10以下 ラベル幅25~70mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×228×198 表示部4.3インチ液晶タッチパネル 対応【パソコン端末時】JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128【本体のみで使用】本体編集可(数字のみ)…JAN8/13、CODE128/本体編集不可…QRコード、ITF、CODE39 用紙【ラベル】上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)68 印字方式ダイレクトサーマル方式 使用環境温度…5~35℃、湿度…20~80%(結露なきこと) 印字速度平均80mm/sec以上 文字サイズ本体のみで使用…TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm) フォントTBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE 時計機能本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能 インターフェイスUSB(A)、USB(B)、LAN 取扱説明書(13.38MB) レイアウト【最大登録数】1000以上
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷