無駄なく使いやすいミシン目入り。
インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
厚さ90マイクロメートル/並口
寸法(縦×横)(mm)99×210×3段
白色度(%)70
紙質再生上質紙
坪量(g/m2)64
サイズA4
色青・黄・桃
タイプカラー
穴数6穴
面付3面
用紙サイズA4
素材再生上質紙
ミシン目あり
こんなお得な商品も!

帳票 A4 白紙 3面 6穴 カット入り
モノタロウ
¥779
税込¥857
無駄なく使いやすいミシン目入り。
インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
質量(g)450
厚さ90マイクロメートル/並口
寸法(縦×横)(mm)99×210×3段
白色度(%)70
紙質再生上質紙
坪量(g/m2)64
サイズA4
色白
タイプ無地
穴数6穴
面付3面
素材再生上質紙
ミシン目あり
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)16
仕様DIN 66399機密レベルP-5
質量(kg)6.2
定格電圧(V)100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471
機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き
連続使用時間(分)10
運転音(dB)約52(極静音)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)220
最大細断枚数6(75gsm/A4)
アズワン品番65-1795-25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
厚さ(mm)約0.4
粘着タイプ強力
寸法(縦×横)(mm)300×210
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
材質(表)ポリウレタン100%
再生紙使用マーク適合
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
形状シート
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
サイズA4
使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
寸法(横×縦)(mm)約210×300
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り
モノタロウ
¥779
税込¥857
無駄なく使いやすいミシン目入り。
インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
再生紙配合の白色度70%ですのでやや薄グレーに近い色味になります。
サイズA4
質量(g)450
厚さ90マイクロメートル/並口
寸法(縦×横)(mm)148×210×2段
色白
白色度(%)70
紙質再生上質紙
タイプ無地
穴数4穴
坪量(g/m2)64
面付2面
用紙サイズA4
素材再生上質紙
ミシン目あり
関連キーワード