「a4 黒 コピー用紙」の検索結果
コンパクトなデザインで文書がキレイ。ご自宅や病院のカウンター、店舗のバックヤードなどにも収まるコンパクトサイズとデザイン性で、インテリアやオフィス空間を妨げることがありません。スマホに入っているPDFの文書や写真など、思い立ったらすぐにプリント。また、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。耐久枚数5万ページで、より多くプリントされる方に安心です。また、PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙でも600dpiの高解像度印刷を実現。インクには、顔料の「くっきりブラック」を採用しているので、文字や細線をシャープに美しくプリントします。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:/A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター
商品タイプ複合機
色数4色
色白
インク4色独立カートリッジ:カラー染料、クロ顔料
解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ約14.5ipm、カラー約6.5ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット
給紙可能枚数150枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大60件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約12
TEC値0.15kWh
外形寸法(mm)使用時:417×503×255
質量(kg)約6.5
耐久性5万ページまたは5年
付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド,保証書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4)
アズワン品番65-0355-54
エコマーク認定番号20 155 010
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。
仕様●最大印字サイズ:A4●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●インクカートリッジタイプ:独立型●インク色数・ノズル数:5色●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm●両面印刷機能:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ふちなし印刷機能:対応●国際エネルギースター:登録●最大消費電力(W):15●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.3(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4)
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数5色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 028
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
必要な基本機能をコンパクトに。無線LANに対応したシンプルモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。スマホからのプリントに対応。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。
付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書
幅(mm)390(収納時・使用時)
質量(kg)約4
高さ(mm)146(収納時)・279(使用時)
奥行(mm)300(収納時)・504(使用時)
シリーズカラリオ
消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定認定
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)
解像度最高:5760×1440dpi
印刷速度標準:約2分49秒(A4・写真用紙<光沢>)、約74秒(L判・写真用紙<光沢>)
給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚[枚数は紙質により異なります。]
印刷方式MACH方式
必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]
使用可能用紙サイズ[単票紙]サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください
インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)
色数4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 015
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
印刷方式インクジェット(MACH)方式
用紙サイズ【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号
セット内容本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書
消費電力(W)【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9
電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降mac OS X 10.6.8~
本体質量(kg)約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む)
用紙【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙
インターフェースHi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
液晶パネル1.44型 カラー
解像度最高:5760dpi×1440dpi
ウォームアップ時間電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)
使用環境温度(℃)10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証)
印字速度【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時)
ファーストプリント時間(秒)カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時)
給紙容量20枚(64g/m2普通紙使用時)
排紙方法フェースアップ
必要マージン【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mm
インク4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ)
使用可能用紙サイズA4
耐久性1.5万ページまたは5年(A4印刷時)
給紙方式【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚
使用環境湿度(%)20~80(非結露)
色数4色
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×159×61
作動音(dB)45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ)
商品タイププリンター
対応プロトコルTCP/IP
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×232×217
エコマーク認定番号14 155 013
カウンターやバックヤードでも場所をとらないコンパクト設計。フロントオペレーション(給紙・排紙)採用により、狭い場所でもお使いいただけます。A4モノクロ1枚あたりのコストが約0.4円と、圧倒的な低印刷コストを実現。またプリンター本体は10万ページの高耐久で、長く安心してお使いいただけます。大容量インクボトル(約6000枚印刷可能/本)採用で、消耗品交換・管理の手間を軽減。インク補充は、インクボトルからインクタンクに注入するだけ。大容量だからといって面倒な交換作業は必要ありません。
印刷方式インクジェット(MACH)方式
セット内容本体・インクボトル(1色×1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・製品使用上のご注意(シート)・保証書
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)動作時:約14、レディー時:約3、スリープモード時:約0.7
電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) XP/Windows Vista(R)/Windows(R) 7/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 10/Windows Server(R) 2003/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/OS X 10.6.8~10.11、macOS 10.12~
本体質量(kg)約3.5/約3.7
最大解像度1440dpi×720dpi
使用環境温度(℃)10~35
ファーストプリント時間(秒)約8
給紙容量普通紙:最大150枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚
排紙方法フェースアップ
排紙容量30枚(64g/m2普通紙使用時)
耐久性(年)A4印刷時:10万ページまたは5年
インク黒1色インクボトル
カラーモードモノクロ
給紙方式用紙カセット
使用環境湿度(%)20~80(非結露)
インターフェイスPX-S170UT:USB、PX-S170T:Hi-Speed USB、IEEE802.11b/g/n(PX-S170Tのみ)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×267×161
作動音(dB)53dB(A)
対応プロトコルTCP/IP(PX-S170Tのみ)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×512×161
エコマーク認定番号18 155 032
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
無線LANや自動両面に対応。使い勝手に優れたエントリーモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。QRコードを読み込むだけでスマホとの接続が可能に。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用しているので、ご自分でエラーを解消。
仕様両面印刷(自動):標準対応
付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書
幅(mm)375(収納時・使用時)
質量(kg)約4.3
高さ(mm)170(収納時)・242(使用時)
奥行(mm)300(収納時)・578(使用時)
消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定認定
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)
用紙[単票紙]サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください
解像度最高:5760×1440dpi
印刷速度標準:約2分40秒(A4・写真用紙<光沢>)、約70秒(L判・写真用紙<光沢>)
液晶モニター1.44型
給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大30枚[枚数は紙質により異なります。]
印刷方式MACH方式
必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]
インク4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク
インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)
エコマーク認定番号19 155 015
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。
仕様●最大消費電力(W):15●両面印刷機能:対応●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●インク色数・ノズル数:5色●インクカートリッジタイプ:独立型●エコマーク:登録●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●最大印字サイズ:A4●国際エネルギースター:登録●ふちなし印刷機能:対応●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.3(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4)
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数5色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 028
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。
仕様●インク色数・ノズル数:5色●最大印字サイズ:A4●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●最大消費電力(W):15●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●国際エネルギースター:登録●エコマーク:登録●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●ふちなし印刷機能:対応●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm●インクカートリッジタイプ:独立型●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●両面印刷機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.3(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4)
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数5色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 028
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
モノクロ大量印刷に。特大容量タンク搭載モノクロプリンター。ブラック1色(特大容量タンク)。
背面給紙普通紙100枚/前面給紙普通紙250枚、無線/有線LAN、Windows対応(macOS非対応)。
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、ユーザー定義サイズ(幅55mm~215.9mm、長さ89mm~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm、長さ 210mm~297mm)
仕様TEC値:約0.1kWh
付属品インクボトル、CD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)他
質量(kg)約6(プリントヘッド、インクボトルを含む)
消費電力(W)コピー時(USB接続時):約15、待機時(USB接続時):約0.8
エコマーク認定認定
インターフェースIEEE802.11n/g/b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
運転音(dB)約52(A)(A4/モノクロ)
解像度最高:600(横)×1200(縦)dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)
インク1色(特大容量タンク)
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき:40枚(後トレイのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)印刷用紙(A4/レター以下):約403×369×166
対応インクボトル:GI-30PGBK
エコマーク認定番号19 155 002
1台
¥23,980
税込¥26,378
61日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
タイプトナーカートリッジ 054
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 132 004
コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。
用紙サイズ用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリント
プリント方式インクジェット(MACH)方式
仕様コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書)
質量(kg)(本体のみ、消耗品含む)約8.6
形式デスクトップタイプ
規格VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合
消費電力(W)動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7
電源AC100-240V±10%(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:476×785×411、収納時:476×369×159
用紙用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢>
インターフェースHi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度最高:5760×1440dpi
ウォームアップ時間電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下
保証期間無償:1年間(持込修理)
使用環境温度(℃)0~35
印刷自動両面印刷:標準対応
印刷速度モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦)
ファーストプリント時間(秒)カラー:約11.8、モノクロ:約10.3
給紙方法用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚
給紙容量最大:250枚(64g/m2普通紙使用時)
排紙方法フェースアップ
排紙容量00枚(64gmm2普通紙使用時)
稼動音(dB(A))50
消費電力量(Wh)0.2k(TEC準拠)
必要マージン四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mm
インク4色、独立型インク
耐久性A4印刷時:5万ページまたは5年
使用環境湿度(%)20~80(非結露)
色数4
パネルLCD:2.4型
商品タイププリンター
対応プロトコルTCP/IP
エコマーク認定番号18 155 028
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラー複合機。
お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。
店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。
ブラックは文字くっきりの顔料インクを搭載。カラーは発色のよい染料インクで鮮やかなプリントが可能に。
A4カラー文書は1ページあたり約9ipm、A4モノクロ文書は約17ipmを実現。
デスクサイドにぴったりのコンパクトサイズにもかかわらず、プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA4まで対応。
270枚の給紙が可能。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
質量(kg)約10.2(本体のみ、消耗品含む)
色ホワイト
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約5.4、スリープモード時:約1.0
電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:498×752(使用時最大)
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:498×752×363、収納時:498×358×245
液晶パネル2.7型
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4)
解像度読み取り 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(カラー)/自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(カラー)/書き込み 600×600dpi、600×1200dpi
プリント方式インクジェット方式
ファーストプリント時間(秒)モノクロ:約15、カラー:約31
給紙方法【標準 用紙カセット】(1)普通紙:最大250枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大30枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚【背面トレイ】(1)普通紙:最大20枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大1枚、(3)写真用紙:最大1枚、(4)封筒:最大1枚
用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/角形20号(縦入れ)
連続複写スピードA4 カラー:約5ipm、モノクロ:約5ipm
連続複写枚数99枚
複写倍率等倍/1:1・固定倍率/ 等倍、オートフィット、L → A4、ハガキ→A4、2L→A4、A4→A3、A5→A4、L→2L、B5→A4、L→ハガキ、A4→B5、2L→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ・ズーム/25~400%(1%刻みで設定可能)
画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内、封筒:3以内
アズワン品番65-0342-04
表示色・階調1670万色・各色256階調
色数4色
対応色フルカラー
商品タイプ複合機
期間消費電力量(kWh)0.18
エコマーク認定番号19 155 076
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーCANON
種別純正
適合機種LBP661C/662C/664C、MF741Cdw/743Cdw/745Cdw
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 132 005
コストがお得!機能に納得!家族みんなで気軽に使えるプレミアムモデル。【写真も文書ももっと気軽に、低ランニングコスト】。A4普通紙はモノクロ1枚約1.6円(税込)、カラー約4.1円(税込)、L判写真約10.0円(税込)と低ランニングコストを実現。写真も文書も気軽にプリントできます。【写真も文字もくっきり、5色ハイブリッドインク】。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】。それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。【見やすく、使いやすい、4.3型タッチパネル】。大型4.3型タッチパネルを採用。ボタン面積が大きいので操作性に優れます。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】。原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。【便利な機能】。置き場所や用途で選べる2WAY給紙、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」など便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】。スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン※。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約6.6
外形寸法(mm)横幅×奥行×高さ:約372×345×142
エコマーク認定認定
解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)
インク5色(独立インクタンク)
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき
使用可能用紙サイズ●カセット:A4、A5、B5●後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096
グリーン購入法適合
商品タイプインクジェット複合機
エコマーク認定番号23 155 012
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】。店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】。プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】。顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】。幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】。最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】。オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】。置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7
外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193
エコマーク認定認定
解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
インク5色ハイブリッド
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき
使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096
色数5色(独立インクタンク)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 029
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。
オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。
資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。
「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。
「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。
使用可能用紙サイズ【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺
プリント方式インクジェット方式
付属品インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド
質量(kg)8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズPIXUS
消費電力(W)プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×310×159(トレイ類を含まず)
インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
最大解像度9600×2400dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと)
稼動音(dB(A))約45.0
インク5色(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK【特大容量】BCI-355XXLPGBK
プリントヘッド総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能光学式/ドットカウント方式併用
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:150枚、郵便はがき:40枚
色数5
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号16 155 104
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
写真あざやか文字もくっきり「5色ハイブリッド」。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。文字ブラック(顔料)は濃度とコントラストが高く、細かな文字もにじみにくく、くっきりと描き出します。さらに、新プリントシステムにより全階調での画像安定性を最適化。美しいプリントを実現しています。
文字くっきり、濃度の濃い黒で印刷できる「文字ブラック(顔料)」。文字に強い顔料ブラックインクを採用。濃度の濃い黒でコントラストが高く、細かな文字や罫線までくっきりシャープに仕上げます。はがきや封筒の宛名印刷はもちろん、筆文字などのハネ部分の再現性にも優れています。
可動式の3.0型タッチパネルを搭載。フロント部を自由に角度調整できるので様々な操作が快適に行えます。
使いやすいコンパクトボディ。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
給紙口を前後2か所に。置き場所や用途で選べる「2WAY給紙」。背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙を同時にセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。はがき非対応。
オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)/セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)6.2(プリントヘッド、インクタンクを含む)
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約372×315×139(トレイ類/突起部を含まず)
最高画質横解像度4800dpi
最高画質縦解像度1200dpi
液晶モニター3型TFTカラー(タッチパネル)
稼動音(dB(A))約44.5
インク5色(独立インクタンク)
自動画面プリント可能用紙普通紙(A4、A5、B5、レター)
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
グリーン購入法適合
ノズル数C/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル
エコマーク認定番号19 155 026
遊び心と親しみやすさを表現したスマホフレンドリーなエントリーモデル。
働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。
在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。
大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。
本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプのインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
TS5430でL判フチなし写真を大容量タイプでプリントすると、1枚約27.8円(税込)と、標準容量タイプの1枚約32.5円(税込)よりオトクにプリントできます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×315×148(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず)
質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む)
付属品インクタンク(BC-361/360) 、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)
ノズル数計1792ノズル
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター
自動画面プリント可能用紙普通紙(A4、A5、B5、レター)
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
稼動音(dB(A))約43.5
液晶モニター1.44型有機EL
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 155 018
最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi
商品タイプ複合機
シリーズPIXUS
色数4色
プリントヘッドC/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル
プリント方式インクジェット方式
複写サイズA4/レター
連続印刷可能枚数1~99
コンパクトなボディでA3印刷対応。ふだんはA4、でもときどきA3でプリントしたいという声にお応えする、手差しA3プリントに対応。とっておきの写真やA4サイズだと読みづらい資料はA3でプリントできます。6色インク搭載で写真も文書もキレイ。スマホからプリンター本体のQRコードを読み込むだけで接続可能。アプリを使えば、スマホからプリンターの操作も可能です。さらに、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用。
付属品セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ各色1個)、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス2個(1個は本体装着)
消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定認定
電源電圧AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)約8.5
用紙【単票紙】[サイズ]L判・2L判・KG・ハイビジョン・六切・四切・A6縦~A3縦・リーガル・レター、[厚さ]普通紙/0.08~0.11mm・純正プリンター用紙/最大0.30mm・手差し:最大0.6mm、【封筒】洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号、【ハガキ】郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ
印字方式MACH方式
解像度5760dpi×1440dpi
印刷両面印刷(自動):標準対応
印刷速度約61秒(A4写真用紙<光沢>)、約13秒(L判 写真用紙<光沢>)
液晶モニター4.3型ワイドタッチパネル
給紙容量【フロントトレイ】A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)【リア(背面)トレイ】手差し最大枚数1枚(最大サイズ A3、最大紙厚0.6mm)
インク6色、染料、独立型インク
使用可能用紙サイズA3
アズワン品番65-0457-90
給紙方式フロントトレイ、リア(背面)トレイ
インターフェイスHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、IrDA(Ver.1.2準拠)
色数6色
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×356×148
商品タイプ複合機
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×668×295
エコマーク認定番号16 155 008
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)38(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
FAX機能付&特大容量タンクのエントリービジネスモデル。一度の補充で大量のプリントが可能!「ギガタンク」。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9000枚※、カラー約21000枚※の大量プリントが可能です。特大容量タンクだからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。1枚当たりのプリント代が大幅にダウンし、低ランニングコストで経費削減に貢献します。※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。高速プリントスピード。1分間でA4普通紙モノクロ約18枚、カラーが約13枚の高速プリントを実現。ビジネスの現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。印刷停止時間削減。インク交換が少ない特大容量インク、用紙補充回数を減らす大容量給紙、開けやすいプリンター前面でのセルフメンテナンス仕様により、印刷停止時間を削減。貴重なビジネスタイムをロスしません。高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。パソコンで作成したデータをプリントアウトなしで直接ファクス送信できるPCファクス通信にも対応しています。また、誤送信・誤接続防止機能を備え、プリンターを起点とした不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減するためにセキュリティを強化。機密度の高いビジネス文書を保護します。便利なネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT Inkjet/SELPHY、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。スペースを有効に使えるコンパクトサイズ。コピーやスキャンにもしっかりと対応し、多機能・高生産でありながら、オフィスでの設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙、後トレイ&背面水平トレイでの給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで、しっかりと対応します。
付属品セットアップ用インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル
質量(kg)約9.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399(横)×417×251
最大解像度600(横)×1200(縦)
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット方式
給紙可能枚数普通紙(後トレイ) 100枚/(カセット) 250枚、郵便はがき(後トレイ) 40枚、板紙 (背面水平トレイ) 1枚
プリントヘッド(総ノズル数)4352
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・A6・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・商用10号封筒・DL封筒・はがき・郵便往復はがき・名刺・六切・2L判・L判・KGサイズ・スクエア(127mm)・ユーザー定義サイズ(幅55~216mm・長さ91~1200mm)、【カセット】A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210~297mm)
給紙方式後トレイ/カセット/背面水平トレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色顔料(特大容量タンク)
グリーン購入法適合
耐久枚数A4普通紙:100000 ※ISO24734のWord文章を用いたA4普通紙での連続印刷の場合、キヤノン独自の試験方法による参考値。印刷環境により数値は変わることがあります。
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号22 155 023
通信端子222 155 023
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
ロール紙給紙とオートカッターにより、最大297mm×2700mmの印刷に対応。
下段トレイにロール紙1本またはA4用紙最大500枚セット可能なロール紙対応A3複合機。
A4やA3の定型サイズに加えて、ロール紙プリントまで幅広い用途に1台で対応します。
仕様(原稿読取幅)最大295mm(ADF、原稿台ガラス)/(原稿読取長さ)最大429.8mm(ADF、原稿台ガラス)/(ADF枚数)最大50
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書
質量(kg)28.6
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)スリープ時:約0.9/レディー時:約6.5/コピー時:約32
電源AC 100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1/Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2/macOS v 10.15.Ⅹ~/Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×445
記録方式カラーインクジェット
機能ロール紙プリント/A3 カラープリント/A3 カラーコピー/A3 カラーファクス/A3 カラースキャン/ネットワーク/A3 PCファクス送受信/ダイレクトプリント/エコモード:有り/クロだけ印刷:有り/セキュリティ機能ロック:有り/原稿取り忘れ防止機能:有り/用紙残量検知機能:有り
メモリー容量512MB
原稿サイズ(ADF使用時幅)105~297mm/(ADF使用時長さ)148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)/(原稿台ガラス使用時幅)最大297mm/(原稿台ガラス使用時長さ )最大431.8mm
寿命約30万ページまたは7年間のいずれか早い方
使用環境温度(℃)10-35
給紙容量[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大500枚または、ロール紙1本、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)/最大50枚(はがき)、(最大給紙枚数/最大排紙枚数)850枚/100枚
稼動音(dB(A))51
使用環境湿度(%)20-80(結露無き事)
インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り/[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)/[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n)
モニタタッチパネル/3.5型TFT:有り
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式
グリーン購入法適合
液滴量(最小)カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl
商品タイプ複合機
読取方式Dual CIS
エコマーク認定番号22 155 009
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
大容量インクカートリッジ対応で低ランニングコストを実現。
A3プリント、A4読み取りのコンパクト複合機。
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書
長さ(mm)原稿読み取り:最大353.6(ADF)、最大295(原稿台ガラス)
幅(mm)原稿読み取り:最大213.9(ADF、原稿台ガラス)
質量(kg)約17.7(消耗品含む)
色ホワイト
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約5.5、コピー時:約35
電源AC 100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:350枚/100枚
対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×436×305(突起部を除く)
記録方式カラーインクジェット
機能ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り
メモリー容量256MB
原稿サイズADF使用時幅:105~215.9mm、ADF使用時長さ:148~355.6mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大215.9mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大297mm
寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方
動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事)
給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚、[多目的トレイ(背面)]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)
運転音(dB)(A)約51.5
使用可能用紙サイズA3
インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n)
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式
グリーン購入法適合
液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl
商品タイプインクジェット複合機
読取方式CIS
エコマーク認定番号22 155 008
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)27(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラー複合機。お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。滲みにくい全色顔料インク搭載。A4カラー文書は1ページあたり約12ipm、A4モノクロ文書は約25ipm。さらにFAXやADFを搭載し、業務をスムーズにします。プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA3まで対応。自動両面印刷(A3まで)、有線/無線LANにも対応。
エコマーク認定認定
プリント方式インクジェット
使用可能用紙サイズ【コピー】A3/B4/A4/B5/A5/A6/ハガキ/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/洋形1号/2号/3号/4号/角形2号/20号
色数4色(ブラック、カラー)
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 056
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
写真も文字もくっきり、6色ハイブリッドインク搭載、高画質ハイスペックモデル。【写真も文字も、はっきりくっきり、6色ハイブリッドインク】。グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】。6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙】。背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】。原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。【L判写真の印刷スピードが約10秒】。印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。【便利な機能】。出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」など便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】。スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン※。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約6.6
外形寸法(mm)横幅×奥行×高さ:約372×345×142
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット方式
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき
使用可能用紙サイズ●カセット:A4、A5、B5、 レター●後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):6656
色数6色(独立インクタンク)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 013
レーザープリンタ用 純正品
適合機種LBP851C/852Ci
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 132 007
大量印刷を一度に「大容量給紙」。 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」。 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応。置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」。 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」。 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」。 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」。 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり。接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応。 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm)
商品タイププリンター
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く)
本体質量(kg)約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む)
付属品セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)
プリントヘッド(総ノズル数)4096
最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi)
用紙後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙
給紙方式後トレイ、カセット
液晶モニター2行液晶
対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBK
プリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール
給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
インク残量検知機能ドットカウント方式
稼動音(dB(A))約50.5
動作温度範囲(℃)5~35
動作湿度(%)10~90(但し結露しないこと)
消費電力(W)プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9
TEC値約0.14kWh
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)
エコマーク認定認定
インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可
エコマーク認定番号18 155 074
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
充実の機能&ADF搭載、新4色ハイブリッドインクのスタンダードモデル。【自動紙送りでコピー等に便利な「ADF搭載」】。紙やカードを入れ替えることなく連続でコピー、スキャンができるADFを搭載。作業スピードが大幅に向上します。【にじみにくく、美しい「新4色ハイブリッドインク」】。新顔料ブラックインクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【生産性がアップする「高速プリント」】。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。【コピー操作がワンタッチで可能「1プッシュコピー」】。モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる、1プッシュコピー機能を搭載しました。【便利な機能】。オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、自動で電源オン&プリントできるWi-Fi機能、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。
仕様連続コピー枚数:1~99枚
付属品インクタンク(BC-386/385)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)7.3(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×350×208
最大解像度1200(横)×1200(縦)dpi
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
プリントヘッド(総ノズル数)3136
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター)
使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~1200mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 020
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
セット内容インクカートリッジ(50ml)×3 1本(マットブラック)、インクカートリッジ(26ml)×3 各3本(イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書
質量(kg)約27(インクカートリッジ含まず)
色白
外形寸法(mm)使用時:970×505×230
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28(動作時)
適合規格国際エネルギースタープログラム
エコマーク認定認定
適合サイズ(mm)ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存
インターフェースUSBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n
インク色マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ
解像度2400×1200dpi
印刷速度【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約43秒
給紙方法ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式
印刷方式PrecisionCoreインクジェット方式
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ
給紙可能枚数1
使用可能用紙サイズA1
色数4色
商品タイププリンター
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
セット内容インクボトル(140ml)×4 (ブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書、排紙スタッカー
質量(kg)約29(インクカートリッジ含まず)
色白
外形寸法(mm)使用時:970×577×245
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28(動作時)
エコマーク認定認定
適合サイズ(mm)ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存
インターフェースUSBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n
インク色マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ
解像度2400×1200dpi
印刷速度【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約33秒
給紙方法ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式
印刷方式PrecisionCoreインクジェット方式
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ
給紙可能枚数1
使用可能用紙サイズA1
色数4色
商品タイププリンター
エコマーク認定番号20 155 033
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」。前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。多様な機能を一台に「コンパクトボディ」。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。便利な機能。SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。
グリーン購入法適合
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター)
商品タイプ複合機
色数5色
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず)
質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む)
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル
インク色5色(独立インクタンク)
ノズル数総4096(プリントヘッド)
最大解像度4800(横)×1200(縦)
給紙方式後トレイ/カセット
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)
消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約45.5
インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)
対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBK
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号20 155 012
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ファーストタンクなら1回のインク交換で1年以上使用可能
大容量インクカートリッジのファーストタンク。 1本でブラックインクなら標準モデル対応のインクカートリッジ約16本分、カラーインクで約10本分のインク量を搭載。A4モノクロ文書なら約6,000枚プリントできます。
透明カートリッジ
透明のカートリッジなら、残量確認も簡単に行えます。
インク残量をおよその印刷可能枚数で表示
インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。
急なインク切れでも約200枚印刷可能
インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。カートリッジが空になっても約200枚印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。
スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続
無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。
またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。
ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」
「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります!
貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。
2年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」
ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「2年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。
安心してご利用いただけます。
複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」
コピーやファクスなどの原稿を最大20枚まで複数枚連続で読み取りできます。
仕様手差しトレイ:有り(1枚)、ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS
記録方式カラーインクジェット
メモリー容量128MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと)
オートパワーオフ有り
モード静音:有り
用紙サイズL判~A4
稼動音(dB(A))約57
インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LAN
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号21 155 002
高い生産性、耐久性に、環境への配慮を兼ね備えた、A3ノビ対応プリンター。ファーストプリント約5.5秒の高速印刷。またカラー/モノクロとも1分間に24ページの高速連続印刷を実現、プリンターを複数人で共有してもお待たせしません。ブラック11500枚/カラー8000枚の大容量インクが新登場、インク交換回数が従来の約1/2(大容量カートリッジ使用時)と大幅に軽減。また最大1985枚の大容量給紙に加え60万枚の高耐久化を実現、ページプリンターにひけをとらない高生産性で、お客様のビジネスを支えます。プリントコストはページプリンターに比べて約1/2。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式
使用可能用紙サイズ最大A3ノビ
商品タイププリンター
色数4色顔料
色白
解像度4800×1200dpi
印刷速度カラー・モノクロ約24ipm(A4縦)/最速:約35枚/分
給紙方法用紙カセット、背面MPトレイ
給紙可能枚数用紙カセット最大普通紙250枚、背面MPトレイ最大普通紙85枚
印刷両面:自動両面
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時 約37
TEC値0.2kWh
外形寸法(mm)使用時:613×866×571
質量(kg)約35.9
付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、セットアップガイド(冊子)、製品使用上のご注意(シート)、保証書発行請求書
耐久性60万ページまたは5年
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースSuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n、5.0GHz: IEEE 802.11a/n/ac
エコマーク認定番号17 155 056
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
大きな写真も文書も得意なA3フォトプリントモデル。染料インクと顔料インクを搭載「6色ハイブリッド」。写真がキレイ!文字もにじまずくっきりキレイに!グレー染料インクの採用により、カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現しました。また、ブラック顔料インクの採用により、小さな文字もくっきりにじみにくくシャープに仕上げます。A3ノビ対応なのに「コンパクトボディー」。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現、リビングに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。L判からA4、四切、A3、A3ノビまで「多彩な用紙サイズ」に対応。スマホ/タブレットでいろいろできる無料スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」を使えば、スマホの写真はもちろん文書も直接プリントできます。その他、スマホ & PCアプリ「Easy-PhotoPrint Editor」にも対応しており、スマホから写真を単純にプリントするだけでなく、パソコンで作業するように写真のレイアウトや加工ができます。気になる印刷コストをグッと減らせる「大容量インクタンク」対応。印刷コストを削減でき、インク交換の回数も減らせます。標準容量も用途に合わせて選べます。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。面倒な調節もなく、自動的にプリント位置を調整し、レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントしてくれます。その他、ダイレクトプリントや、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。家族みんなで楽しめるピクサスだけの「プリントコンテンツ」。家族みんなで楽しめる、カードやペーパークラフトなど無料の印刷素材を豊富にご用意しています。本体に触れずにプリント※できる「Wi-Fi&自動電源ON」。パソコンやスマホ・タブレットからプリント指示をすると、プリンターの電源が自動的にオンになります。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。プリンターの設定より変更してご利用ください。※プリントする場合は、排紙トレイを手動でオープンする必要があります。
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズ【カット紙/メーカー純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅89~329mm、長さ127~676mm)、【メーカー純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、四切
商品タイププリンター
シリーズPIXUS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ類を含まず)590×331×159
質量(kg)(プリントヘッド、インクタンクを含む)約8.5
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/351GY/350PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、スタートガイド他(紙)、ディスクトレイ
インク6色ハイブリッド(独立インクタンク)
プリントヘッド(総ノズル数)6656
最大解像度9600(横)×2400(縦)(dpi)
レーベルプリントBD/DVD/CD:12cmメディア(プリンタブルディスク)対応
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数普通紙150枚、郵便はがき 40枚
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
色ブラック
インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB(パソコン側が対応している必要あり)
アズワン品番64-9618-52
色数6色
エコマーク認定番号16 155 103
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
高い生産性、耐久性に、環境への配慮を兼ね備えた、A3ノビ対応ファクス複合機。ファーストプリント約5.5秒の高速印刷。またカラー/モノクロとも1分間に24ページの高速連続印刷を実現、プリンターを複数人で共有してもお待たせしません。ブラック11500枚/カラー8000枚の大容量インクが新登場、インク交換回数が従来の約1/2(大容量カートリッジ使用時)と大幅に軽減。また最大1985枚の大容量給紙に加え60万枚の高耐久化を実現、ページプリンターにひけをとらない高生産性で、お客様のビジネスを支えます。プリントコストはページプリンターに比べて約1/2。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式
使用可能用紙サイズ最大:A3(用紙カセット)、最大:A3ノビ(背面MPトレイ)、【スキャナ読み取り】297×432mm(11.7×17インチ)、【FAX送信原稿】A3~A5、【FAX記録紙】A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター
商品タイプ複合機
色数4色
色白
インク4色独立カートリッジ顔料
解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ、カラー約24ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット、背面MPトレイ※用紙カセットは3段増設可能
給紙可能枚数用紙カセット:250枚、背面MPトレイ:85枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大2000件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約39
TEC値0.2kWh
外形寸法(mm)使用時:613×866×571
質量(kg)約46.4
耐久性60万ページまたは5年
付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,セットアップガイド(冊子),使い方ガイド(冊子),製品使用上のご注意(シート),保証書発行請求書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースSuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n、5GHz:IEEE 802.11a/n/ac
エコマーク認定番号17 155 056
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA3ノビ対応複合機。お求めやすいインクボトルで、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です。
印刷方式MACH方式(インクジェット、エコタンク搭載モデル)
使用可能用紙サイズ最大:A3ノビ、【スキャナ読み取り】A4/リーガル
商品タイプ複合機
色数6色
色黒
インク6色独立(ボトル)、カラー4色・フォトブラック染料、マットブラック顔料
解像度5760×1440dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:4800dpi
印刷速度モノクロ16約ipm、カラー約12ipm
給紙方法フロントトレイ、リアトレイ、背面手差し
給紙可能枚数フロントトレイ普通紙100枚、リアトレイ普通紙100枚、背面手差し1枚(厚紙最大1.3mm)
印刷両面:標準対応
センサー【スキャナ】CIS方式
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時)
外形寸法(mm)使用時:523×758×430
質量(kg)約11.1
付属品インクボトル各1、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)
アズワン品番65-0355-57
エコマーク認定番号20 155 015
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
新4色ハイブリッドインク搭載、スタンダードモデル。【にじみにくく、美しい「新4色ハイブリッドインク」】。新顔料ブラックインクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【生産性がアップする「高速プリント」】。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。【コピー操作がワンタッチで可能「1プッシュコピー」】。モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる、1プッシュコピー機能を搭載しました。【置き場所を選ばず、使いやすいコンパクトボディ】。充実の機能を備えながら、本体はコンパクトに設計。リビングや仕事部屋などの省スペース化に貢献します。【便利な機能】。置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、自動で電源オン&プリントできるWi-Fi機能、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。
仕様連続コピー枚数:1~99枚
付属品インクタンク(BC-386/385)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×350×168
最大解像度1200(横)×1200(縦)dpi
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
プリントヘッド(総ノズル数)3136
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター)
使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~1200mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 020
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
写真も文字もくっきり、高画質ハイスペックモデル。【L判写真の印刷スピードが約10秒】。印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」】。スマホから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。写真のレイアウトや加工ができる「Easy-PhotoPrint Editor」や「Creative Parkアプリ」など、使い方次第で多彩なプリントを楽しめます。【写真も文字も、はっきりくっきり「6色ハイブリッドインク」】。グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【使った色だけ交換できるからムダが少ない「独立インクタンク」】。6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意しており、プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる「2WAY給紙」】。背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。シボ仕上げを施したスタイリッシュなコンパクトボディは置き場所を選ばず、優れた使いやすさをあわせ持ちます。【使いたい機能をカスタマイズ Switch UI】。仕事・学習・趣味などシーンごとに、機能にすばやくアクセスできるショートカットボタンを自由にカスタマイズ可能。また、チャイルドロック機能も備えています。【便利な機能】。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」など便利な機能を搭載。その他、QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」、SDカードを差し込んでダイレクトプリントできる「カードダイレクト」、スマートスピーカーによる音声でのプリントなどにも対応。また、「Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON+スマートトレイ」で、本体に触れずに自動で電源オン。、そのままプリントすることも可能です。自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
仕様連続コピー枚数:1~99枚
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×345×142
最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi
液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
プリントヘッド(総ノズル数)6656
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき
使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色(独立インクタンク)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 013
高速プリント&高耐久で様々なシーンにおける生産性向上をサポート。
1段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペック複合機。
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書
長さ(mm)原稿読み取り:最大429.8(ADF、原稿台ガラス)
幅(mm)原稿読み取り:最大295(ADF、原稿台ガラス)
質量(kg)約19.8(消耗品含む)
色ホワイト
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約5.5、コピー時:約30
電源AC 100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:350枚/100枚
対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×305(突起部を除く)
記録方式カラーインクジェット
機能ADF枚数:ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、2.7型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り
メモリー容量256MB
原稿サイズADF使用時幅:105~215.9mm、ADF使用時長さ:148~355.6mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大297mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大431.8mm
寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方
動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事)
給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)
運転音(dB)(A)約50
使用可能用紙サイズA3
インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n)
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式
グリーン購入法適合
液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl
商品タイプインクジェット複合機
読取方式CIS
エコマーク認定番号22 155 012
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1
2
次へ