カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
    • 帳票用紙(無地)(4)
    • 給与明細用紙(2)
  • 店舗什器・備品(3)
    • ロールペーパー(3)
  • 事務用品(30)
    • 伝票ファイル(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ

「a4 3分割」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L オーム電機静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29Lオーム電機
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガードCD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断ゴミの分別に便利なメディアトレー付きダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)キャスター(前輪ストッパー有)付きゴミ袋がずれにくいマグネット付き定格時間 10分
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約14.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間60分細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚取扱説明書(2.93MB)
静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応 オーム電機静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応オーム電機
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)定格時間 10分細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガードCD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)キャスター(前輪ストッパー有)付きゴミ袋がずれにくいマグネット付き
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約11.7外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz)ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む)細断速度約2.0m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間40分細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚取扱説明書(2.91MB)
パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレー ナカバヤシパーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレーナカバヤシ
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。
ライトグレー本体質量(kg)2.9電源コード(m)約1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×144×201定格時間(分)約5(休止時間約30分)定格消費電力22W(50/60Hz)運転音(dB)約60(無負荷時)ダストボックス容量(L)紙/約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)、ディスク・カード/約0.6保証期間6ヶ月細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)紙/220、ディスク・カード/122最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、ディスク・カード/1枚定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz細断形状紙/クロスカット、ディスク/3分割、カード/2~3分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機電力(W)0
卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計 オーム電機卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計オーム電機
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能 3×18mmのクロスカット細断 定格時間10分 CD/DVD・カード細断 ダストボックス容量 3.2リットル ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)
材質本体…ABS、ダストボックス…AS質量(kg)約2.7消費電力(W)19電源専用ACアダプター K25V240100J定格電圧(V)DC24コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8定格電流(A)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む)細断速度約1.3m/分定格時間10分/休止時間30分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A取扱説明書(2.55MB)作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
マイクロカットハンドシュレッダー オーム電機マイクロカットハンドシュレッダーオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット 回しやすい大型ハンドル採用 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚 細断サイズは2mm×10mm CD/DVDは3分割、カードは最大5分割 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂質量(kg)約2.35外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135ダストボックス容量(L)約3.8細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
クロスカットハンドシュレッダー オーム電機クロスカットハンドシュレッダーオーム電機
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
大容量タイプのハンドシュレッダー 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできます
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.95ホワイト外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
3-WAYハンドシュレッダー エスコ3-WAYハンドシュレッダーエスコ
4,080税込4,488
1台(1台)
翌日出荷
クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mm。CDやカードもカットできます。A4をそのまま細断、切るなら細かい方が安心!!。ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。
寸法(mm)293 (340)×144×178 (H) は使用時質量(kg)1.8ダストボックス容量(L)約3.3投入口幅(mm)A4:213、CD:125、カード:57細断形状紙:クロスカット (約3×20) CD:3分割 カード:4分割
PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.comPoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプターStarTech.com
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
静音マイクロマルチシュレッダー オーム電機静音マイクロマルチシュレッダーオーム電機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
紙もCD/DVDもカードも細断できるCD/DVD・カード専用トレー付き約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様電源((V):AC100(50/60Hz)材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約5.9外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340消費電力(W)110コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.2定格時間(分)10/休止時間60ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)細断速度約2.0m/分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚取扱説明書(2.5MB)
3WAYハンドシュレッダー EA763ZDシリーズ エスコ3WAYハンドシュレッダー EA763ZDシリーズエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kgアズワン品番68-1846-18
レンズポジショナー シグマ光機レンズポジショナーシグマ光機
229,800税込252,780
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
メーカー独自の位置決め技術とステージ等の生産で培った加工技術により、高性能・低価格を両立させた対物レンズポジショナーです。ハイスループットを要求される生産装置・検査装置に最適なレンズポジショナーを提案いたします。
財務会計伝票用紙 A4白紙 3分割/パンチ穴 100枚 EPSON財務会計伝票用紙 A4白紙 3分割/パンチ穴 100枚EPSON
1,998税込2,198
1箱(100枚)
13日以内出荷
A4白紙振替伝票 3分割ミシン目入 100枚イリ
仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●カラー:白●備考:A4(3分割/パンチ穴)・ページプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-79
シュレッダー エスコシュレッダーエスコ
10,400税込11,440
1台
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9消費電力(W)22(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)運転音(dB)約60(無負荷時)細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45定格時間約5分(休止時間約30分)細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(2.88MB)待機電力(W)0
6カクナット M6 BIGM(丸山製作所)6カクナット M6BIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(5個)
7日以内出荷
備考M6規格081240ニトウイツ部品名称6カクナツト M6関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.65MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.06MB)図解NoBSA-420JDESG G-4S 薬液配管1部品_No.9、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.22、SSA-α510 M-A エンジン取付,スロットル部品_No.28、BSA-420JSG G-4S 薬液配管1部品_No.9、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.87、DL220 本体部品 6カクナット M6_No.13、BSA-420JAWG G-3 電装品部品_No.31、BSM-840SLT-C2-1 オプション9 (4分割配管)部品_No.33、SSA-F610 フロントパネル部品_No.33、LVM2201 50HZ モータ、コンプレッサ部品_No.31、BSM-1240SLT-C2-1 オプション15 第2段ブーム駆動部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.20、MS2501 本体部品_No.43、MSW-72-M ポンプ部品_No.29、BSA-420JESG G-3 延長ノズル左部品_No.20、BSA-420JS 2000ネン 延長ノズル部品_No.20など
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
規格PF3/8:10ホ-スヨウ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.85MB)図解NoBSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.66、BSA-420JESG G-3 延長ノズル左部品_No.38、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.40、BSA-420JDSG G-4S 延長ノズル 左部品_No.43、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 右部品_No.40、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.60、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.57、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.103、BSM-1220L-2 第2段ブーム 右部品_No.40、BSM-1240SLT-C2-1 オプション9 4分割配管部品_No.9、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.32、KBM-410 薬液配管部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.62、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.6、SSA-α600 薬液配管(1)部品_No.47、BSA-420JEW 延長ノズル右部品_No.38など
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3A 定格:9W 入力電圧:dc 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:3A 定格:9W 入力電圧:dc 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Siemens 選択性モジュールSiemens SITOP PSE200U シリーズのアナログ選択性モジュールは、24 V dc 入力電圧を備えた 4 チャンネル DIN レールパネル取り付け電源です。安定化 24 V dc 電源に接続して最大 3 A の出力電流を供給し、4 つの負荷回路に分割するように設計されています。各出力の定格電流は、ポテンショメータを使用して必要な範囲に個別に設定
仕様●AC又はDC入力電圧:dc●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3A●定格電力:9W●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレール●効率:97%アズワン品番65-7212-41
分割サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業分割サーバーラック SSR2シリーズ摂津金属工業
519,800税込571,780
1台
9日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップパネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能エルゴノミックデザインのドアハンドル分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
定格使用時間60分の高耐久シュレッダー
用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)19.4消費電力(W)450/510(50/60z)対応(ホッチキス針)10-11号外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×312×652細断枚数10枚ダストボックス容量(L)約32(約1550枚)定格使用時間60分間給紙口幅(mm)218(A4)細断寸法(mm)2×6最大細断枚数10枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×312×652細断方法(メディア細断)3分割最大投入幅A4
帳票用紙 A4 白無地 3面6穴 ミシン目入り 明文舎印刷帳票用紙 A4 白無地 3面6穴 ミシン目入り明文舎印刷
6,298税込6,928
1箱(1000枚)
3日以内出荷
サイズA4穴数6面付(分割)3ミシン目マイクロミシン
帳票用紙 A4 青・緑・橙 3面6穴 ミシン目入り 明文舎印刷帳票用紙 A4 青・緑・橙 3面6穴 ミシン目入り明文舎印刷
8,498税込9,348
1箱(1000枚)
3日以内出荷
青/緑/橙サイズA4穴数6面付(分割)3ミシン目マイクロミシン
オートフィードシュレッダー エスコオートフィードシュレッダーエスコ
89,000税込97,900
1台
翌日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)
帳票用紙 A4 白紙 コウナン帳票用紙 A4 白紙コウナン
4,298税込4,728
1箱(1000枚)
3日以内出荷
レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
サイズA4適合プリンタレーザープリンタ用
帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用 コウナン帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用コウナン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(1000枚)
3日以内出荷
レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
種別普通紙サイズA4穴数0
帳票用紙 A4 カラー レーザープリンタ用 コウナン帳票用紙 A4 カラー レーザープリンタ用コウナン
6,798税込7,478
1箱(1000枚)
3日以内出荷
レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
サイズA4
支給明細書(A4白紙・3分割) 1000枚 EPSON支給明細書(A4白紙・3分割) 1000枚EPSON
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
エプソン専用紙 支給明細書(A4白紙・3分割) 1000枚。
支給明細書(A4白紙・3分割) 300枚 EPSON支給明細書(A4白紙・3分割) 300枚EPSON
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
エプソン専用紙 支給明細書(A4白紙・3分割) 300枚。
仕様白紙サイズA4入数(枚)300対応機種KHJ1V141、KHJ1V142、KHJ1V143、KHJ1V151、KHJ1V152、KHJ1V153、KHJ1V154、KHJ1V161、KHJ1V162、KHJ1V163、KHJ1V171、KHJ1V172、KHJ1V173、KHJ1V174、KHJ1V181、KHJ1V182、KHJ1V183、KHJ1V191、KHJ1V192、KHJ1V193、KHJ1V201、KHJ1V202、KHJ1V203、KHJ1V204、KHJ1V211、KHJ1V212、KHJ1V213、KHJ1V214、KHJ1V221、KHJ1V222、KHJ1V223、KHJ1V224、KHJ1V231、KHJ1V232、KHJ1V233、KHJ1V234、KHJ1V241、KJM1V141、KJM1V152、KJM1V161、KJM1V162、KJM1V181、KJM1V182、KJM1V191、KJM1V192、KJM1V201、KJM1V211、KJM1V221、KJM1V231、KKH1V131、KKH1V141、KKH1V142、KKH1V151、KKH1V152、KKH1V153、KKH1V154、KKH1V161、KKH1V162、KKH1V171、KKH1V172、KKH1V173、KKH1V181、KKH1V182、KKH1V183、KKH1V184、KKH1V191、KKH1V192、KKH1V193、KKH1V201、KKH1V202、KKH1V203、KKH1V211、KKH1V212、KKH1V221、KKH1V222、KKH1V231、OKL1V131、OKL1V141、OKL1V142、OKL1V151、OKL1V152、OKL1V153、OKL1V154、OKL1V161、OKL1V162、OKL1VC7、OKL1VDSC7、OKP1V131、OKP1V141、OKP1V142、OKP1V151、OKP1V152、OKP1V153、OKP1V154、OKP1V161、OKP1V162、OKP1V171、OKP1V172、OKP1V173、OKP1V181、OKP1V182、OKP1V183、OKP1V184、OKP1V191、OKP1V192、OKP1V193、OKP1V201、OKP1V202、OKP1V203、OKP1V211、OKP1V212、OKP1V221、OKP1V222、OKP1V231、WEOKL171C、WEOKL172C、WEOKL173C、WEOKL181C、WEOKL182C、WEOKL183C、WEOKL184C、WEOKL191C、WEOKL192C、WEOKL193C、WEOKL201C、WEOKL202C、WEOKL203C、WEOKL211C、WEOKL212C、WEOKL221C、WEOKL222C、WEOKL231C、WEOKLA、WEOKLAC0、WEOKLAC9、WEOKLAHD、WEOKLARHD表示項目支給明細書・地方税納付書用紙サイズA4ミシン目3分割
パーソナルシュレッダ ナカバヤシパーソナルシュレッダナカバヤシ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)125(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口定格時間(分)約5運転音(dB)約60/無負荷時ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時)細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割投入口幅(mm)紙/220、CD/123最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400待機電力(W)1.5細断可能物紙、CD、カードリバース機能あり
ステンレスエコノミーカート A4対応 プロシェア(ナビス/アズワン)ステンレスエコノミーカート A4対応プロシェア(ナビス/アズワン)
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
A4対応の引出し付きです。A4がきっちり収まる引出し付きです。コンパクトで使いやすいカートです。
材質本体/ステンレスキャスター径(Φmm)50(ストッパーなし)引出し内寸法(mm)232×337×109取付可能仕切数(枚)縦・横各3(2~16分割)足パイプ径(Φmm)25
シュレッダー サンワダイレクトシュレッダーサンワダイレクト(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
DVD、CD、用紙、クレジットカードの細断が可能なマルチタイプです。セキュリティ性の高い2×10mmのマイクロカット仕様です。ダストボックスは引き出し式で、紙、DVD、CD、クレジットカードを細断したゴミが取り出しやすくなっています。細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。
細断枚数2枚[A4コピー用紙/2枚(64g/平方メートル) DVD・CD/1枚(直径120mm) クレジットカード/1枚(厚さ0.2~0.8mm)]ダストボックス容量(L)3.5細断寸法(mm)2×10投入口幅(mm)A4用紙/218 DVD・CD/120クレジットカード/87使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット用紙/2×10mmマイクロカットDVD・CD/3分割ストレートカットクレジットカード/5分割ストレートカット細断可能物コピー用紙,DVD,CD,カード
3ウェイハンドシュレッダ303 ナカバヤシ3ウェイハンドシュレッダ303ナカバヤシ
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
1台3役!CD・カードも細断可能です。A4用紙は2枚までマイクロカットでバラバラに!
細断形状紙/マイクロカット、CD/3分割、カード/5分割細断可能物CD/DVD、カード最大投入幅A4ホワイトダストボックス容量(L)約3.9質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290(367)×133×178細断寸法(mm)2×10投入口幅(mm)紙/220、CD/121、カード/87RoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
3ウェイハンドシュレッダ101 ナカバヤシ3ウェイハンドシュレッダ101ナカバヤシ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。
細断形状紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割細断可能物CD/DVD、カード最大投入幅A4ホワイトダストボックス容量(L)約3.3質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(340)×144×178細断寸法(mm)約3×20投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57RoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
ロジカルA4スタンダード3冊パック ナカバヤシロジカルA4スタンダード3冊パックナカバヤシ
599税込659
1セット(3冊)
予約販売
4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。
本体質量(g)770寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13行数36行紙質上質紙坪量(g/m2)70材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
Stelvio Kontek ピンヘッダ 473シリーズ Stelvio KontekStelvio Kontek ピンヘッダ 473シリーズStelvio Kontek
81,980税込90,178
1箱(100個)
7日以内出荷
ペーパー&CDシュレッダー サンワサプライペーパー&CDシュレッダーサンワサプライ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。 A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/3分割ストレートカットダストボックス容量(L)約30質量(kg)約18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×628騒音値(dB)約60連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/16枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/17枚、DVD・CD・カード/1枚細断速度約1.8m/分投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122アズワン品番64-0908-82取扱説明書取扱説明書/組立説明書寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×628リバース機能あり最大投入幅A4
クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーAsmix(アスカ)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
デスクサイドにピッタリなコンパクトサイズ 細断屑を捨てやすい引き出し式シュレッダー最大まとめて11枚細断できるから時間効率が上がります。 メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。メディア専用箱あり。 ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220枚収容できる大容量のシュレッダーです。 クロスカット寸法:4×40mm。定格使用時間6分。細断スピードは約2.2/2.3m/分(50/60Hz)。
細断形状A4コピー用紙:クロスカット、メディア:3分割ダストボックス容量(L)紙専用:約1.5(A4コピー用紙10枚ずつ細断時:約220枚)メディア専用:約1.2(CD/DVD:約20枚、カード:約60枚仕様静音電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415(組合せ時、突起部除く)消費電力(W)(50/60Hz)150機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、紙/メディア同時細断防止機能定格使用時間6分間保証期間1年間定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(66g/m2)10枚メディア(CD/DVD/カード)×各1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.2(A4コピー用紙1枚時)、60Hz:約2.3(A4コピー用紙1枚時)細断寸法(mm)4×40投入口幅(mm)紙専用:220、メディア専用:120グリーン購入法適合カットサイズ(mm)A4コピー用紙:4×40、メディア(CD/DVD/カード):3分割リバース機能あり最大投入幅A4
ロジカルプライムWリングノート ナカバヤシロジカルプライムWリングノートナカバヤシ
568税込625
1冊
5日以内出荷
プレミアムな7つの特長サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)表紙が厚くて丈夫少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷画面を区切って使う2、3、4分割目印日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm)5枚数50紙質上質紙RoHS指令(10物質対応)対応
ロジカルプライムノート ナカバヤシロジカルプライムノートナカバヤシ(2件のレビュー)
479税込527
1冊
5日以内出荷
プレミアムな7つの特長サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)表紙が厚くて丈夫少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷画面を区切って使う2、3、4分割目印日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm)4紙質上質紙製本背綴じクロス製本
オートフィードシュレッダー AFS320C アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー AFS320Cアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】 【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。 一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。 ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。 暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。 細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。 静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。 裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)約53(A4コピー用紙約960枚)仕様カッターまでの距離:約130mmトラスコ品番836-4734材質ABS樹脂、PC幅(mm)(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割質量(kg)約18.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2定格消費電力(W)130/140安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ定格時間(分)25細断枚数オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×38×72定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚投入口幅(mm)約225投入口厚(mm)約6細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×720待機電力(W)約1.5細断可能物CD/DVD、カードオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4