5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)。ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済み。リール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください。導体材料:23AWG ソリッドベア銅線。外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ。低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応。ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性あり。トランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止
材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル 質量(kg)17 グレー 直径(Φmm)7.2+/-0.5 ケーブル長(m)300 構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア 対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル 絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色 使用環境条件【動作/保管】-20~60℃ 材質(シールド)アルミマイラーテープ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプCat 6a U/FTP ケーブルサイズ(AWG)23 電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ω ペア数4 ペア グリーンマーク認定
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷

4K/ファンレス/VESA400×400 M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 質量(kg)26.6 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:150.0/スタンバイ:0.5 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)860×1350×160(梱包時) 表面処理アンチグレア、ヘイズ 25% 本体質量(kg)20.7 連続使用時間(時間)24 機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比5000:1、SmartContrast:500000:1 液晶パネルVA 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A 走査周波数(水平)31.5~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 内部メモリー無し 応答速度8ms 設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM6) スピーカー10W×2 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体)ブラック 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×1 バックライトD-LED 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1242×713×64(本体のみ)、1242×713×77(ハンドル込) 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ54.6インチ 輝度(cd/m2)700 グリーンマーク対応
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 タイプ人感センサー付 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 人感センサーON-OFF型 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)170 長さ(mm)1254 埋込穴(Φmm)1235×150 質量(kg)3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)