カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(898)
- 自動車純正部品(308)
- 制御機器(201)
- 農業機械(183)
- 測定用品(97)
- メカニカル部品(73)
- 切削工具(72)
- 配管・水廻り設備部材(62)
- 事務用品(43)
- バイク部品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 自動車補修部品(35)
- オフィス家具(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(23)
- バイク純正部品(22)
- 鈑金・塗装(20)
- パソコン/周辺機器(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- 建築金物(17)
- 電気材料(16)
- 機構部品(15)
- 電動工具(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 作業工具(9)
- 物流用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 学童・教育用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- カー用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 防災用品(5)
- 梱包用品(4)
- 作業服(4)
- 研磨材(4)
- 溶接用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 家電(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(877)
- トヨタ(113)
- ホンダ(102)
- スバル(100)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- MAZDA(マツダ)(57)
- 東和制電工業(TOWA)(41)
- 旭計器工業(33)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- 旭精工(26)
- コガネイ(24)
- イトーキ(21)
- イスカル(20)
- ニッサン(20)
- PROST's(18)
- シグマ光機(17)
- エスコ(16)
- RS PRO(16)
- PMC(15)
- ブランドをもっと見る
「a4-80」の検索結果

SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証
由良産商¥489~税込¥538~1パック(2本)ほか4日以内出荷製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト材質SUS316L規格JIS B 1180 本体規格精度【ねじ】6g頭部形状六角耐力(N/mm2)600引張強度(N/mm2)800強度A4-80RoHS指令(10物質対応)対応伸び0.3d
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
角形A4 80g ケント
キングコーポレーション¥9,298税込¥10,2281箱(500枚)5日以内出荷独自のケント紙を使用した封筒です。用途A4書類(297×210)の封入に最適トラスコ品番216-4026質量(kg)5.4色白サイズ角形A4号縦(mm)312横(mm)228
角形A4 80g ホワイトケント
キングコーポレーション¥9,298税込¥10,2281箱(500枚)5日以内出荷白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。用途A4書類(297×210)の封入に最適トラスコ品番216-4023質量(kg)5.4色白サイズ角形A4号縦(mm)312横(mm)228
ロジカルエアーノートビジネス5ミリ方眼A4 80枚/D
ナカバヤシ¥749税込¥8241冊3日以内出荷質量(g)320紙厚(g/m2)56寸法(横×縦×厚さ)(mm)A4/210×297×8.5紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙ページ数80製本糸とじ背クロス製本
ロジカルエアーノートビジネス5ミリ方眼A4 80枚/I V
ナカバヤシ¥749税込¥8241冊3日以内出荷質量(g)320紙厚(g/m2)56寸法(横×縦×厚さ)(mm)A4/210×297×8.5紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙ページ数80製本糸とじ背クロス製本
【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配80サイズダンボール(A4 80)
タマパック¥13,800税込¥15,1801セット9日以内出荷宅配80サイズの規格品ダンボールに、ロゴやイラストなどお客様ご希望のデザインを印刷できます。 印刷デザインは商品注文後に専任スタッフと直接やり取りをして決めていただきます。 見積は不要で定額で印刷が可能です。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。材質K5xK5形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)5色クラフトタイプシングルフルート、Aフルート入数(枚)100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000から選択外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×226×240内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×230外寸法・幅(mm)316外寸法・高さ(mm)240収納の目安A4コピー用紙(500枚)×5冊名入れロゴ・文字印刷外寸法・奥行(mm)2263辺合計(cm)78.2底面サイズA4サービス分類名入れ宅配サイズ80サイズフルートA
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1
エバーズ 自転車丸洗いクリーナー
EVERS(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(480mL)当日出荷水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。 フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。 塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。アズワン品番64-9558-41
パールスイベルジョイント A型
昭和技研工業¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801巻当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源SPB-Aシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から17日以内出荷15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化形状DINレール・直付け端子形状ライジングクランプ電源電圧(V)AC100~240/DC90~350取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS運転直列:可並列:可(2台まで)RoHS指令(10物質対応)対応
厨房靴
コーコス信岡¥3,490税込¥3,8391足翌々日出荷油に強く滑りにくい耐油・耐滑ソールを採用した軽量シューズ。22.0cm~29cmまで幅広いサイズ展開。長時間作業しても疲れにくい軽量設計。クッション性のあるEVAソール。油に強い耐油ソール。滑りにくい耐滑ソール。用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツサイズ(cm)29標準質量(g/片足)240(26cm)機能耐油・耐滑・軽量・クッション性甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ワークキャビンセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥109,800税込¥120,7801セット(63点)翌々日出荷完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。トラスコ品番864-2885セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC1701R質量(kg)35.4タイプ引出2段、下段1段差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット商品数63質量(1セット)(kg)35.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む)アズワン品番64-4818-16
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
パールスイベルジョイント Aシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製)
昭和技研工業¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から46日以内出荷360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。形状スイベルジョイント材質(本体)ダクタイル鋳鉄製最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR
スイングアッセンブリー
RAINBIRD¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。 さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。 多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。用途散水スプリンクラー接続備品流量(L/min)0~30.0耐圧(bar)0~15.5最高耐熱温度(℃)水温:43取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)13×13動作圧(bar)水圧:最大5.5
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
超硬ドリル
マキタ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)3日以内出荷適合機種HR162D、HR163D、HR164D、HR165D、HR161D、HR1830F、HR1830FT、HR202D、HR200D、HR2010、HR2011、HR2021、HR2230、HR2300、HR2432、HR242D、HR244D、HR2410、HR2430、HR2411、HR2413、HR2420、HR2421、HR2440/F、HR2441、HR2450/F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F、HR261D、HR262D、HR263D、HR2460/FHR2470F、HR2811F、HR3000C
ステンレス鋼製棚受アングルSSA型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)1470(150)RoHS指令(10物質対応)対応
...